9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで) 日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン樹脂等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 動画あり
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頑丈なスチール面です。 アルミ枠で強度を増しています。 黒板消し+チョーク3本付です。 裏面に折りたたみ式スタンド付です。 収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。 持ち運びに便利な取手付です。 マグネットが使用できます。 材質 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ブラック ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ホワイト ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269 幅(mm)226 質量(kg)0.7 シルバー 高さ(mm)50 間口(mm)226 耐荷重(kg)10 保証期間5年間 高さ調節あり 調節範囲(mm)33.2~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

シンワ測定黒板 木製折畳式/横 45×60cm
エコ商品
1.保管に便利・・・1/2の大きさにすることでコンパクトに保管でき、板面に傷をつけません。 2.持ち運びに便利・・・握りやすい頑丈な取手付です。
本体寸法(mm)467×600(開いた状態)、467×300(折りたたんだ状態) 付属品黒板消し、チョーク3本付、裏面には折りたたみ式スタンドと収納ケース付 材質【板面】木、【取手】ABS樹脂、【開閉金具】スチール(ニッケルメッキ)、【円形の脚】ポリプロピレン樹脂 質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。スリムに折りたたんで何処へでも気軽に持ち運べ、オフィスなどの外出先で機器の充電に対応できます。コンパクト設計なのでデスクの上でも省スペースでの使用が可能です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。【折りたたみ式で持ち運びに便利】コンパクトに折りたたむことができ、どこへでも気軽に持ち運びが可能です。外出時にも携帯しやすい収納ケースが付属しています。充電に必要な充電ケーブルと充電器(別売り)を一緒に収納して持ち運びすることができます。
寸法(mm)約68×22×114 質量(g)約213 出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max 最大出力(W)15 ケーブル長(m)付属:約1.5 入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1式
12,710 税込13,981
5日以内出荷