折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質軟鋼線材(SWRM)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
質量(g)121
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~4
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)139
寸法L(mm)138
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01567
1個
¥4,161
税込¥4,577
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)179
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)105
仕上梨地クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
用途・科学機器、通信機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)52
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)110
寸法L(mm)98
寸法P(mm)80
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01569
1個
¥4,048
税込¥4,453
4日以内出荷
折りたたみ可能
材質(ハンドル部)SUS303
材質(スプリング)SUS304
材質(ブラケット)SUS304
寸法(Φmm)10
寸法(高さ)(mm)48
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)24
仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)123
寸法L(mm)118
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01568
1個
¥4,105
税込¥4,516
4日以内出荷
THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni
質量(g)163
許容荷重(N[kgf])98.1(10)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)48
種類トランクハンドル|裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上鏡面研磨
取付け方法おねじ
耐荷重N(kgf)490(50)
耐荷重(N)490
取付穴深さ(mm)11
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
高さF(mm)取手高:80
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
高さF(mm)取手高:80
折りたたみ取っ手付きのステンレス丸型汎用容器。容器を並べたり保管する際に無駄な場所を取りません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。
材質本体/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。
材質本体/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)にして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
容器を傾けやすいよう、下部に折りたたみ取っ手を付けたステンレス容器。持ち運びや原材料の投入に便利です。ワンタッチ開閉ができるバンド式です。
材質本体/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
仕様シリコンゴムパッキン
バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。取っ手はコンパクトな折りたたみ式で、容器はクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚
質量(g)86
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)235
仕上クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])850[86.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)246
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
折りたたみ式で、取っ手部を引っ張り出して、台車として使える。荷台の底面から、はめ込み式のキャスターを取り出し、4隅の脚を引き出せば、テーブルとしても使えます。テーブルの4隅には、ドリンクホルダーが引っ掛けでき、アウトドア用にも最適です。脚部は、長さがわかるメモリ付きの可変になっており、500mm~600mmまで高さを変更できます。脚底は、少しの傾斜でも安定できるようにスイング調整がきくパーツを備えています。取っ手もキャスターも脚も荷台の中に収納できるので、持ち運びや収納スペースも取らない構造になっています。
付属品カップホルダー2個
材質テーブル台座部:PP、脚部:アルミ、キャスター部:PU
使用工具手袋(キャスター4本をはめ込む際に手袋が必要)
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル)858×573x500~600、(台車)858x573x858(Hはハンドキャリー部)
フレーム色シルバー
キャスター径(Φmm)約140 (フリーストッパー付き2本 フリー2本)
色(天板)ベージュ
組立時間20分
総耐荷重(kg)約100
組立人数1
天板寸法・幅(mm)858
天板寸法・奥行(mm)573
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。平台車と連結して使用すれば、取っ手を使って引っ張ることも可能です。Φ75mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。取っ手を折り畳んだ状態で、5台くらいはスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
材質PP+TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約45×62×16.5、ハンドル長さ/約81・91、折りたたみ時/約45×62×7.7(台車からの長さ)
総耐荷重(kg)約137
有効内寸法・奥行(mm)(収納部)450
有効内寸法・幅(mm)(収納部)620
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])491[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに最適!アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる取っ手付きのおりたたみ式のコンテナです。
取手付きなので買い物かごとしても使用できます。
積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ