折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質軟鋼線材(SWRM)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
質量(g)121
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~4
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)123
寸法L(mm)118
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01568
1個
¥4,105
税込¥4,516
4日以内出荷
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)105
仕上梨地クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
折りたたみ可能
材質(ハンドル部)SUS303
材質(スプリング)SUS304
材質(ブラケット)SUS304
寸法(Φmm)10
寸法(高さ)(mm)48
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
用途・科学機器、通信機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)52
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
欠品中
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)24
仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚
質量(g)86
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)235
仕上クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])850[86.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)179
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
レザータッチのソフト感のある取手です。
用途計測機器・トランクケース等
材質SPCC、SWRM、PE
質量(g)69
部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ
表面処理Cr、Ni、黒色
許容荷重(N[kgf])147[15]
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)110
寸法L(mm)98
寸法P(mm)80
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01569
1個
¥4,048
税込¥4,453
4日以内出荷
持ち運びに最適!アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる取っ手付きのおりたたみ式のコンテナです。
取手付きなので買い物かごとしても使用できます。
積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。
ワンタッチでコンパクトに折りたためます。
メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
加工シボ加工有
防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに
材質LDPE
簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。
シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。
折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。
洗車など見えない箇所も隅々まで。
コンパクトなのでアウトドアに。
タンスの上など、届かない場所もラクラク。
材質ポリプロピレン、合成ゴム
段数1
必要な時に簡単設置できる折り畳み式
使用しないときは折りたたんで収納できます。
軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。
折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
仕様名札付き
材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
タイプ折りたたみ式
標準色ライトグリーン
フタの種類かぶせ式
『取っ手付き折りたたみ収納ボックス』は、使わないときはコンパクトに折りたため、必要なときにサッと広げて使える収納ボックスです。大容量の約20リットルで、耐荷重は約50キロまで対応しています。衣服や雑貨、小物などを整理整頓できます。軽量で取っ手付きなので持ち運びもスムーズです。カラーはグレーです。使用時サイズは約W39×D26×H29cmで、収納時サイズは約W38×D25×H6cmなので、収納時のスペースにも困りません。
用途衣服や雑貨、小物などの整理整頓に。
色グレー
容量(L)約20
耐荷重(kg)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約39×26×29、収納時:約38×25×6
1箱
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450/3段目 670
段数3段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×960
正面踏ざん有効幅(mm)340
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)1090
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)139
寸法L(mm)138
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01567
1個
¥4,161
税込¥4,577
4日以内出荷
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450
段数2段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×790
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)905
どの方向からでも器具やバットを置くことができるR型の取手なしタイプ。
耐久性・耐食性に優れたステンレス製。
段数3段
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。
最大使用荷重(kg)100
材質スチール、樹脂
材質(本体)スチール
設置寸法・奥行(mm)320
設置寸法・幅(mm)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18
取扱説明書(0.4MB)
天板寸法・幅(mm)380
天板寸法・奥行(mm)260
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
高さF(mm)取手高:80
下部に取っ手があるため、容器を容易に傾けられます。底の角がR構造のため、汚れが溜まりにくいです。取っ手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
材質本体/ステンレス(SUS304)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付きのステンレス丸型汎用容器。容器を並べたり保管する際に無駄な場所を取りません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
高さF(mm)取手高:80
折りたたみ式の2段踏み台です。
グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。
スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。
ステップが全開するとロックがかかり安全です。
用途手の届かない場所での作業などに
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質スチール、樹脂
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445
正面踏ざん有効幅(mm)300
取扱説明書(0.7MB)
収納寸法・幅(mm)495
収納寸法・奥行(mm)545
収納寸法・高さ(mm)36
使用高さ(mm)445
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別ふた付
材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書(1.1MB)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。
材質本体/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。
材質本体/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに
容量(L)約120
材質VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ