用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
使用時のみ設置。片付け時はコンパクトに収納!限られたスペースの有効活用に最適な、天板折りたたみ型のキャスター付き大型作業台。全体均等耐荷重は200kg(自重を含む)です。作業台中央にセンター補助脚を標準装備。荷重をしっかりと受け止める堅牢さを実現しました。天板サイズは間口2400×奥行1200mm、間口1800×奥行900mm、間口1800×奥行750mmの3種類。作業時は大きな天板で広々と作業ができます。天板折り畳み時の幅は355mm!省スペースで収納することが可能!。天板表面材のメラミン化粧板は、耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れています。オフィス家具の表面材によく使用されています。表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ傷がつきにくいです。オフィスや店舗、工場、研究所の作業机など幅広く活躍します。さらに天板角は丸み(R20)を付けた安全設計。病院、学校、福祉施設などで使用する作業テーブルにもおすすめです。移動式の為、作業場所の移動が簡単。レイアウト変更の多い現場に適しています。折りたたみ時の収納場所の変更もスムーズです。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
キャスター種類自在ストッパー付き4個
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.21MB)
総耐荷重(kg)200(自重含む)
折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
天板寸法(mm)500 ×526
最大使用質量(kg)150
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4551
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500
最大使用荷重(kg)200
トラスコ品番464-8048
材質スチール
タイプ折りたたみ式
キャスターΦ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)130
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)500
1セット
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)250
材質(本体)アルミ
四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様Aマーク認定品、折りたたみ式
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1000
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。
作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。
最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。
伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×1120
最大使用荷重(kg)225
材質アルミ
タイプ組立式
天板寸法・幅(mm)1830
天板寸法・奥行(mm)1120
折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。
テーブルが折れないようにストッパー機能があります。
用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。
ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。
色白
材質(フレーム)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7
静止耐荷重(kg)100
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質アルミ
好きなところから昇り降りできるタラップ。
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)150
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2742
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)765
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ/アルマイト付
仕様完成品
寸法D(mm)350
寸法E(mm)400
寸法C(mm)480
寸法G(mm)80
天板寸法・幅(mm)240
天板寸法・奥行(mm)400
軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)318
天板寸法・奥行(mm)300
足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
天板寸法・幅(mm)420
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
天板寸法・幅(mm)400
関連キーワード