こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ メッシュタイプ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
多目的に使用できる折りたたみ式メッシュコンテナです。
使用しない際はコンパクトに折りたたむことができます。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)10
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。
容量(L)58
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
仕様折りたたみ式
エスコ品番EA995AA-86
寸法(mm)340×340×600(H)
質量(kg)2.5
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
本体2点/専用フタ1点/台車1点のセット。折りたたみコンテナは5段まで積み重ね可能。台車フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。キャスター可動(前輪・後輪)360度。
用途収納に。 コンテナ 折りたたみコンテナ 折りコン オリコン コンテナボックス 折りたたみボックス 収納ボックス 収納ケース 衣類ケース 収納用品 収納 衣類収納 ストック収納 日用品 防災用品 防災グッズ ペットボトル収納 整理整頓 引っ越し クローゼット クローク 押し入れ おしゃれ オシャレ プラスチック プラスチックケース 折りたたみ スタッキング 積み重ね コンパクト フタ 蓋 コンテナ台車 コンテナ用台車 コンテナ用運搬台車 折りたたみコンテナ用キャリー 折りコン用キャリー キャリー キャリーカート 台車 運搬台車 50L用 軽量 業務用 家庭用 屋内 室内 持ち運び 運搬 備蓄 保管 物流保管用品 エラストマーキャスター アルミ製 日本製
材質【コンテナ・蓋】PP(ポリプロピレン)、【台車】フレーム:アルミ / コーナー:PP樹脂 / キャスター:エラストマー
容量(L)コンテナ:50
耐荷重(kg)10、台車:150
寸法(cm)フタ:52.9×36.5×1.9
キャスター径(Φmm)台車:75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コンテナ:53×36.6×32.5、折りたたみ時:53×36.6×6.8、台車:56×39.5×13.7
内寸(cm)台車積載面:幅54×37.5
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
関連キーワード