15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質ポリプロピレン 積載荷重(kg)5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
33,400 税込36,740
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー F-BOX112G
折りたたむと約1/5サイズ高さになります。F-BOX122は、F-BOX112の2倍のサイズで相互嵌合が可能です。
フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)335×255×153 外寸(mm)355×275×165 内寸(mm)335×255×160 折りたたみ寸法(mm)355×275×35.5 圧縮荷重(N[kgf])5100[520]
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密性が高いため、断熱性能が高いです。組み立て・折りたたみができるため、省スペースで保管可能です。
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 適合(嵌合)F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B、オリコンEP13B-B、F-BOX122、F-BOX122F、F-BOX123 種別112 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製 有効内寸(mm)336×255×153 外寸(mm)355×275×165 内寸(mm)337×263×160 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.41(450) 嵌合商品オリコン EP9B-2B
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)F-Box 121
エコ商品
材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)77 短辺(mm)(内寸)337、(外寸)355 長辺(mm)(内寸)531、(外寸)550 有効内寸(mm)短辺:335、長辺:530 圧縮荷重(kN[kgf])12.1[1230] 外寸法・高さ(mm)86 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)70
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッドは優れた強度と耐熱性をもつ材質のカバーとウールで構成されています。ボックスは段ボール製です。お届け時にはボックスもパッドも折りたたまれており、スペースをとりません。折りたたみの状態でボックスの厚みは10mm以下、パッドの厚みは80mm以下になり、積み重ねての保管ができます。別売の断熱材と組み合わせれば、凍結状態を長時間保ちます。使用前は、折りたたんでコンパクトに収納できます。ウールは生分解性素材です。
材質
1ケース(25セット)
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)F-Box 112F 無地
エコ商品
材質PP 取付4辺132、169型 有効内寸(mm)335×255×146 外寸(mm)355×275×165 内寸(mm)335×257×159 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)5.52 嵌合商品F-Box112/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B/オリコンEP13B-B/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別P16B 材質PP 形状底面:SB(格) (格子リブ) タイプFOLDINGコンテナー 有効内寸(mm)346×276×151 外寸(mm)380×305×169 内寸(mm)347×277×159 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.48(660)
1箱(10個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て簡単な折りたたみ式クーラーボックス。軽くて頑丈・高断熱の発泡ポリプロピレン製。水漏れ対策の『防水バッグ』付き。持ち運び・収納に便利な『収納バッグ』付き
用途折りたたみ クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 軽量 キャンプ アウトドア セット内容本体、フタ、防水バッグ、収納バッグ 材質本体:発泡ポリプロピレン / 防水バッグ:PEVA / 収納バッグ:PE ブラック 耐荷重(kg)20
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。最大保冷時間(4L/15L/25L/40L):約42時間/90時間/5.1日/5.4日です(※)。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。(【※】メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。)
用途食品等の保冷・運搬・保管
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単体でもオリコンと組み合わせても使用できる、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。オリコンと組み合わせる場合は、50Lのものにちょうど2個収まります。オリコンで輸送し、中の保冷BOX-Z を取り出して納品するなどの使い方が可能です。アルミ蒸着シートと10mm厚の発泡PE断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。折りたたみ時には厚みが約70mmとなり、コンパクトに収納可能です。安心・高品質の日本製。
用途折り畳みコンテナ内の肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の保冷に。 仕様保冷材ポケット:あり 適合対応オリコンサイズ:50L(50Lに2個収納可能) 容量(L)17 外寸(mm)225×325×300 本体質量(kg)0.49 折りたたみ寸法(mm)70×325×300
1式(10個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

三甲(サンコー)オリコン
オールプラスチック製
フタの有無なし 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンディ・クラウンb&y マルチバケット
洗車に、車内収納BOXに、アウトドアにも使えるハンドル付き折りたたみバケツ。使用後は折りたたんでコンパクトに収納。大容量15L。
用途洗車や、車内収容BOX、アウトドアに。 材質本体・水抜き栓:熱可塑性エラストマー 枠・底・ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)905 容量(L)15 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×463×19 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷