iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。
折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。
スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。
3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。
使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。
付属品充電用USBケーブル、取扱説明書
質量(g)約126
スイッチパンタグラフ
対応OSiOS 12~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
消費電流(mA)3以下
動作力60±20g
キー数67キー
送信出力Class 2
通信距離最大約10m
ワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0
アズワン品番64-0907-42
プロファイルHID
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
バッテリー寿命連続使用約36時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【フルサイズ折りたたみ式キーボード テンキー搭載】。便利なテンキーを搭載した折りたたみ式キーボードです。使い慣れたUS配列とノートパソコン向けのパンタグラフ構造で生産性を向上させます。このキーボードは、静かで手触りが良く、自宅やオフィスのほか、旅行先や喫茶店などあらゆる場面で快適なタイピング体験を提供します。▲ご注意:このキーボードはUS配列であり、JIS配列ではありません。予め、接続先デバイスのキーボードレイアウト設定を「英語キーボード(101/102キー)」や「ANSI」に変更してください。また、かな入力の使用はおすすめしません。【マルチペアリング可能】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。 iOS、iPadOS、Android、Windows、MacのBluetooth機能を搭載しているデバイスに対応しており、最大3台までペアリングが可能、切り替えも簡単です。【小型・軽量】。12mmのスリムボディ、210gの軽量、17mmの標準的なキー間隔、および185×95×17mmの折り畳み可能な寸法(iPhoneのようなサイズ)です。ハンドバッグやポケットにスッキリと収まります。【Type-C充電式&長時間稼働可能】。210mAhリチウムイオンバッテリー内蔵&Type-C充電式で、1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします。また、30分間操作がない場合は、自動的にスリープモードに入ります。※スリープモードは、いずれかのキーを押して2~3秒経つと復帰します。【優れた耐久性】。表面は工学レベルのABS素材を採用し、滑り止め、指紋防止、傷防止効果があります。
寸法(mm)327×95×11.7(開いた状態)
色ブラック
質量(g)約210
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
連続使用時間1ヶ月以上(1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします)
キー配列US配列
充電時間2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離15m
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。
タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®キーボード。
キー配列日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。
色ブラック
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2
通信方式FHSS方式
付属品スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1
質量(g)230(保護カバー含む)
電源キーボード本体:充電式リチウム電池
適合規格Bluetooth 3.0 Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機
対応プロファイル:HID(Human Interface Device)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×92×8(開いた状態)
充電時間約2.5時間
保証期間6カ月
キー方式パンタグラフ
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
充電可能回数500回
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth(R)
電池使用可能期間約2カ月(充電完了後から使用する場合)※エレコム社テスト値
ホットキー数10キー
接続台数3台
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード
折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵
使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き
仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)
セット内容充電用USBケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver3.0
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
インターフェースBluetooth Ver.3.0
角度調整範囲なし
キー数67キー
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class 2
連続動作時間36時間
消費電流3mA以下
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリングあり
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
持ち運びに便利な折りたたみタイプ
キーボード本体は剛性の強いアルミ素材を採用
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
キーボード本体にiPadやiPhoneを立てかけられるスタンドを内蔵。
スタンドを使わない時は閉じて収納できるので邪魔になりません。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
PCのように操作できるタッチパッド機能を搭載。
iPadをノートパソコンのように使用できます。
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションなし/タッチパッドあり/スリムタイプ/抗菌加工なし/電源スイッチなし
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
接続方式Bluetooth
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
キー数64キー
キー配列英語
充電時間2時間
使用電池充電池
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
連続動作時間35時間
キーピッチ(mm)15.5
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
マルチペアリングなし
角度調節なし
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)264
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
電波周波数(GHz)2.4
最大接続台数3台
ホットキー数13キー
使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
プロファイルHID
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
自然な姿勢でタイピング可能なエルゴノミクス形状です。
キーピッチはスタンダードなキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しているので、自然なキー入力が可能です。
持ち運びに便利な薄型折りたたみタイプです。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じのパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションあり/タッチパッドなし/スリムタイプ/電源スイッチなし/抗菌加工なし
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
対応OSiOS 16~13/iPadOS 16~13
接続方式Bluetooth
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
キー数65キー
キー配列英語
充電時間2時間
使用電池充電池
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
連続動作時間130時間
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
マルチペアリングあり
角度調節なし
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。
iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし
適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ
セット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書
タイプスリム
適合規格BluetoothVer3.0
対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13
連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません
消費電流(mA)8以下
動作力60g
インターフェースBluetoothVer.3.0
キー数81キー
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class2
充電時間(時間)約2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
プロファイルHID
通信距離(m)約10※使用環境により異なる
マルチペアリングなし
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付きマウス特長。持ち運びに便利な1.8cmの超薄型マウス。専用USBケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800。1200。1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON。OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
材質ABS
キー数103キー
充電時間2時間
使用電池充電池
防塵防水性能なし
ボタン数3ボタン
印刷方式シルク印刷
連続動作時間約48時間
連続待機時間約1500時間
読取方式光学センサー方式(IR LED)
使用可能日数約150日
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載
キー配列日本語
インターフェースUSB
コネクタ形状USB Aコネクタ
キー方式パンタグラフ
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)1.6±0.2
動作力60±20g
印刷方式シルク印刷
使用電池充電池
連続動作時間84時間
連続待機時間3840時間
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
セット内容取扱説明書、キーボード、受信機、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ
対応機種Windows搭載のPC
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7
接続方式2.4GHzワイヤレス
タイプスリム
サイズコンパクト(キーボード)
仕様レシーバー収納:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり※キーボードの開閉でオン・オフ※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません、角度調節:あり別途専用スタンドを付属
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルパソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。
キー配列日本語
インターフェースUSB有線接続時
キー方式パンタグラフ
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)1.6±0.2
動作力60±20g
印刷方式シルク印刷
マルチペアリングあり
使用電池充電池
連続動作時間50時間
連続待機時間2400時間
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、Android:Android 12~8※有線接続は非対応、iOS:iOS 15~11※有線接続は非対応、iPadOS:iPadOS 15~13※有線接続は非対応
接続方式Bluetooth/有線
タイプスリム
サイズコンパクト(キーボード)
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
通信方式GFSK方式
ホットキー数13キー
関連キーワード