様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450
段数2段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×790
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)905
広げるだけで簡単組立!。折りたたみ式でコンパクトに収納。アウトドアでの使用や踏み台などに。簡易的なイスに!。高い所への足場に!
最大使用荷重(kg)80
材質ポリプロピレン
天板寸法(mm)290×220
簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。
シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。
折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。
洗車など見えない箇所も隅々まで。
コンパクトなのでアウトドアに。
タンスの上など、届かない場所もラクラク。
材質ポリプロピレン、合成ゴム
段数1
折りたたみ式の2段踏み台です。
グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。
スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。
ステップが全開するとロックがかかり安全です。
用途手の届かない場所での作業などに
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質スチール、樹脂
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445
正面踏ざん有効幅(mm)300
取扱説明書(0.7MB)
収納寸法・幅(mm)495
収納寸法・奥行(mm)545
収納寸法・高さ(mm)36
使用高さ(mm)445
使いやすさが大人気のセノ・ビー LITE。
高さ22cmと39cmの2種類のタイプがあります。
用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー
材質ポリプロピレン、合成ゴム
段数1
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
小型でコンパクトなスチール製折りたたみステップ。
軽量で持ち運びが容易です。
折りたたむとわずか3.5cmで収納しやすい。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)スチール、(滑り止部)EVA
設置寸法・奥行(mm)260
設置寸法・幅(mm)435
収納時寸法(mm)約380×260×35
使用時寸法(mm)約435×260×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
空間にフィットするSTEPSTOOL。お部屋のインテリアに溶け込みながら照明の掃除や電球の取替えなど生活の不便を解消!。空間にフィットするオシャレな折りたたみ踏み台。耐荷重約100kgまで対応可能!。折り畳むと厚み幅約15cm。防水のため、車の洗車やアウトドアシーンにも使えます。ぐらつきを抑える脚キャップは、フローリングへの傷防止にもなります
組み立て要らずの完成品。折り畳み式でコンパクトに収納可能。アルミ製で軽量の為、女性でも片手で持ち運びができ移動も簡単!
材質アルミ
最大使用荷重(kg)100
折り畳み式のコンパクトサイズのため、狭い場所の収納に便利です。自動ロックが掛かります。
材質フレーム・ステップ/アルミニウム、折りたたみヒンジ/スチール、金具/亜鉛メッキスチール、キャップ・カバー/PP、グリップ・滑り止めラバー/PP-EPDM
寸法(mm)本体:460×430×450、ステップ:200×300(2段共に同じサイズ)
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)約100
アズワン品番4-4708-02
折りたたみ寸法(mm)450×65×600
使用高さ(mm)最上段:440
ステップ間隔(mm)220
1個
¥32,900
税込¥36,190
8日以内出荷
折りたたみできる踏み台。高さ39cm型。
1段で足が上がる高さの上限に設定。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)約100
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー
段数1段
収納寸法・幅(mm)380
収納寸法・奥行(mm)40
収納寸法・高さ(mm)500
使用時寸法(cm)38×30×39
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。150kgの高耐荷重タイプです。
耐荷重(kg)150
設置寸法・幅(mm)450
軽くて丈夫なアルミ製。幅50cmで安定感抜群。折りたたむと5cmのすき間に収納可能な超薄型設計。すべりにくい脚キャップ付。踏み台やスツールとしても使用できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)335
材質構造部材:スチール(粉体塗装)、樹脂部:PP・ナイロン・PVC
設置寸法・幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)500
収納寸法・奥行(mm)49
天板寸法・幅(mm)335
天板寸法・奥行(mm)180
関連キーワード