6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載 フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm) 消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m) 質量(g)1014 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5 光束(Lm)最大700 明るさ(Lm)700~200 グリーン購入法適合
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに。セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。昼光色/白色/電球色の3段階調色機能電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能。各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)ケルビン値3000~5000K。2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射。触れるだけのタッチセンサー式スイッチ。再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力12W直下照度910ルクス(57cm最大時昼白色時)
用途高演色Ra95(JISAA形相当) 付属品クランプ、ACアダプター(1.5m) 質量(g)1014 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】約 460.0×30.0×27.5、【ネック部】約510.0×23.5×32.5、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5 光束(Lm)700 明るさ(Lm)約700~200 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

LION (ライオン事務器)デスクマット〈オリノ〉
エコ商品
傷や汚れからテーブルを保護する、折りたたみ式のデスクマット。マウスパッドや下敷きとしても使用できます。使わないときはA4サイズに折りたためるのでコンパクトに収納できます。カフェなどのオープンなスペースでは手元を隠すことができます。
寸法(縦×横)(mm)297×573(折りたたみ時:297×210) 厚さ(mm)1.9(紙製芯材1厚含む)、7(折りたたみ時) 材質軟質再生塩化ビニール 色(裏)グレー グリーン購入法適合 サイズA4 仕様マウス対応
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和机。和・洋共用タイプ。折りたたみ式
幅(mm)1800 高さ(mm)700 区分本体 シリーズ和机KT-L30シリーズ キャスターなし 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:共貼り、構造:枠組みフラッシュ、ペーパーコア 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)□26スチールパイプ(焼付塗装) グリーン購入法適合 アジャスターあり サービス分類組立・設置・取付
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験用/軽量作業用/キャスター付き_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)ケミテクト 色(天板)ブラック キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
27,595 税込30,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブルや一人用の簡易実験用作業台としてご使用いただける天板付きラボワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの実験器具などを収納して一人用作業台としてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途実験室、研究施設等での軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 高さ(mm)738 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板数(枚)2(天板除く) 材質(天板)ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板) 色(天板)ブラック 均等耐荷重(kg)50 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.36MB) 総耐荷重(kg)50 色(脚部)シルキーホワイト
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)