多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。
ワンタッチでコンパクトに折りたためます。
メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
加工シボ加工有
【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質ポリプロピレン
積載荷重(kg)5
断熱性に優れ、長時間安定した温度で輸送できます。折り畳み式で持ち運びに便利です。
気密性が高いため、断熱性能が高いです。組み立て・折りたたみができるため、省スペースで保管可能です。
折りたたむと約1/5サイズ高さになります。F-BOX122は、F-BOX112の2倍のサイズで相互嵌合が可能です。
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)335×255×153
外寸(mm)355×275×165
内寸(mm)335×255×160
折りたたみ寸法(mm)355×275×35.5
圧縮荷重(N[kgf])5100[520]
パッドは優れた強度と耐熱性をもつ材質のカバーとウールで構成されています。ボックスは段ボール製です。お届け時にはボックスもパッドも折りたたまれており、スペースをとりません。折りたたみの状態でボックスの厚みは10mm以下、パッドの厚みは80mm以下になり、積み重ねての保管ができます。別売の断熱材と組み合わせれば、凍結状態を長時間保ちます。使用前は、折りたたんでコンパクトに収納できます。ウールは生分解性素材です。
材質紙
組み立て簡単な折りたたみ式クーラーボックス。軽くて頑丈・高断熱の発泡ポリプロピレン製。水漏れ対策の『防水バッグ』付き。持ち運び・収納に便利な『収納バッグ』付き
用途折りたたみ クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 軽量 キャンプ アウトドア
セット内容本体、フタ、防水バッグ、収納バッグ
材質本体:発泡ポリプロピレン / 防水バッグ:PEVA / 収納バッグ:PE
色ブラック
耐荷重(kg)20
洗車に、車内収納BOXに、アウトドアにも使えるハンドル付き折りたたみバケツ。使用後は折りたたんでコンパクトに収納。大容量15L。
用途洗車や、車内収容BOX、アウトドアに。
材質本体・水抜き栓:熱可塑性エラストマー 枠・底・ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)905
容量(L)15
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×463×19
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
単体でもオリコンと組み合わせても使用できる、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。オリコンと組み合わせる場合は、50Lのものにちょうど2個収まります。オリコンで輸送し、中の保冷BOX-Z を取り出して納品するなどの使い方が可能です。アルミ蒸着シートと10mm厚の発泡PE断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。折りたたみ時には厚みが約70mmとなり、コンパクトに収納可能です。安心・高品質の日本製。
用途折り畳みコンテナ内の肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の保冷に。
仕様保冷材ポケット:あり
適合対応オリコンサイズ:50L(50Lに2個収納可能)
容量(L)17
外寸(mm)225×325×300
本体質量(kg)0.49
折りたたみ寸法(mm)70×325×300
1式(10個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
関連キーワード