9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm)305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで) 日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン樹脂等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頑丈なスチール面です。 アルミ枠で強度を増しています。 黒板消し+チョーク3本付です。 裏面に折りたたみ式スタンド付です。 収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。 持ち運びに便利な取手付です。 マグネットが使用できます。 材質 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ブラック ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ホワイト ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269 幅(mm)226 質量(kg)0.7 シルバー 高さ(mm)50 間口(mm)226 耐荷重(kg)10 保証期間5年間 高さ調節あり 調節範囲(mm)33.2~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

シンワ測定黒板 木製折畳式/横 45×60cm
エコ商品
1.保管に便利・・・1/2の大きさにすることでコンパクトに保管でき、板面に傷をつけません。 2.持ち運びに便利・・・握りやすい頑丈な取手付です。
本体寸法(mm)467×600(開いた状態)、467×300(折りたたんだ状態) 付属品黒板消し、チョーク3本付、裏面には折りたたみ式スタンドと収納ケース付 材質【板面】木、【取手】ABS樹脂、【開閉金具】スチール(ニッケルメッキ)、【円形の脚】ポリプロピレン樹脂 質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。スリムに折りたたんで何処へでも気軽に持ち運べ、オフィスなどの外出先で機器の充電に対応できます。コンパクト設計なのでデスクの上でも省スペースでの使用が可能です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。【折りたたみ式で持ち運びに便利】コンパクトに折りたたむことができ、どこへでも気軽に持ち運びが可能です。外出時にも携帯しやすい収納ケースが付属しています。充電に必要な充電ケーブルと充電器(別売り)を一緒に収納して持ち運びすることができます。
寸法(mm)約68×22×114 質量(g)約213 出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max 最大出力(W)15 ケーブル長(m)付属:約1.5 入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1式
12,710 税込13,981
5日以内出荷