最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)250
材質(本体)アルミ
頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に
天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
関連キーワード