GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスクエアージェイ(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
用途マスク(換気口付きマスク)として材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5%機能換気口付きマスク対象風邪・花粉・ほこり等材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25%再生紙使用マーク適合
ステンレスタッチポン(折りたたみ式棚受)300mmTANNER(1件のレビュー)当日出荷
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚材質SUS304ステンレス長さ(mm)292幅(mm)31質量(kg)0.72色ステンレス高さ(mm)148寸法(幅W×高さH)(mm)31×148耐荷重(kg)参考:100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ニューニーダハイトールルネセイコウ3日以内出荷
用途天板高さ1000mm前後のカウンターに仕様完成品幅(mm)370質量(kg)3.5高さ(mm)985奥行(mm)440耐荷重(kg)80材質(ベルト)塩化ビニル/スチープパイプ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×900×1060RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
糸入り透明シート MF-LK1000まつうら工業6日以内出荷から9日以内出荷
ポリエステル糸入りのPVC透明シートです。周囲ハトメ付きだから取り付けもしやすいです。
用途倉庫等の雨よけ、風よけに。工場などの保温・保冷や間仕切りシートに。感染症対策時の簡易飛沫防止シートなどに。材質PVCフィルム、ポリエステル、アルミ(ハトメ部分)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.15(糸交差部約0.25)色透明(糸部分:白)ハトメピッチ(mm)約450ハトメ内径(mm)12目合い(mm)約17×17再生紙使用マーク適合
トラススクエアテーブルルネセイコウ3日以内出荷
折り畳めて収納に便利
材質MDF/スチール幅(mm)750質量(kg)9.2色ダークブラン高さ(mm)680奥行(mm)500耐荷重(kg)30折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)500×65×750RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×500×680再生紙使用マーク適合
エアーベンチレーション付きアイスシルクマスクエアージェイ(12件のレビュー)当日出荷
熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用
GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコンタイプ換気口付きマスク対象風邪・花粉・埃等RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ソーラーパネルエアージェイ3日以内出荷
太陽光で即充電 【約5時間でスマホフル充電可能】
用途太陽光さえあれば、いつでもどこでも充電OK材質PET+EVA亜+ソーラーパワーセル+PCB質量(g)約250~260最大出力(W)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約195×105×20、(展開時)約195×390×5変換効率(%)19USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5mエアージェイ3日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m材質(本体)PC+ABS出力Type-C 5V/2.4A本体質量(g)66入力AC 100-240V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35材質(ケーブル)PVCケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシートまつうら工業9日以内出荷
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3色透明(糸部分:白)質量(g)409ハトメピッチ(mm)約300防炎性能試験番号F-20100ハトメ内径(mm)12Φ(#28)ハトメ外径(mm)23Φ特性防炎/耐UV/耐候目合い(mm)約10再生紙使用マーク適合
スタンティングサポートルネセイコウ翌々日出荷
立ち姿勢作業をサポート。
立ち姿勢の続くライン作業等に従事している作業者の悩みは、腰痛や足の疲れです。
その蓄積された疲労は、生産作業に多大の影響を与えています。
作業者の疲労増加は、効率の低下やミスの発生を招くことは明白です。
作業者のための疲労軽減器具「スタンディングサポート」は、腰部を支持し、ワークから
ワークへの流れの中に「休息の瞬間」をつくり、作業効率の安定と向上をもたらします。
材質ビニルレザー、スチールパイプ・プレート幅(mm)425高さ(mm)770~1200、折りたたみ時:425奥行(mm)510RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
フォールディングブラケット L #05TANNER(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)40付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
フォールディングブラケット S #04TANNER当日出荷から4日以内出荷
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)40付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
マルチカラーイーゼルAPJ(アートプリントジャパン)当日出荷から8日以内出荷
テーブルの上などにディスプレイできるミドルサイズのイーゼルです。写真やキャンバスをのせてインテリアのアクセントにしたり、メニュースタンドや店頭ディスプレイとしてもご利用いただけます。
用途フレームの展示材質木寸法(mm)W250×D220×H320サイズ大折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W250×D25×H320再生紙使用マーク適合
アッシュウッドチェアハイルネセイコウ3日以内出荷
安全性の高いスライド方式によるワンアクションホールディング。はっきりとした木目が特徴的なアッシュウッドの風合いを活かした折畳チェア
材質成形合板(アッシュ)/ポリエステル/スチールパイプ質量(kg)3.7耐荷重(kg)80背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×460×935本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×935折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×120×1040高さ調節不可素材ファブリック寸法SH(mm)650ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)402×1042×180
アッシュウッドチェアルネセイコウ3日以内出荷
安全性の高いスライド方式によるワンアクションホールディング。はっきりとした木目が特徴的なアッシュウッドの風合いを活かした折畳チェア
材質成形合板/ポリエステル/スチールパイプ質量(kg)3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×460×760
ホットカーペットTEKNOS(14件のレビュー)5日以内出荷
足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃)表面/45(強)仕様折り畳み収納・ダニ退治機能付き材質ポリエステル100%色ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ジャンボベストワークチェアルネセイコウ翌々日出荷
トラスコ品番859-0673RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
磁石で付ける「傘hook」TANNER当日出荷から5日以内出荷
磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。
付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。
雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。
もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。
保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。
用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
折りたたみ手すり「じゃません!とって」TANNER(1件のレビュー)6日以内出荷
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET長さ(mm)450セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
玄関用折りたたみ椅子 じゃませんでイ~スッTANNER(1件のレビュー)当日出荷
低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
タッチポンTANNER(9件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板耐荷重(kg)40寸法B(mm)135寸法C(mm)14寸法D(mm)12寸法E(mm)31寸法I(mm)10.5付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本色茶RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
折りたたみ式棚受金具TANNER(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
折りたたみ いろいろ物干しネット2段ダイヤコーポレーション当日出荷
セーターの型くずれ防止!衣類を平干しできる2段ドライネット洗ったセーターの乾燥や、枕やぬいぐるみの天日干しにも最適な干しネット。セーター・カーディガン・ニット・帽子等の型くずれが心配な衣類を平らに干せます。直径約69cmと大きい干し部で、男性用のセーター干しや、枕・クッション・ぬいぐるみなどの天日干しにも便利。屋外・室内両方で使用できます。多少の傾きでも洗濯物が落ちないラウンドガード(縁)付き。
材質本体/ポリエステル・鉄、留め具・フック/ポリアセタール色ブルー(縁取りテープ)質量(g)480寸法(直径Φ×高さH)(mm)690×715耐荷重(kg)5(1段につき2.5)収納時寸法(mm)直径260再生紙使用マーク適合
7700(DS2/N95) 使い捨て式防じん・N95マスク(折りたたみタイプ)山本光学予約販売
保管・携帯に便利な折りたたみタイプ。N95規格とDS2規格の両方に適合したモデル。
用途粉じん対策/感染対策種別使い捨て防じんトラスコ品番836-5857形状カップ型区分DS2質量(g)7.6入数(枚)20吸気抵抗(Pa)33.2粒子捕集効率(%)98.7国家検定合格番号国家検定合格 第TM643号使用限度時間(h)16排気抵抗(Pa)33.2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合指定防護係数10
トラス バレルテーブルルネセイコウ翌々日出荷
洗練されたミニマルデザイン。
折りたたみ式テーブル
奥行(mm)500高さ(mm)680材質MDF/スチール色ダークブラウン/ブラック耐荷重(kg)30グリーン購入法適合
キャプテンチェア H-14ルネセイコウ翌々日出荷
材質塩化ビニル/スチールパイプ幅(mm)320質量(kg)2.2高さ(mm)450奥行(mm)320折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×65×715RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キャプテンチェアー共通特長グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ラウンドクッションチェア ハイルネセイコウ翌々日出荷
材質ポリエステル/スチールパイプ幅(mm)360質量(kg)3.2高さ(mm)930奥行(mm)460折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×120×1030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ラウンドクッションチェアルネセイコウ翌々日出荷
材質ポリエステル/スチールパイプ幅(mm)330質量(kg)2.8高さ(mm)740奥行(mm)450折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×125×865RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ドーナツチェア ハイルネセイコウ翌々日出荷
カウンター等、ちょっと高めのテーブルに合わせやすい、座面高さ65cmのハイタイプドーナツチェアです。
材質スチールパイプ ポリエステル幅(mm)360質量(kg)3.1高さ(mm)910奥行(mm)460折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×120×1020RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ドーナツチェアルネセイコウ翌々日出荷
シート中央に開いた穴が骨盤にフィットし、今までにないやさしい座り心地をお楽しみ頂けます。
折りたたみ方式はルネセイコウ独自のスライド方式で、開閉時の指挟み等の事故を防ぎます。
材質スチールパイプ ポリエステル幅(mm)330質量(kg)2.7高さ(mm)730奥行(mm)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×120×855RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
セレナチェア ハイルネセイコウ翌々日出荷
ボリュームのあるクッション部分にアースカラーのワッフル地張地。
フレームはアイボリーでまとめ、ただのオリタタミイスといったカテゴリーを超越する上品さを醸し出しているセレナチェアシリーズ。
スタイルだけでなく、折畳時指挟みの無いよう可動部分は安全なスライド方式を採用、細部まで純日本製の心配りの効いたアイテムです。
材質座面:ポリエステル フレーム:スチールパイプ幅(mm)360質量(kg)3高さ(mm)890奥行(mm)460折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×125×980RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
セレナチェアルネセイコウ翌々日出荷
ボリュームのあるクッション部分にアースカラーのワッフル地張地。
フレームはアイボリーでまとめ、ただのオリタタミイスといったカテゴリーを超越する上品さを醸し出しているセレナチェアシリーズ。
スタイルだけでなく、折畳時指挟みの無いよう可動部分は安全なスライド方式を採用、細部まで純日本製の心配りの効いたアイテムです。
材質座面:ポリエステル フレーム:スチールパイプ幅(mm)330質量(kg)2.6高さ(mm)710奥行(mm)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×125×820RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ソニックチェア ハイルネセイコウ(1件のレビュー)翌々日出荷
独特の形状をした背あて部分に発泡ゴムを用いることで、程よい背もたれ感と、折り畳み椅子の利便性を活かす持ち運びしやすいグリップ感を両立しました。
折りたためば厚さ12cm、重量2.6kg非常に持ち運びしやすくなっております。
折り畳み時の指はさみ事故の発生を抑えるルネセイコウ独自のスライド方式を採用。
材質塩化ビニール スチールパイプ ニトリル発泡ゴム幅(mm)350質量(kg)3.1高さ(mm)910奥行(mm)445折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×100×1000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合座面高(cm)60再生紙使用マーク適合
ソニックチェアルネセイコウ翌々日出荷
独特の形状をした背あて部分に発泡ゴムを用いることで、程よい背もたれ感と、折り畳み椅子の利便性を活かす持ち運びしやすいグリップ感を両立しました。
折りたためば厚さ12cm、重量2.6kg非常に持ち運びしやすくなっております。
折り畳み時の指はさみ事故の発生を抑えるルネセイコウ独自のスライド方式を採用。
材質塩化ビニール スチールパイプ ニトリル発泡ゴム幅(mm)320質量(kg)2.5高さ(mm)700奥行(mm)445折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×815RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合座面高(cm)44再生紙使用マーク適合
ソニッククッションチェア ハイルネセイコウ翌々日出荷
材質塩化ビニール スチールパイプ ニトリル発泡ゴム幅(mm)360質量(kg)3高さ(mm)920奥行(mm)460折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×115×1015RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ソニッククッションチェアルネセイコウ翌々日出荷
独特の形状をした背あて部分に発泡ゴムを用いることで、程よい背もたれ感と、折り畳み椅子の利便性を活かす持ち運びしやすいグリップ感を両立しました。
折りたためば厚さ12cm、重量2.6kg非常に持ち運びしやすくなっております。
折り畳み時の指はさみ事故の発生を抑えるルネセイコウ独自のスライド方式を採用。
材質塩化ビニール スチールパイプ ニトリル発泡ゴム幅(mm)330質量(kg)2.6高さ(mm)735奥行(mm)435折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×120×850RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイステップチェアルネセイコウ(1件のレビュー)翌々日出荷
材質座面:MDF突板 フレーム:スチールパイプ幅(mm)430質量(kg)4.8高さ(mm)930奥行(mm)520折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×930RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ニューニーダーチェア ハイルネセイコウ翌々日出荷
材質座面:塩化ビニル フレーム:スチールパイプ幅(mm)360質量(kg)2.9高さ(mm)890奥行(mm)4600折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×980RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ニューニーダーチェアルネセイコウ翌々日出荷
材質座面:塩化ビニル フレーム:スチールパイプ幅(mm)330質量(kg)2.6高さ(mm)710奥行(mm)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×90×820RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合座面高(cm)44再生紙使用マーク適合