パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ折りたたみ
折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)530
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)1050
質量(g)17.8
奥行(mm)1750
タイヤサイズ26×1 3/8
サドルの高さ(mm)770~890
折りたたみ寸法(cm)92×65×87
カーブランド「Volkswagen」ライセンス商品
タイヤサイズ26
変速段数シマノ製18段変速
質量(kg)約18
折りたたみ寸法(mm)990×470×740
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)530、(収納時)630
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)21.5
高さ(mm)1050、(収納時)850
奥行(mm)1750、(収納時)1030
タイヤサイズ26×1 3/8
サドルの高さ(mm)790-920
変速段数外装6段
外装6段変速付の折り畳み自転車に、ノンパンクシステムをプラスした防災サイクル仕様!工具不要の簡単操作で折りたたむことが可能です。緩やかにカーブしたフレームデザインとブラウンサドル&ハンドルグリップ装着し、実用性だけでなくデザイン性にも配慮した嬉しい1台です。
用途普段使いから緊急時の移動手段まで
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×80×55(目安)
5カラーから選べるおしゃれな26インチ折りたたみシティサイクル。 バンクしにくい極厚(2.25mm)チューブ仕様なので毎日の通勤通学にも安心です。 。信頼のあるシマノ製6段変速を装備し、十分な走行性能を発揮します。 LEDダイナモライトが標準で付属するので、夜間の走行も安心です。
材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ
寸法(mm)横1800×高さ1030×幅560
質量(kg)18
径(Φmm)シートポスト:25.4
タイヤサイズ26×1-3/8
サドルの高さ(mm)(地上より)750-880
フレーム(mm)380
折りたたみ寸法(mm)横1020×高さ850×幅400
変速段数6段
JISフレーム強度試験合格品。
26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ26インチ
変速段数18段
質量(kg)17.5
仕様チェンジ:18段
エスコ品番EA986Y-31A
ブレーキアルミVタイプ
耐荷重(kg)約80
材質(フレーム)ハイテンスチール
組立寸法(mm)1680×580×990
色(フレーム)ホワイト×レッド
折りたたみ寸法(cm)96.5×41×74
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
仕様折りたたみ式JISフレーム耐振試験合格品
種別(チェンジ)7段
材質フレーム:スチールリム:アルミ
質量(kg)約17.5
フレーム色ホワイト×レッド
組立寸法(mm)約1720×565×950
タイヤサイズ26型
適応体重(kg)65
折りたたみ寸法(cm)約96×44×75
ギア数7段変速
1台
¥46,000
税込¥50,600
当日出荷
軽快車タイプのノーパンク折畳み自転車。 LEDオートライト搭載で、暗くなったら自動で点灯します!。パンクによるアクシデント防止!。定期的な空気の補充は不要!。路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!。リムとタイヤが外れにくく安全!!。折り畳んで保管できる。災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ(樹脂製)・LEDオートライト・サークルキー(スペアキー付)
材質スチームフレーム
幅(mm)181
質量(kg)約19.7
色オフホワイト
高さ(mm)105
タイプ折り畳み
奥行(mm)58
タイヤサイズ26インチ(26×1-3/8)
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:37×24×26、組立時:181×58×105 折畳み時:98×60×93
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×60×93
適応身長(cm)149~
サドルの高さ(mm)約770~890
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
力強いフレームデザインとダブルサスペンションによる躍動感のある走行が魅力の26型折り畳みMTB。街乗りから通勤通学まで幅広い用途に使える頼もしい1台です。さらに、空気抜けやパンクの心配が無い、ノンパンクシステムを装着した防災対応仕様モデル。
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
質量(kg)約20
サイズ26型
適応身長(cm)160以上
変速段数シマノグリップシフト18段変速
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他
付属品取扱説明書・保証書・組立工具
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)18
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
本体高さ(mm)970~1020
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1720
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~860
本体幅(mm)560
パンクしない26型外装6段変速・LEDオートライト付折りたたみシティサイクル。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイヤーバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)、クラス27リアパイプキャリア、ハンドルストッパーくるピタなど、お買い物や通勤通学に快適な装備が満載。さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。シーンに応じて、工具不要で折り畳む事ができるフレキシブル性も兼ね備えた1台。
用途日常用、構内移動用、防災用等
色レッド
サイズ26型
タイプ荷台:クラス27リアパイプキャリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約175×57×107.5
ライト種類前照灯:LEDオートライト
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約980×450×960
鍵後輪リング錠
変速機タイプシマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)約22.5
1台
¥62,980
税込¥69,278
11日以内出荷
シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。
トラスコ品番628-5133
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
色オレンジ・ブラック
タイヤサイズ26(インチ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×600×900
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1810×580×1050
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、PL法保険:加入済
材質リム:アルミ
ブレーキ後輪:バンドブレーキ、キャリパーブレーキ
備考バスケット・カギ・ライト
本体質量(kg)(N・W)約17.0
ハンドルアップハンドル・差込式
変速機シマノ6段変速(グリップシフト)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)770~870
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1060×590×1720
総質量(kg)(G・W)約15.8
パンクしない26型外装6段変速・ LEDオートライト付 折りたたみシティサイクル。ワイヤーバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)、クラス18リアキャリア、ハンドルストッパーくるピタなど、お買い物や通勤通学に嬉しい装備が満載。さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。シーンに応じて、工具不要で折り畳む事ができるフレキシブル性も兼ね備えた1台。
用途日常用、構内移動用、防災用等
色ブルー
サイズ26型
タイプ荷台:クラス18リアキャリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約176×56×112
ライト種類前照灯:LEDオートライト
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約990×440×940
鍵後輪リング錠
変速機タイプシマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)約20.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
仕様変速シフター:グリップシフト、変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・ハーフカバーチェーンケース・テリー型サドル・コンフォートグリップ・バスケット・リング錠・ダイナモライト
フレームスチール
本体質量(kg)約18.5
ハンドルアップタイプ・差込式
タイヤサイズ26inch
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)800~910
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1010~1050×550×1800
マウンテンタイプの折畳みサイクル!
ダブルサスペンション搭載で路面からのショックを和らげます!
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様折畳みフレーム・6段変速・Wサスペンション
付属品六角レンチ、簡易スパナ
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
質量(kg)約17.5
色アーミーグリーン
タイプ折畳み
タイヤサイズ26インチ(26×1.95)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×59×107
適応身長(cm)173~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×64×87
サドルの高さ(mm)880~935
変速段数6段
ギア数6
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
【シティサイクル 26インチ MC550のおすすめポイント】
サビに強いパーツ使用で寿命が長い!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!
通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ LEDオートライト ワイヤーロック フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 ママチャリ 婦人用自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/BAA対応キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/BAA対応フィン付きバンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式備考/LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・ステンレスワイヤーバスケット・リング錠・折畳部二重ロック・肉厚チューブ・ディレイラーガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1730
幅(mm)560
質量(kg)17.5
高さ(mm)980~1000
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)740~850
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】780×360×900
変速段数6
簡単・シンプルの1モードアシスト仕様!。お買い物や通勤・通学にも最適な1台。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様アシスト機能・シングルギア・折畳みフレーム・カゴ・リアキャリア・バッテリー連動電源スイッチ・LEDライト(バッテリー電源連動)・サークルキー(本体/バッテリー共通キー)
付属品バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ 、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約25(バッテリー込み)
色パールホワイト
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
モーター出力(W)250(ブラシレスモーター)
バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー)
タイヤサイズ26インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×59×112、カゴ:36×31×24
充電器電圧(V)AC100~240
適応身長(cm)約147~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)133×59×95
サドルの高さ(mm)約760~880
走行距離(km)最大約35(充電1回分/シングルモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
クールなマットカラーの26インチ折畳みマウンテンバイク。6段変速付きでお好みに合わせた走行が可能!
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様折畳みフレーム・6段変速
材質スチール
幅(mm)1720
質量(kg)約15.5
色マットグレー
高さ(mm)990
奥行(mm)560
タイヤサイズ26インチ(26×1.95)
適応身長(cm)約152~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×56×84
サドルの高さ(mm)約780~910
変速段数6
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
Wサスペンション搭載でソフトな乗り心地!
ラクラク操作グリップシフトのシマノ製6段ギア!
アウトドアにピッタリのフレームカラー!
収納に場所をとらずクルマにも積める便利な自転車!
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
フレームスチール
本体質量(kg)18
タイヤサイズ26
本体高さ(mm)980~1020
適応身長(cm)160~
本体長さ(mm)1750
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)870~960
本体幅(mm)550
変速段数シマノ製6段
関連キーワード