20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)六角軸6.35mm 表面処理チタン
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーフボルト サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノルーフボルト
エコ商品
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂 ドリル径(Φmm)16 質量(kg)1.9
1セット(50個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 ボルト(上部)M10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーフボルト サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノルーフボルト
エコ商品
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリと締め付けるので、緩みがありません RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ルーフボルト
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。 対辺(mm)14 規格R-8
1袋(3個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7 タイプ剣先5/16
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。 板厚(mm)2.5 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)8 質量(kg)0.21 タイプ剣先5/16
1本
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカタ製作所屋根上取付金具
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。 適合丸ハゼ式折板屋根 仕様ドブメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ルーフボルト ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノルーフボルト ステンレス
エコ商品
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし) ノーブランド カスタマイズ可
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適 長さ(mm)1600~6000 働き幅(mm)600 山高さ(mm)88 板厚(mm)0.6、0.8 ガルバリウム素地、シルバー、グレー 質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92 材質ガルバリウム鋼板 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,498 税込7,148
8日以内出荷

吊りボルト用の長穴は、ナットを付けたまま挿入できる形状です。
適合インサート:W3/8 材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト・ナット:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8
1個
409 税込450
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9 種別剣先:5/16
1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)