20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーフボルト サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノルーフボルト
エコ商品
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリと締め付けるので、緩みがありません RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーフボルト サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノルーフボルト
エコ商品
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコーティングで長持ち。ストッパー付きで作業効率アップ
用途折板屋根への中間ボルト用の穴空け(12.5mm)用
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1箱(100本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイディング、ルーフデッキ、スパンドレルなどの取付けの際に、鋼板+鋼板、木材、合板、組立部材+鋼板などの取付けに使用する六角頭のねじ。穴あけ、ねじ立て、締めつけが同時に行えます。
全長(mm)55
1セット(5本)
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーフボルト ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノルーフボルト ステンレス
エコ商品
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ルーフボルト
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。 対辺(mm)14 規格R-8
1袋(3個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

簡易ルーフボルト締め上げ工具。専用工具がなくてもドライバーで締め上げできます!。専用スパナ付
用途M8ルーフボルトの締め上げ用
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

材質オーステナイト系 サイズH8 下穴径(Φmm)11.5~12.5) ボルト(mm)【上部】□5.5 材質(パッキン)黒フェルト サイズ(mm)30 ナット対辺(mm)13.5
1袋(100本)
22,667 税込24,934
5日以内出荷

90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。 トラスコ品番397-0302 材質コバルトハイス 全長(mm)84.5 段数- シャンク径(Φmm)6.35六角軸 表面処理窒化ホモ処理 段幅(mm)- 穴あけ寸法(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命! 特許。ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP!折板屋根2枚重ねOK!。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続!。長寿命!特殊3枚刃切削!
用途折板屋根用(ルーフデッキ)用、ルーフボルトの穴あけに。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミもOK! 材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング) 全長(mm)75 段数なし シャンク径(Φmm)六角軸6.35 表面処理コバルトコーティング 段幅(mm)なし 穴あけ寸法(Φmm)12.5 アズワン品番64-9644-63
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

適合板厚(mm)0.6~0.8(上記の2枚重ね) ねじの呼びM7 サイズ(d×L1)(mm)7×35 ワッシャー外径(mm)座金:30
1箱(100本)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側施工が可能な高強度ボルトです。
材質炭素鋼 表面処理三価クロメート
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7 タイプ剣先5/16
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折板屋根用M8ルーフボルトを締める電動パーツです。
用途折板屋根M8用ルーフボルト締め トラスコ品番521-2210 材質本体内外部:クロームバナジューム鋼、六角軸:クロームバナジューム鋼、ハンドル:繊維入りナイロン、三角ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)164 差込角(mm)6.35
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。 付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8) サイズ3/8 適合板厚(mm)9~15
1箱(50個)
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。 ナット5/16 外径(Φmm)山座:30
1袋(50個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)