「抜差旗蝶番」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 HG-KM12-268R LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 HG-KM12-268RLAMP(スガツネ工業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49質量(kg)8.3B5H268H218H1125B162.5寸法P1(mm)27.5寸法P3(mm)350寸法P4(mm)250寸法P235
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型 HG-KH12-268R LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型 HG-KH12-268RLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49質量(kg)7.4W300B5H268H218H1125W1150B162.5寸法P1(mm)17.5寸法P3(mm)450寸法P245
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型 HG-KH19-275R LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型 HG-KH19-275RLAMP(スガツネ工業)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80質量(kg)17.2W300B10H275t19H225H1125W1150B162.5寸法P1(mm)17.5寸法P3(mm)450寸法P245
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 HG-KM19-275R LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 HG-KM19-275RLAMP(スガツネ工業)
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80質量(kg)19.8B10H275t19H225H1125B162.5寸法P1(mm)27.5寸法P3(mm)300寸法P4(mm)250寸法P235
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製旗蝶番 ZL-1701 ZL-1701-12 LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 ステンレス鋼製旗蝶番 ZL-1701 ZL-1701-12LAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
・オイルレスリング入りで滑らかに動きます。・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製旗蝶番 ZL-1701 ZL-1701-10 LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 ステンレス鋼製旗蝶番 ZL-1701 ZL-1701-10LAMP(スガツネ工業)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
・オイルレスリング入りで滑らかに動きます。・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
耐荷重N(kgf)40耐荷重(N)392
ステン抜差旗丁番 SUGICO(スギコ)ステン抜差旗丁番SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋
669税込736
1個
5日以内出荷
ステンレス製の抜差旗蝶番です。
用途制御盤・車輌・船舶・化学装置等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)7
ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型LAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上
オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製重量用旗蝶番LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス製重量用旗蝶番LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上羽根厚さ(mm)6
ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)TAKIGEN(タキゲン)
769税込846
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
834税込917
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ鏡面バフ研磨
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し蝶番TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1組
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。
用途屋外用機器・厨房機器等材質/処理(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン(ワッシャー・シャフト)SUS304/-質量(g)137RoHS指令(10物質対応)対応
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から14日以内出荷
重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ LAMP(スガツネ工業)ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV-127型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
用途半導体製造関連、クリーンルームなど材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)388種類旗丁番(抜き差し蝶番)仕上ヘアーライン本体長さ(mm)125羽根厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)100
HEWI 丁番 B9505-50型 LAMP(スガツネ工業)HEWI 丁番 B9505-50型LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。
長さ(mm)54材質ポリアミド、鋼幅(mm)49種類旗丁番(抜き差し丁番)シリーズHEWIシリーズ適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)750以下適合扉質量(kg)40kg以下/2ヶ最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)750
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質/処理SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し蝶番TRUSCO(3件のレビュー)
309税込340
1組(1個)
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨穴径(Φmm)3.2取付穴ありねじ穴数6
ステンレス抜き差し旗蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し旗蝶番TRUSCO
2,598税込2,858
1組
当日出荷から翌日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨長さ(mm)50質量(g)170
旗蝶番特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら