「抵抗 1.2kω」の検索結果

関連キーワード
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F/Vコンバータ プログラマブル COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ プログラマブルCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
仕様●アイソレーション:センサ電源・入力回路 - アナログ出力 - イベント出力間●イベント入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ;12Vにプルアップ●ローパスフィルタ:無し / 50kHz (-3dB)●使用温度/保存温度(℃):0-40/-5-50●電源インジケータ:緑色LED●入力インジケータ:赤色LED、トリガ時点滅、連続パルス入力で点灯●入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ●入力波高値:最大±30V電源センサ:+12V 40mA(最大)測定方式ぺリオマチックTMB(周期演算方式)入力方式単相入力信号IN+ - IN-間/Lレベル 1.2V/Hレベル 4V以上消費電力(VA)AC電源最大10VA、DC電源最大5VAパルス幅0.9μ以上(デューティ比50%)/ 1.2μ以上(デューティ比50%以外)耐衝撃性15G X、Y、Z ±6方向 各3回耐振動性能10 - 55Hz 片振幅0.35mm / X、Y、Z 各方向 45分 10サイクル絶縁耐圧(V)AC500 (1分間)
プリアンプリファイア APERTOプリアンプリファイアAPERTO
359,800税込395,780
1個
6日以内出荷
高音質を追求し、無駄のない安定した回路構成で歪を少なくするために 歪率0.00004%のOPアンプを採用。ゆったりとした、寛ぎの時間を提供します。こだわり抜いた設計思想|1プリント基板は大型の一枚で構成して抵抗は金属皮膜1%品のリードタイプを採用して耐熱放散、セパレーション特性を向上させる設計をしています。オーディオ用電解コンデンサー、フィルムコンデンサーを多く使用し、特性に有利な部品の選択をしています。こだわり抜いた設計思想|2基板の設計については、入力端子を含むヘッドアンプ、入力信号の切り替え、各調整ボリューム、出力端子までワンボード上に展開しています。回路のオフセットラインは左右を分離し構成して、ノイズレベル、セパレーション特性にすぐれた設計をしています。また、グランドラインも入出力および左右に意識した分離設計をしています。こだわり抜いた設計思想|3回路構成としては、イコライザーヘッドアンプ、トーンコントロールアンプ、出力調整回路、電源回路等で成り立たせています。プリアンプとして電源投入時の安定点を得るために、スタンバイ回路を設け10秒間を出力信号の発生阻止をしています。こだわり抜いた設計思想|4OPアンプの特性は電源領域を幅広く活用でき、オフセットポイントの安定度を十分に得ることができます。入力インピーダンス高く保つことができ、出力インピーダンスを低く得ることができます。回路構成を安定良く作り上げることができます。また、OPアンプの持つ特性を回路へ反映し良い結果を得られます。こだわり抜いた設計思想|5特にイコライザーヘッドアンプの様に高利得が必要な回路には最適で、歪の少ない特性を得られます。周波数特性もノイズ特性もディスクリートの様に能動素子を多用することを考えれば、ずっと有利です。左右のセパエーション特性においても、回路の分離設計がしやすいことからおのずと良い特性を得ることができます。
仕様【チャンネルセパレーション】PHONO-MC:80dB以上、PHONO-MM:90dB以上、AUX・CD:90dB以上、【トーンコントロール特性】(ターンオーバー周波数)TREBLE:5KHz/7KHz:±8dB、(MIDDLE)1000Hz:±8dB、(BASS)50Hz/80Hz:±8dB、【ボリューム】高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整質量(kg)4スイッチ【切り替え】電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ電源DC SOCKET、FUSE、(LED)スタンバイ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×80×210出力インピーダンス(Ω)OUT1.2:15K以下入力感度PHONO-MC:0.3mVrms、PHONO-MM:2.5mVrms、AUX・CD:0.5Vrms消費電力(mA)6VA DC15V400入力インピーダンスPHONO-MC:100Ω、PHONO-MM:47KΩ、AUX・CD:47KΩ入力端子PHONO(MC/MM)、CD、AUX、EARTHS/N比【PHONO-MC】80dB以上、【PHONO-MM】90dB以上、【AUX・CD】90dB以上歪率(%)全高調波:0.001以下出力端子OUT1、OUT2関連資料(2.2MB)出力レベルOUT1.2:1Vrms
RS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 2512 (6432M), 1.5W RS PRORS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 2512 (6432M), 1.5WRS PRO
2,698税込2,968
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 1.5W RS PRORS PRO 抵抗器, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 1.5WRS PRO
2,698税込2,968
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 1.2kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 1.2kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
22,980税込25,278
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.2kΩ,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.2kΩ,5%RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全直径 = 1.9mm
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 0.47μF 2*5.5 mH 1.2 / 2.4 mA Two Stage 330kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 0.47μF 2*5.5 mH 1.2 / 2.4 mA Two Stage 330kΩRS PRO
219,800税込241,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流10A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.47μF、インダクタンス2*5.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*2.0 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 330kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*2.0 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 330kΩRS PRO
249,800税込274,780
1箱(32個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、寸法114*57*45.5mm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩRoHS指令(10物質対応)対応
カルライトIGL-12 500×1000mm 日光化成カルライトIGL-12 500×1000mm日光化成
109,800税込120,780
1枚
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
カルライトIGL-12 □50mm 10枚入 日光化成カルライトIGL-12 □50mm 10枚入日光化成
6,598税込7,258
1袋(10枚)
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
カルライトIGL-12 □500mm 日光化成カルライトIGL-12 □500mm日光化成
38,980税込42,878
1枚
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
カルライトIGL-12 □300mm 日光化成カルライトIGL-12 □300mm日光化成
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
カルライトIGL-12 □200mm 日光化成カルライトIGL-12 □200mm日光化成
18,980税込20,878
1枚
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
カルライトIGL-12 □100mm 5枚入 日光化成カルライトIGL-12 □100mm 5枚入日光化成
9,998税込10,998
1袋(5枚)
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
カルライトIGL-12 □1000mm 日光化成カルライトIGL-12 □1000mm日光化成
189,800税込208,780
1枚
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
ローム SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1201 ROHMローム SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1201ROHM
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 1.2kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 1.2kΩ ±5%, W21-1K2JI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 3W 1.2kΩ ±5%, W21-1K2JIWELWYN
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)1.2kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 1.2kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-071K2L YAGEOYageo 面実装抵抗, 1.2kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-071K2LYAGEO
2,898税込3,188
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 125mW抵抗(Ω)1.2kRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-1201ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-1201ELFBOURNS
1,998税込2,198
1セット(5000個)
7日以内出荷
0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1.2k
Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8BOURNS
819税込901
1袋(25個)
7日以内出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 2.2kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1.2kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 1.2kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8BOURNS
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 1.2kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 21.97 x 7.87 x 4.57mmシリーズ = 4100R温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーミスタ PTC, 1.2kΩ VISHAYVishay サーミスタ PTC, 1.2kΩVISHAY
2,198税込2,418
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズ = PTCCL-265V温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 1.2kΩ許容差 = ±20%奥行き = 5mm高さ = 5.5mm動作温度 Min = 0℃
Vishay SMDレジスタ, 41.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW060341K2FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 41.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW060341K2FKEAVISHAY
159税込175
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 41.2kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0603 (1608M)許容差 ±1%定格電力 0.1W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)41.2k
Vishay SMDレジスタ, 1.2kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1201FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 1.2kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1201FB300VISHAY
2,698税込2,968
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0402 (1005M) CRCW04021K20FKED VISHAYVishay SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0402 (1005M) CRCW04021K20FKEDVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 1.2kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1.2kΩ ±1%, MRS25000C1201FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1.2kΩ ±1%, MRS25000C1201FCT00VISHAY
329税込362
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 440V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVAFinder プラグインリレーFinder 46 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止め端子タイプ認定UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプFINDER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAFinder プラグインノンラッチングリレーですFinder 46 シリーズプラグイン取り付けノンラッチングリレーは、 SPDT コンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 16 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C クイックコネクト Terminal タイプ認定cULus 認定 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8BOURNS
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 2.2kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 1.28W終端スタイル = Standard SMT許容差 = ±2%自動車規格 = AEC-Q2001素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 12.45mm奥行き = 2.03mm高さ = 7.62mm寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm端子数 = 16温度係数 = ±100ppm/℃AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.25W, ±2%, 素子数:9 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.25W, ±2%, 素子数:9BOURNS
4,798税込5,278
1袋(200個)
7日以内出荷
抵抗 = 2.2kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 25.35mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMDABRACON
229,800税込252,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準周波数 32.768kHz実装タイプ 表面実装負荷キャパシタンス 4.1pFパッケージタイプ SMDピン数 2長さ 2mm幅 1.2mm高さ 0.6mm寸法 2 1.2 0.6mm周波数許容性 ±20ppm周波数偏差 ±250ppmシリーズ抵抗 80kΩ動作温度 Max 85℃ABRACONのABS06-107-32.768 kHz-T音叉型水晶は、最小限のめっき負荷(4 pF)と超低ESRが要求される電力重視の設計に最適化されています。このデバイスは、最大80 kΩのESRが保証され、卓越した低消費電力が要求される超低電力リアルタイムクロックソリューションに最適です。セラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 +85 厚さ最大0.6 mmで高密度基板に最適 幅広い通信及び測定機器 商業及び産業温度 ワイヤレス通信
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMDABRACON
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
標準周波数 = 32.768kHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 12.5pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 2長さ = 2mm幅 = 1.2mm高さ = 0.6mm寸法 = 2 x 1.2 x 0.6mm周波数許容性 = ±20ppmシリーズ抵抗 = 90kΩ動作温度 Max = 85℃最大ESR 60 kΩを保証する低電力設計 厚さ0.9 mmで高密度基板に最適 シームの密封されたセラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ ST-MicroのMCU STM32Lベースのソリューションなど、低ESR水晶を必要とする電力重視設計 通信及び測定機器 商業、コンシューマ、及び産業用途 ワイヤレス通信 PDA及びスマートフォン
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMDABRACON
879税込967
1袋(10個)
5日以内出荷
標準周波数 = 32.768kHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 12.5pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 2長さ = 2mm幅 = 1.2mm高さ = 0.6mm寸法 = 2 x 1.2 x 0.6mm周波数許容性 = ±10ppmシリーズ抵抗 = 90kΩ動作温度 Min = -40℃最大ESR 60 kΩを保証する低電力設計 厚さ0.9 mmで高密度基板に最適 シームの密封されたセラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ ST-MicroのMCU STM32Lベースのソリューションなど、低ESR水晶を必要とする電力重視設計 通信及び測定機器 商業、コンシューマ、及び産業用途 ワイヤレス通信 PDA及びスマートフォン
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMDABRACON
199,800税込219,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準周波数 = 32.768kHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 9pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 2長さ = 2mm幅 = 1.2mm高さ = 0.6mm寸法 = 2 x 1.2 x 0.6mm周波数許容性 = ±20ppmシリーズ抵抗 = 90kΩ動作温度 Max = 85℃最大ESR 60 kΩを保証する低電力設計 厚さ0.9 mmで高密度基板に最適 シームの密封されたセラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ ST-MicroのMCU STM32Lベースのソリューションなど、低ESR水晶を必要とする電力重視設計 通信及び測定機器 商業、コンシューマ、及び産業用途 ワイヤレス通信 PDA及びスマートフォン
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMDABRACON
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
標準周波数 = 32.768kHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 9pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 2長さ = 2mm幅 = 1.2mm高さ = 0.6mm寸法 = 2 x 1.2 x 0.6mm周波数許容性 = ±10ppmシリーズ抵抗 = 90kΩ動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 1.2kΩ ±5%, ROX1SJ1K2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 1.2kΩ ±5%, ROX1SJ1K2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239税込263
1袋(20個)
翌々日出荷
シリーズROX1S定格電力(W)1抵抗1.2kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 1.2kΩ ±5%, ROX1SJ1K2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 1.2kΩ ±5%, ROX1SJ1K2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,898税込9,788
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズROX1S定格電力(W)1抵抗1.2kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.82kΩ ±0.1%, YR1B1K82CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.82kΩ ±0.1%, YR1B1K82CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズR抵抗(kΩ)1.82定格電力(W)0.25許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±15最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 1.2kΩ ±5%, ROX3SJ1K2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 1.2kΩ ±5%, ROX3SJ1K2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズROX3S抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 3W 35221K2JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 3W 35221K2JTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズ3522抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら