仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 3W許容差 = ±0.5%テクノロジー = セラミック, 金属酸化物シリーズ = ROXケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mmリード径 = 0.7mmTE Connectivity ROXシリーズの不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. TE ConnectivityのTEシリーズは、信頼性の高い不燃性の金属酸化皮膜抵抗器です。これらの不燃性の抵抗器では、セラミックコアが金属酸化皮膜で覆われているので、長期間にわたり優れた安定性を発揮します。この製品は、サージと過負荷に対して高い耐性を示し、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度に対応するので、多様な汎用用途とライン保護用途に最適です。. 特長 / 利点. 不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. 優れた長期安定性. サージと過負荷に対する耐性が高い. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥930
税込¥1,023
翌々日出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値1Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = セラミック, 金属酸化物シリーズ = ROXケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mm最小動作温度 = -55℃TE Connectivity ROXシリーズの不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. TE ConnectivityのTEシリーズは、信頼性の高い不燃性の金属酸化皮膜抵抗器です。これらの不燃性の抵抗器では、セラミックコアが金属酸化皮膜で覆われているので、長期間にわたり優れた安定性を発揮します。この製品は、サージと過負荷に対して高い耐性を示し、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度に対応するので、多様な汎用用途とライン保護用途に最適です。. 特長 / 利点. 不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. 優れた長期安定性. サージと過負荷に対する耐性が高い. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
EP(小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル。高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12KVの電力サージに耐えるよう設計。定格電力1W→10W同じ定格電力の標準シリーズより小型サージイミュニティ試験用難燃性コーティング
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:3W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:EP(Small)●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7189-47
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 50mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 15.24 x 1.65 x 25.4mm長さ = 15.24mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 2/3W温度係数 = 0 → +250ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. 低抵抗チップ抵抗器 ,RLC35シリーズ(3225サイズ). 電源回路、モーター用回路等の電流検出用抵抗器として最適 汎用チップ抵抗器の同サイズと比べ定格電力を格上げしています 端子電極は鉛フリーでRoHS対応。電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛はRoHS適用除外 梱包形態は、基本4mmピッチのテープカット品 (メーカー都合によりバラ品時もあります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり
長さ(mm)37
定格電圧(V)100/120/220/250
発光色クリア
寿命20000h
定格電流(mA)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズ(mm)4
電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
¥830
税込¥913
当日出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)13×13×64
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器。E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
仕様●抵抗:1TΩ●定格電力:3W●許容差:±10%●シリーズ:RH3HV●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7177-56
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±50ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値1Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
1セット(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RLP3ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±25ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.54 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm直径 = 5.54mm最大温度係数 = 25ppm/℃CECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1mΩパッケージ/ケース = 1050許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 10.5 x 5 x 0.43mm長さ = 10.5mm奥行き = 5mm高さ = 0.43mmシリーズ = TLRS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +170℃終端スタイル = SMD最大温度係数 = +50ppm/℃低抵抗SMDシャント抵抗器 - TLRSシリーズ. TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。 優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。 TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。. 1050と1575 (インチ系)の2つのサイズを用意 最高5 Wの定格電力 最大溶接温度は350℃ / 30秒、又は250℃ / 10分間 ヘビーカッパーコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
仕様●定格電力:3W●抵抗値:300Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0437-45
1本
¥129
税込¥142
4日以内出荷
仕様●定格電力:3W●抵抗値:30Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0437-51
1本
¥129
税込¥142
4日以内出荷
仕様●定格電力:3W●抵抗値:50Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0437-30
1本
¥129
税込¥142
4日以内出荷
マウントナットとロックワッシャ。シャフトの寸法測定値はブッシュを含む。Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ。Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●定格電力:3W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト
アズワン品番65-6918-92
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様●定格電力:3W●抵抗値:1.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0437-38
1本
¥129
税込¥142
4日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
仕様●定格電力:3W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0437-23
1本
¥129
税込¥142
4日以内出荷
仕様●定格電力:3W●抵抗値:5.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0437-31
1本
¥129
税込¥142
4日以内出荷
仕様●定格電力:3W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個
アズワン品番67-0437-15
1本
¥129
税込¥142
4日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 38mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 38mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
欠品中
仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
シリーズROX3S
定格電力(W)3
抵抗(MΩ)1
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属酸化物
温度係数(ppm/℃)±300
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大動作温度 = +200℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥500
税込¥550
当日出荷
仕様抵抗 = 200mΩパッケージ/ケース = 4527許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 11.56 x 6.98 x 2.41mm長さ = 11.56mm奥行き = 6.98mm高さ = 2.41mmシリーズ = WSR3最小動作温度 = -65℃最大動作温度 = +275℃最小温度係数 = -75ppm/℃WSR3パワーメタルStrip(R) 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 15.24 x 1.65 x 25.4mm長さ = 15.24mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ