4,979件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 39Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 27Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 22Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1.5kW,4.7Ω,±5%
RoHS
直径(Φmm)60 シリーズTE 定格電力(W)1.5k 抵抗(Ω)4.7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースチューブ 最小温度係数(ppm/℃)-440 最大温度係数(ppm/℃)440 テクノロジー巻線 最大動作温度(℃)255 最小動作温度(℃)-25
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1.5kW,1Ω,±5%
RoHS
全長(mm)415 シリーズTE 定格電力(W)1.5k 抵抗(Ω)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースチューブ 最小温度係数(ppm/℃)-440 最大温度係数(ppm/℃)440 テクノロジー巻線 最大動作温度(℃)255 最小動作温度(℃)-25
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1.5kW,100Ω,±5%
RoHS
直径(Φmm)60 シリーズTE 定格電力(W)1.5k 抵抗(Ω)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースチューブ 最小温度係数(ppm/℃)-440 最大温度係数(ppm/℃)440 テクノロジー巻線 最大動作温度(℃)255 最小動作温度(℃)-25
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 1.5Ω 1%
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●抵抗:1.5Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7148-62
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

寸法(mm)24.1×88×47.5 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)1.5 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1箱(45個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

仕様抵抗 = 6.2Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様抵抗 = 6.2Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1リール(4000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

仕様抵抗 = 5.6Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様抵抗 = 3.9Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様抵抗 = 56Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1.5kW,470Ω,±5%
RoHS
全長(mm)415 シリーズTE 定格電力(W)1.5k 抵抗(Ω)470 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースチューブ 最小温度係数(ppm/℃)-440 最大温度係数(ppm/℃)440 テクノロジー巻線 最大動作温度(℃)255 最小動作温度(℃)-25
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 1.5Ω 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

抵抗 = 1.5Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体長 = 72.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 1.5kΩ 1%
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7033-41
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,1.5kΩ,±5%
RoHS
シリーズHSA50 抵抗(kΩ)1.5 定格電力(W)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-30 最大温度係数(ppm/℃)30 テクノロジー巻線
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様抵抗 = 750kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 15kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 12kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1リール(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
欠品中

仕様抵抗 = 1.5MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
1セット(25個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

抵抗 = 1.5kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
869 税込956
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,130 税込2,343
翌々日出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)1.5 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

仕様抵抗 = 7.5Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様抵抗 = 6.8Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様抵抗 = 10Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様抵抗 = 680Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 510Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 150Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 51Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷