カテゴリ

  • 制御機器(1,067)
    • ネジ式端子台(1)
    • 汎用ロジック(216)
  • メカニカル部品(7)
    • モーター周辺部品(4)
  • 測定用品(35)
  • 電気材料(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「抵抗 120ω」の検索結果

1,134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1%KOA(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 1W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 1W ±5%RS PRO
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.25W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 2W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 2W ±5%RS PRO(1件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 120Ω 2W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 120Ω 2W ±5%VISHAY
349税込384
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小動作温度 = -55℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 120Ω 1W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 120Ω 1W ±5%VISHAY
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
ハイテスタ HIOKI(日置電機)ハイテスタHIOKI(日置電機)(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売) 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1種別その他抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内RoHS指令(10物質対応)対応特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 omron(オムロン)マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1omron(オムロン)(18件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から101日以内出荷
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
ネジザウルスM2 エンジニアネジザウルスM2エンジニア(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)120その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C質量(g)100刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
999税込1,099特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)共和電業(KYOWA)
3,398税込3,738
1袋(10枚)
当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
スパークキラー Panasonic(パナソニック)スパークキラーPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷
スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。
コンデンサ容量(μF)0.1抵抗(Ω)120
マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E omron(オムロン)マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6Eomron(オムロン)(9件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型・高感度の1極信号切換用リレー感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器ポケット型デジタルマルチメータ三和電気計器(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から10日以内出荷
シェル型のポケットに収まる小型サイズ 4000カウント液晶表示 電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計 レンジホールド機能付き オートパワーオフ機能付き
付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ全長(m)約0.5(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18表示数値部4000周波数特性40~400Hzサンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:約1.5V許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計関連資料単品カタログ(0.38MB)ピン長さ(mm)15
ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(アルミ用・単軸)共和電業(KYOWA)
4,898税込5,388
1袋(10枚)
当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から10日以内出荷
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5~100k全長(m)約0.7(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)交流電流(A)40m/400m直流電流(A)40m/400m使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下するダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付関連資料単品カタログ(0.41MB)ピン長さ(mm)19
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 120Ω 1W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 120Ω 1W ±1%KOA
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 120Ω 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 120Ω 0.6W ±1%VISHAY
549税込604
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸)共和電業(KYOWA)
16,880税込18,568
1袋(10枚)
当日出荷
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応質量(g)約600(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ小型クランプ式交流電流センサユーアールディ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω許容電流(A)300Arms連続出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)70絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
779税込857
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペン型テスタ 共立電気計器ペン型テスタ共立電気計器(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC)表示方式LCD使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)検波方式平均値整流(MEAN)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF)データホールドデータホールドボタンをONで動作導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズRS PRO
4,000税込4,400特価
1セット(10000個)
当日出荷から7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mm RS PROドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mmRS PRO
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = Maximum of 30mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mmオペレーティングギャップの最大 = 30mm幅 = 72mmRS Proグレード2表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ750 mmのケーブルに装着近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、アルミ製のハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループ グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 0.8 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 120 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ アルミハウジング素材RoHS指令(10物質対応)対応
IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYSIXYS Nチャンネル パワーMOSFETIXYS
1,698税込1,868特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 120Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 120ΩARCOLECTRIC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)120許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 120Ω, ±0.1% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 120Ω, ±0.1%SUSUMU
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSRH KEMETコモンモードチョークコイル SSRHKEMET
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 0Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 0ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 0805定格電力 = 0.125Wテクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRORS Pro フィラメント,インジケータランプRS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
仕様直列抵抗100 → 120 V抵抗85 kΩ 0.5 W、200 → 250 V抵抗270 kΩ 0.5 Wと使用する必要あり 最大衝撃電圧長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)110/200/250発光色寿命50000h定格電流(mA)0.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースE10
サーフェス・マウントリレー G6S omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Somron(オムロン)(6件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーターソケット・抵抗・その他オリエンタルモーター
499税込549
1個
当日出荷
仕様AC250V(120Ω、0.1μF)種別EP(ソケット・抵抗・その他)
...