カテゴリ

  • 制御機器(2,400)
  • メカニカル部品(353)
  • 測定用品(185)
  • 防犯用品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • バッテリー・電装(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 電気材料(24)
  • バイク部品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 自動車補修部品(11)
  • 機構部品(9)
  • カー用品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 研磨材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 切削工具(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「抵抗 12V」の検索結果

3,273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き紐付コール用押ボタン 神保電器引き紐付コール用押ボタン神保電器
7,498税込8,248
1個
34日以内出荷
押ボタンを押すか紐を引くとON、放すとOFFになります。防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
ピュアホワイト種類プルスイッチ付、一般用対応エレガンスプレート用回路方式ロック動作形(ON保持形)標準電流(mA)【LED】10~30取付ピッチ(mm)83.5関連資料(0.13MB)
引き紐付コール用押ボタン 神保電器引き紐付コール用押ボタン神保電器
6,198税込6,818
1個
34日以内出荷
押ボタンを押すか紐を引くとON、放すとOFFになります。防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。
ピュアホワイト種類プルスイッチ付、一般用全幅(mm)72全高(mm)122適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3対応エレガンスプレート用埋め込み深さ(mm)29.5回路方式モーメンタリー形(常開形)取付ピッチ(mm)83.5関連資料(0.09MB)適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12突き出し長さ(mm)【表面枠】18
コール用押釦スイッチ 神保電器コール用押釦スイッチ神保電器
15,980税込17,578
1個
34日以内出荷
防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。【attention】照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。【attention】コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。押しボタンを押すと電気的に閉回路となり、ON状態を保持します。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
ピュアホワイト種類解除ボタン付、金メッキ接点全幅(mm)72定格電圧(V)DC12全高(mm)122定格電流(A)20m対応エレガンスプレート用埋め込み深さ(mm)25.5回路方式自己保持回路内蔵形取付ピッチ(mm)83.5関連資料(0.1MB)突き出し長さ(mm)【表面枠】20.6
絶対圧力計 岡野製作所絶対圧力計岡野製作所
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 高精度です。±0.25%FS±1dig 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション) 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 コンパレータ出力4点を装備しております
仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100付属品表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書測定範囲Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa消費電力(W)2出力センサ部:RS-485電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能機能標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/アナログ出力フルスケール設定機能コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A通信出力RS-232Cセンサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ圧力ポートNW16 SUS304周囲温度(℃)0 ~ 50センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。素子受圧:SUS316L
オンライン対応7Vワイド型カーナビ ワイド Panasonic(パナソニック)オンライン対応7Vワイド型カーナビ ワイドPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷
7V型スタンダードモデルYouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。※ワンタッチ地図更新については、CN-CE01WD/CE01Dは2026年度版以降の年度更新地図(有料)で対応。CN-CE01WDA/CE01DAは今後発売予定の年度更新地図(有料)で対応となります。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。専用設計のドライブレコーダーなのでHD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できます。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.8最大出力(W)45 × 4表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:206 × 104 × 175 (取付奥行寸法 156)消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)画面寸法(mm)7V型ワイド:幅156×高さ80 ×対角175映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
オンライン対応7V型カーナビ Panasonic(パナソニック)オンライン対応7V型カーナビPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷
7V型スタンダードモデルYouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。※ワンタッチ地図更新については、CN-CE01WD/CE01Dは2026年度版以降の年度更新地図(有料)で対応。CN-CE01WDA/CE01DAは今後発売予定の年度更新地図(有料)で対応となります。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。専用設計のドライブレコーダーなのでHD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できます。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.8最大出力(W)45 × 4表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 × 100 × 188 (取付奥行寸法 160)消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)画面寸法(mm)7V型ワイド:幅156×高さ80 ×対角175映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
電子式温湿度計 CHINO(チノー)電子式温湿度計CHINO(チノー)
74,980税込82,478
1台ほか
30日以内出荷
HN-EKシリーズは、チノー開発の高分子静電容量式湿度センサを採用した、高性能、高信頼性の二線伝送方式の壁取付形温湿度計です。 室内壁面に取り付け、温湿度計測を行うことができます。取り付け壁面からの熱伝導による影響を低減し、より高精度な温湿度計測が可能 設置場所を選ばないスリムなデザイン センサユニット部は完全互換タイプのため、センサユニット部のみの交換が可能、メンテナンスが容易に行えます。
用途室内環境管理、空調管理・計測クリーンルーム、オフィス空調、店舗空調、製薬会社、動物飼育室、百葉箱取付ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台(AWG14~28)電源電圧(V)12~24DC測定範囲(%RH)0~95応答時間15秒以内(90%応答)※1使用温湿度範囲-10~55℃ 0~95%rh(結露なきこと)負荷抵抗500Ω以下(電源電圧24Vの場合)精度定格±2%rh(5~90%rh)、25℃において出力信号4~20mA 2線伝送(0~55℃に対して)互換性センサユニットによる互換サイズ(mm)85×145×32
低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)推奨締付トルク(N・m)20
中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサ バルコム中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサバルコム
80,980税込89,078
1個
30日以内出荷
高精度(非直線性±0.2%R.C.)センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
絶対圧測定対応の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
フラッシュタイプ低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコムフラッシュタイプ低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)接続ねじG3/4アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブルケーブル 2m標準 Φ6mm非直線性±0.25%R.C.許容過負荷200%R.C.限界過負荷300%R.C.推奨締付トルク(N・m)20
中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム
40,980税込45,078
1個
10日以内出荷
ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]
用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可)接続ねじG3/8絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)締付トルク(N・m)68.6以下ケーブルΦ6mm ケーブル2m耐振動(m/s2)196(50~1000Hz)耐水性IP×7相当RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%R.C.応答時間(ms)5以下
フラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコムフラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命
用途水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可)接続ねじG3/8アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.5%R.C.許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.推奨締付トルク(N・m)10~20
中高圧用汎用アンプ内蔵圧力センサ バルコム中高圧用汎用アンプ内蔵圧力センサバルコム
60,980税込67,078
1個
30日以内出荷
センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命短納期・低価格を実現したエコノミータイプ圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
DIN48×96型高速デジタルパネルメータ バルコムDIN48×96型高速デジタルパネルメータバルコム
56,980税込62,678
1台
30日以内出荷
プロセス入力は(1~5V、±5V、4~20mA、±20mA)のマルチタイプサンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプアナログ出力付機種は(0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備
表示メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm)表示範囲-9999~9999絶縁抵抗上記各端子間において DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応出力信号の種類リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
カラーグラフィックマルチメータ バルコムカラーグラフィックマルチメータバルコム
196,980税込216,678
1台
10日以内出荷
製造現場の計測結果をカラーでわかりやすく直感的に表示。現在状態の正常またはエラーを瞬時に判断できます。各種判定も連続・バンド・マルチゾーン・組み合わせなどあらゆる圧力・荷重・トルクなどに対応。多機能マルチ表示指示計の決定版です。
仕様A/D変換:24bit、5000回/秒、25000回/秒、RS-232C:RXD、TXDタイプパルス:A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合)電圧(V)ブリッジ:DC2.5、10、5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)出力D/A:AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能 約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000電源定格 DC24V±10% 13W、AC100~240V PA-91 ACアダプタ使用(オプション)【出力】+5V±10%、500mA、DC12V±10%、250mA適合規格CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1精度【ゲインドリフト】±0.005% F.S./℃ 以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃ 以内(入力換算値)表示4.3型 カラー液晶(480×272ドット)、表示回数:4回/秒入力電圧(V)5.2フィルターデジタル:3、10、30、100、300、1000Hz(-6dB/oct)、offより選択、ローパス:なし、10、30、100、300Hz機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース入力信号差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、デジタルゼロ、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、フォトカプラにて本機回路と絶縁校正0.1%F.S.以内(標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時)表示範囲-32000~32000直線性0.01%F.S.+1Digit 以内(入力 3.2mV/Vの時)出力信号荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、トリガー出力(1、2)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)最大カウント数15000000校正範囲0.1mV/V~3.2mV/V信号入力±3.2mV/V入力周波数(MHz)最大2小数点設定表示位置選択可能SDカード適合メディア SD/SDHC 記憶容量 2GB~32GB、スピードクラス Class 10推奨
高速ストレンゲージパネルメータ バルコム高速ストレンゲージパネルメータバルコム
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示ユーザー視点を考慮したワーニング表示16bitアナログ出力(電圧0~±10V、電流4~20mA)プラス/マイナス両方向のサンプリング、ホールド、アベレージングが可能な両極性ホールド機能付比較設定出力5点
電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)出力[D/A]絶縁出力 電圧出力 0~±10V(1Vステップで設定可能)または、電流出力 4~20mA電源ACアダプタ電源仕様 DC12V 9W、AC100~240V 50/60Hz 12W(付属ACアダプタ含む)/DC電源仕様 定格DC12V-24V 9W(専用ケース選択時は不可)精度【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算価)表示320×240カラー液晶、表示回数:4、6、10、20回/秒より選択入力【等価/TEDS(校正範囲)】0.3~3.2mV/V【等価/TEDS(校正精度)】0.1%F.S.以内(Φ8-4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、0.5mV/V 以上の時)フィルターデジタル:3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし より選択機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース※印加電圧のリモートセンス機能との併用不可入力信号ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリ選択1、設定値メモリ選択2(フォトカプラにて本機回路と絶縁)表示範囲-99999~99999出力信号HH、HI、OK、LO、LL オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)変換速度A/D:4000回/秒RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%F.S. + 1Digit以内(入力1mV/V以上の時)信号入力±3.2mV/V小数点設定表示位置は選択可能
リフトテーブルキャデ(カルオス) をくだ屋技研リフトテーブルキャデ(カルオス)をくだ屋技研
489,800税込538,780
1台
20日以内出荷
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。ドライブU搭載でスムーズな走行性を確保。上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。安全性優先の下降調整バルブ付き、充電器搭載でいつでも充電可能。
幅(mm)【テーブル・フォーク】600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)バッテリーDC12V(48AH/5HR)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)全幅F(mm)600全高G(mm)900
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター サーミスタ温度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
30日以内出荷
測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 測温抵抗計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 測温抵抗計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)入力信号測温表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 磁気式ギア速度センサCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
68,980税込75,878
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間保護等級IP67極性磁石:先端 S極RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネルメーター CAN変換器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター CAN変換器COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
30日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定入力点数1点分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力)入力信号CAN表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可通信規格CAN2.0B耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
F/Vコンバータ プログラマブル COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ プログラマブルCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
仕様●アイソレーション:センサ電源・入力回路 - アナログ出力 - イベント出力間●イベント入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ;12Vにプルアップ●ローパスフィルタ:無し / 50kHz (-3dB)●使用温度/保存温度(℃):0-40/-5-50●電源インジケータ:緑色LED●入力インジケータ:赤色LED、トリガ時点滅、連続パルス入力で点灯●入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ●入力波高値:最大±30V電源センサ:+12V 40mA(最大)測定方式ぺリオマチックTMB(周期演算方式)入力方式単相入力信号IN+ - IN-間/Lレベル 1.2V/Hレベル 4V以上消費電力(VA)AC電源最大10VA、DC電源最大5VAパルス幅0.9μ以上(デューティ比50%)/ 1.2μ以上(デューティ比50%以外)耐衝撃性15G X、Y、Z ±6方向 各3回耐振動性能10 - 55Hz 片振幅0.35mm / X、Y、Z 各方向 45分 10サイクル絶縁耐圧(V)AC500 (1分間)
デジタルパネルメーター 直流電圧計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 直流電圧計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷
消費電力(W)3以下機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ユニバーサル速度計 速度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 速度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
96,980税込106,678
1台
15日以内出荷
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns
デジタルパネルメーター 熱電対計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 熱電対計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式) COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)COCO RESEARCH(ココリサーチ)
51,980税込57,178
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下入力点数1機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
【レンタル】普通騒音計(検定付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)リオン
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずでシンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵を内蔵しているマルチメータです。
寸法(mm)130×73×37質量(g)145電源9V電池×1(別売)交流電圧(V)200/500直流電圧(V)200mV/2000mV/20V/200V/500Vサンプリング2~3回/秒動作環境0℃~40℃、湿度0-75% R.H入力インピーダンス≧10MΩ保管環境-10℃~50℃、湿度0-75% R.H有効最大表示値1999
HANMATEK製バッテリーテスター HANMATEKHANMATEK製バッテリーテスターHANMATEK
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
・4線式ケルビン試験接続方式・12/24V 鉛蓄電池対応・AGMフラットプレート/AGMスパイラル/ゲル/EFBバッテリー/SLA/VRLA対応・バッテリー容量/バッテリー寿命を%で表示・テスト範囲100~2000 CCA・電流/充電/電圧/内部抵抗/定格CCA表示機能付き・12/24Vバッテリーのクランキング電圧と時間の情報がわかるクランキングテスト機能付き・2.4インチLCD大型液晶ディスプレイ搭載!明るく鮮明に数値が分かる!・逆接続/接触不良/過電圧保護機能付き・高品質シリコンテストリード・収納ケース付き・1年保証
型式HBD-10測定範囲100-2000CCA質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×29×140保証期間1年許容電圧範囲(V)DC9-35言語表示日本語/英語/ドイツ語
バッテリーテスター(BAT151セット) BOSCH(ボッシュ)バッテリーテスター(BAT151セット)BOSCH(ボッシュ)
92,980税込102,278
1セット
翌々日出荷
・BAT151 バッテリーテスターは、6V・12V・24Vのバッテリー検査に最適な診断ツールです。 鉛蓄電池、EFB、GELバッテリー、AGM(フラットおよびスパイラル)、ハーレーダビッドソン用の モーターサイクルバッテリーに幅広く対応し、 高度なアルゴリズムによる正確で信頼性の高い診断を提供します。 LiFePO?バッテリーについては、現在未対応ですが、将来的なアップデートにて対応を検討中です(2025年8月現在)。 新品、中古、在庫バッテリーのテストに対応した最適化されたテストアルゴリズムが使用 されており、最大100件のテスト結果を保存することができます。 作業場での使用も、軽 量化された本体、内蔵の感熱プリンター、交換可能な3mの長さのケーブルにより、非常に 柔軟に行うことができます。 最大100件のテスト結果を保存:テスト結果のダウンロードとソフトウェアアップデート用USBポート ※2025年8月時点未対応、アップデート予定 ケーブル交換対応可能 ハイブリッド車にも対応 クランピング中のバッテリー電圧に対する相対圧縮テストが可能 内部抵抗値(IR)に基づくバッテリーテスト 単三電池または18650型リチウムイオンバッテリーへの切り替えが可能(バッテリーホルダー付属) 別売アクセサリー:電流クランプ、電圧プローブに対応
用途バッテリーの状態チェック12V、24V、6Vなどの鉛蓄電池(鉛バッテリー)の電圧や内部抵抗を測定。EFB(Enhanced Flooded Battery)、AGM(吸収ガラスマット)、GELバッテリーなどの特殊バッテリーにも対応。充電状態(SOC)の確認バッテリーが現在どれくらい充電されているかを確認できる。負荷テスト・始動性能チェックバッテリーに負荷をかけて始動性能を測定し、交換時期の判断が可能。トラブル診断バッテリー上がりや充電不良の原因特定に使用できる。セット内容BAT151本体、ハードケース、接続用ケーブル3m、保護カバー、、サンプル電池(単三電池×6)、プリンターロール×1、 、バッテリーホルダー×1(保護された18650リチウム電池のご使用 市販品をお願いします。)寸法(mm)192×64×31測定範囲(バッテリーCCAサイズによる)【CCA】25~3 / 000 :±5% ・ 3 / 001~6 / 000 :±10%質量(g)1300規格EN、EN2、DIN、SAE、IEC、JIS、MCAプリンター一体型サーマルプリンター保証期間購入から1年以内の不具合については基本的に交換対象とさせていただきます。(※初期不良など、不具合の場合に限り。お客様の過失によるものは対象外となります。)動作温度(℃)0~+50適合バッテリー6 / 12 / 24V関連資料(2.81MB)
バッテリーコンパクトテスター KBL(ケービーエル)バッテリーコンパクトテスターKBL(ケービーエル)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
12V用バッテリーテスター。アイドリングストップ・ハイブリッド補機・EN・DIN規格まで幅広く対応。スターター系・オルタネーター系システムテスト機能搭載。内部抵抗測定表示。日本語、英語表記可能。ポケットに入るコンパクトサイズ。
その他【充電システム診断結果】負荷電圧・無負荷電圧・リップル電圧・充電電圧可否測定範囲100~2000CCA/30~220Ah適合規格JIS・CCA・EN・DIN・Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】55×10×80対応通常鉛・ISS・HV補機・AGMバッテリー【測定結果】電圧・SOC・CCA値・SOH・内部抵抗・バッテリー可否本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×20測定電圧(V)8~16ケーブル長(mm)【クランプケーブル】1000
ACアダプタ 加美電子工業ACアダプタ加美電子工業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
スイッチング電源アダプタ容量25W入力電圧100VACピン横型出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)24定格出力電圧(V)12過電流保護有り過電圧保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500V定格出力電流2.Aリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き光電
139,800税込153,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-12 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き光電
159,800税込175,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-12 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ MT-12 オプション金具付き光電
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-12 本体のみ 光電日立製マリントイレ MT-12 本体のみ光電
95,980税込105,578
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ型式MT-12 本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-12 本体のみ 光電日立製マリントイレ SMT-12 本体のみ光電
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
...