カテゴリ

  • 制御機器(5,516)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • オフィス家具(18)
  • メカニカル部品(11)
  • 測定用品(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防災用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「抵抗 1k 1w」の検索結果

5,611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】普通騒音計(検定付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)リオン
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずでシンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スピーカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。本製品は、以下の試験に適応しています。防水試験:JIS C 0920防雨形を適用(IPX3相当)塩水噴霧試験 :JIS K 5600?7?1を適用かび抵抗性試験 :JIS Z 2911を適用浴室用洗剤・かび取剤試験金属ネットはメッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装の四層仕上。錆びにくく、汚れが目立ちません。
付属品工事説明書品名100mmフルレンジ防水スピーカー使用温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(mm)約232×158×86本体質量(kg)約1周波数【再生】95Hz~20kHzインピーダンス音圧レベル(dB)86(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)10(最大20)関連資料(0.28MB)取扱説明書(0.53MB)
RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:5, 1.5W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:5, 1.5WRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:5, 1.5W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:5, 1.5WRS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:5, 1.5W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:5, 1.5WRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 20kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 20kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:3, 1W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:3, 1WRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:3, 1W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:3, 1WRS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:3, 1W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:3, 1WRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 20kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 20kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 1kΩ, 2512 (6432M), 1.5W RS PRORS PRO 抵抗器, 1kΩ, 2512 (6432M), 1.5WRS PRO
2,698税込2,968
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 47kΩ, 1206 (3216M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 47kΩ, 1206 (3216M), 1/2WRS PRO
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 43kΩ, 1206 (3216M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 43kΩ, 1206 (3216M), 1/2WRS PRO
1,298税込1,428
1セット(100個)
予約販売
仕様抵抗 = 43kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 24kΩ, 1206 (3216M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 24kΩ, 1206 (3216M), 1/2WRS PRO
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 24kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 180kΩ, 1206 (3216M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 180kΩ, 1206 (3216M), 1/2WRS PRO
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 180kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 68kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 68kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 390kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 390kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 390kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 390kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 390kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
22,980税込25,278
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 390kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 3.3kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 3.3kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 3.3kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 270kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 270kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 270kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 270kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 270kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
22,980税込25,278
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 270kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.7kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 1.8kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 1.8kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.8kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 1.2kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 1.2kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
22,980税込25,278
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 10kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 10kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
1,198税込1,318
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら