30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一誠(イッセイ)海太郎 根魚玉スピン
エコ商品
オリジナルスリムブレードのフラッシングがフィッシュイーターに強烈にアピール!低抵抗ステンレススリムブレードが高速回転することで、あらゆるフィッシュイーターを誘います。また、ワームが刺しやすくズレにくいキーパーとフックを採用。太軸ワイヤーで不意の大物にも対応しています。 1ワームのアクションを損なわず、レンジをキープしやすいヘッド形状 22段キーパーがフックの形状と相まって、抜群のワームホールド性を発揮 3オリジナル高回転スリムブレード搭載
入数(個)2 グリーンマーク認定
1パック(2個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 根魚玉
エコ商品
根掛かりを恐れず果敢なアタックを可能にするオリジナルヘッド形状。ショアでもオフショアでもロックフィッシュを狙ううえで避けられないのが「根掛かり」。しかし根掛かりしやすい場所ほどバイトが多く得られます。そんな根掛かりやすい場所を果敢に攻めるために生み出されたのがこの「根魚玉」です。ヘッド形状は球体をベースにした変則的な8面体でフラッシングを生み出すシルバーメッキが施されています。前面から底面にかけては角のないなだらかでフラットな形状になっており、このフラット部が岩と岩の隙間に入り込みにくくし、岩を乗り越えるようにして根掛かりを防いでくれます。また、底面のフラット部は40度までの斜面では転がることがなく、安定した姿勢をキープして岩の隙間への落ち込みを防止。逆に40度以上の斜面ではあえて転がすことで魚を誘うといった使い方もできます。前面フラット部はフォール時、巻き上げ時に水の抵抗を生み、ウォブリングを発生させ、フォールでの誘い、巻き上げでの誘いを可能とします。ヘッド全体に施されたシルバーメッキはフラッシング効果だけでなく、表面の硬度を高めるので、岩の突起がヘッドへ食い込みにくいという副次的効果もあります。根掛かりしにくい要因はヘッド形状だけでなく、ラインアイのバランスにもあります。幾度も検証して設定されたラインアイは、根魚玉が横に転がってもラインを引っ張れば即座に底面を下にした姿勢にすることができ、角のない前面、底面部と位置バランスのおかげで移動させることなく、振り子のように小刻みにヘッドを揺らして誘うことができます。 1底面部をすぐ下に向け、岩を乗り越えるようにして根掛かりを激減させる絶妙なアイバランス 2ヘッド上面から側面は多面体&シルバーメッキにすることでフラッシングを生み出す 3転がりにくいが若干転がせることもできる絶妙な下面フラット形状 4刺さり抜群のフッ素加工が施されたカルティバ製マルチオフセットフックを搭載
入数(個)2 グリーンマーク認定
1パック(2個)
589 税込648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 30号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)30 グリーンマーク認定
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 25号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)25 グリーンマーク認定
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 12号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)12 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一誠(イッセイ)G.C.クルコマ 13g(D.W.)
エコ商品
来ル物コバマズ・・・・・G.C.クルコマ!四季を問わず使用可能なスピナーベイト。コンパクトなシルエットで、小型から大型魚まで幅広くバイトを誘発させます。また、かくはん効果が高く、巻き抵抗の軽いハイピッチブレードを採用しました。よく飛び、手早くエリアを探ることができます。1ロングキャストを可能にする若干重めのヘッド。2フォール時やスローリトリーブ時にも前後のブレードがしっかり回転するよう設計されたコンパクトベンディングワイヤー。3幅、厚さ、カーブ、サイズ感等、細部にこだわったハイピッチブレード。4アクションを最大化させるよう調整されたシリコンスカート。
仕様●ブレード(#):【前】3 【後】3.5●ダブルウィローリーフ サイズ13g グリーンマーク認定
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 20号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)20 グリーンマーク認定
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 35号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)35 グリーンマーク認定
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 15号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)15 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 10号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)10 グリーンマーク認定
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一誠(イッセイ)G.C.クルコマ 8g(D.W.)
エコ商品
来ル物コバマズ・・・・・G.C.クルコマ!四季を問わず使用可能なスピナーベイト。コンパクトなシルエットで、小型から大型魚まで幅広くバイトを誘発させます。また、かくはん効果が高く、巻き抵抗の軽いハイピッチブレードを採用しました。よく飛び、手早くエリアを探ることができます。1ロングキャストを可能にする若干重めのヘッド。2フォール時やスローリトリーブ時にも前後のブレードがしっかり回転するよう設計されたコンパクトベンディングワイヤー。3幅、厚さ、カーブ、サイズ感等、細部にこだわったハイピッチブレード。4アクションを最大化させるよう調整されたシリコンスカート。
仕様●ブレード(#):【前】2 【後】3●ダブルウィローリーフ #02 ナチュラルイエロー サイズ8g グリーンマーク認定
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 40号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)40 グリーンマーク認定
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)オーシャンネットJr. <鯛ラバ>
エコ商品
1組糸ラバーコーティングネット:魚がすくいやすい深さ450mm、水切れが良く、針絡みを軽減する組糸ラバーコーティングネットを採用。さらに網目サイズを直径20mmに設定することで、タイラバのヘッド部が網目をくぐることで起こるネットへの絡みつきも軽減。2先端平面形状フレーム:ネットフレーム先端を平面形状にすることで、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。3強化ジョイント:フレームとシャフトの接合部にはビッグフィッシュに対応する、強化オリジナルパーツを採用。4強化軽量アルミパイプ:シャフトには、強化軽量アルミパイプを採用。5EVAグリップ:フォアグリップとリアグリップには、水に濡れてもスベリにくく握りやすい凹凸リブを施したEVA素材を採用。(リアグリップはロングタイプ)6ラバーキャップグリップエンド:グリップエンドには、変形や削れなど破損を防止するラバーキャップを採用。
用途「鯛ラバゲームに焦点を合わせたラバーコーティングネット」 魚がすくいやすい深さ450mm、水切れが良く、針絡みを軽減する組糸ラバーコーティングネットを採用した、鯛ラバゲームに焦点を合わせたランディングネットです。網目サイズを直径20mmに設定することで、鯛ラバのヘッド部が網目をくぐることで起こるネットへの絡みつきを軽減します。 深さ(mm)ネット:450 シャフト長さ(mm)1200 サイズ(mm)ネットフレーム:H600xW500 素材ネット:組糸ラバーコーティングネット 自重(g)807 グリーンマーク認定
1本
8,698 税込9,568
6日以内出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。0.75~2mm2は電気用品安全法に適合。(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
種類FAケーブル 定格電圧(V)300 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.44MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.48MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
569 税込626
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.45MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45コネクタは、優れた電磁干渉(EMI)保護を提供し、10G以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750回以上のRJ-45ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POHに対応し、特に2L-29330 Cat 6Aケーブルと互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22から26 AWGまでのケーブルをサポートします。RoHS/REACH規格に準拠し、IP20防塵カバーが付属しています。Cat 6A と一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現。色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能。再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能。10G超の転送速度をサポート。FCC Part 68規格準拠。Cat 6AからCat 8 の単線または撚り線ケーブル(22~26 AWG)に対応。合計750回以上のRJ-45ジャック抜き差しが可能。RoHS指令対応製品
材質【ハウジング】ABS + PC【UL94V-0【接点】厚さ 0.35mm リン青銅【金メッキ(ニッケル上)タイプ ガンシールド】亜鉛合金 質量(kg)【ニッケルメッキ】0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】4.56×1.38×1.25 動作温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプRJ-45:FCC Part 68規格準拠 22~26 AWGのケーブル終端処理対応 電気仕様【DC抵抗】Max.0.1Ω【絶縁抵抗】500MΩ【接触抵抗】20mΩ【DC定格電流】1.5Amps【絶縁耐力】1000V グリーンマーク認定
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

絶縁体に電気特性に優れたPEを使用。シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。ドレンワイヤ入り
種類FAケーブル 定格電圧(V)100 耐熱温度(℃)60 絶縁体厚さ(mm)1.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下 シース厚(mm)1.5 シース色 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)2.1 絶縁体外径(mm)2.1 導体公称断面積(mm2)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.32MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Advantech(アドバンテック)【産業用モニター】PCAPタッチコントロール
エコ商品
・17インチSXGA TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・15インチXGA/19インチSXGA_TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・直接HDMI、DP、VGA入力インターフェース。・アンチグレアスクリーンと強化ガラス。・ダイキャストアルミニウム製シャーシとIP66評価のアルミニウム合金フロントベゼルを備えた堅牢なシステム。・ロック可能なI/Oコネクタ。・スリムデザインで簡単な取り付けが可能。・OSDコントロールボタンには、2つのユーザー定義のコントラスト/明るさコントロールがあり。・タッチスクリーン機能のためのコンボRS-232およびUSBインターフェース。・パネル、壁、デスクトップ、ラック、またはVESAアーム取り付けなど。マウントオプション※別途購入。※アダプターと電源ケーブルは添付しております。
出力HDMI、DP、VGA インターフェースUSB/RS232 設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm) 入力電源24 VDC入力 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.54MB) タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)-20 ~ 60 グリーンマーク認定
1個
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー 適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間 使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級) 定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗 定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V] 温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて) 接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃) 耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁 絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)。ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済み。リール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください。導体材料:23AWG ソリッドベア銅線。外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ。低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応。ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性あり。トランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止
材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル 質量(kg)17 グレー 直径(Φmm)7.2+/-0.5 ケーブル長(m)300 構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア 対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル 絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色 使用環境条件【動作/保管】-20~60℃ 材質(シールド)アルミマイラーテープ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプCat 6a U/FTP ケーブルサイズ(AWG)23 電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ω ペア数4 ペア グリーンマーク認定
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷

VE7833Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um) セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.80 ( 1.76 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)30 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

大電RMH-CAT6AⅡ
エコ商品
・ギガビット・イーサネット(1000BASE-TX方式)に対応のカテゴリー6に準拠!。・Ether CAT、PROFINETにも対応!。・2,000万回以上の高い耐久性あり!
その他【ロット】100m×10本 種類FAケーブル 許容電流(A)- 導体断面積(mm2)AWG26 概算質量(kg/km)55 導体構成(本/mm)7/11/0.05 線心外径(mm)0.58 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)7.1 グリーン購入法適合 導体抵抗(Ω/km)188.7以下 グリーンマーク認定
1セット(1000m×10本)
4,398,000 税込4,837,800
101日以内出荷

大電RMDH-SB(21885)
エコ商品
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本 種類FAケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット(1000m×10本)
669,800 税込736,780
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

大電RMDH(21885)
エコ商品
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本 種類FAケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット(1000m×10本)
399,800 税込439,780
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

大電RMDH-SB(21913)
エコ商品
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本 種類FAケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット(1000m×10本)
799,800 税込879,780
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

VE7832Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7 セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.55( 1.21 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)20 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

VE7831Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7 セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.30( 0.66 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)10 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

VE7834Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um) セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)1.62 ( 3.57 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)60 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

VE7835Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um) セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)2.70 ( 5.95 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)100 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷