14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋フリーストップヒンジ
エコ商品
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他 材質合成樹脂 タイプ片羽根型 使用温度範囲(℃)0~50 板厚(mm)3 トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重堂84400 長袖ブルゾン
エコ商品
製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。 生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。
職業別シーン精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様) 仕様携帯電話ポケット、衿吊り、ワンポイント、エコマーク、内ポケット、肘タック 種別長袖ブルゾン 材質フロントファスナー樹脂 エコマーク認定認定 生地エコペット高制電サマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
1着
5,690 税込6,259
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。
仕様衿吊り、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、エコマーク、縫製仕様(低発塵仕様) その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地エコペット高制電ツイル グリーン購入法適合 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
1着
6,290 税込6,919
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
幅(mm)1220 アイボリー ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能) 耐荷重(kg/段)80 耐荷重(kg)(棚1台当たり)250 キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB)
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/引出し付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SunDisk(日の丸繊維)クリーンルーム ハイネック続服
エコ商品
<エピクロス・メガーナ> 超導電性・長繊維加工糸を使用 発塵・吸塵性が少なく、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。
仕様左胸内ポケット1、袖口・裾ゴム エコマーク認定認定 機能低発塵性、低吸塵性、帯電防止、耐摩擦、耐洗濯性 素材ツイル/ポリエステル100%(再生PET繊維55%) グリーン購入法適合
1着
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。 またアイボリー色を採用していますので、現場が明るくなります。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 付属品アース線 種類天板:改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット 電気抵抗(Ω)標準値:1×106以下 天板厚さ(mm)21 アース線の長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金子コードKFX-50(B)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG47 芯数50 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
39,980 税込43,978
10日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー SHA-4701
エコ商品
4.5m角までのシートシャッターの起動用に最適な高機能光線式アクティブセンサー
シルバー 質量(g)約290 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 使用周囲温度(℃)-20~+60 設定範囲【奥行きエリア設定】(1)機構的調整手段 範囲微調整 調整範囲15°(無段階)、(2)電気的調整範囲 2/3/4/5列監視【幅エリア設定】(1)機構的調整手段 レンズ移動(1段階=1列)、(2)電気的調整範囲 6/4/2列監視【1列目設定】(1)シャッター直下監視 強制・自動・無効・通常 強制・自動設定時はシャッター直下 学習動作有り、(2)出力OFF時シャッター直下監視 有効/無効【高さ設定】2段階 環境対応(1)レベル 0(なし)/1(弱)/2(中)/3(強) 4段階(2)自動及び手動選択 自動→約10℃(内部温度)で雪レベル 有効/無効を自動で切替 手動→外気温に関係なく設定した 雪レベルで動作 動作表示灯LED7色にて各モード表示 設置場所屋内・半屋外・壁面取付 干渉防止機能6周波切替 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間】 1・2・3列:2秒・10秒・30秒・∞/ 4・5列:2秒・10秒 高さ(m)2~4.7(取付)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

大電RMDH-SB(21885)
エコ商品
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本 種類FAケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット(1000m×10本)
669,800 税込736,780
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

大電RMDH-SB(21913)
エコ商品
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本 種類FAケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット(1000m×10本)
799,800 税込879,780
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

大電RMDH(21885)
エコ商品
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本 種類FAケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット(1000m×10本)
399,800 税込439,780
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

菊水電子工業直流安定化電源
エコ商品
菊水電子工業(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き商品になります。
電流(A)TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6 電力(W)出力:800 出力電圧(V)80 最大電流(A)設定可能:42 出力電流(A)40 応答時間過渡応答:2ms以下 電流(mA)【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6 力率TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V) 測定範囲(mV)【電圧】電源変動:±10 入力周波数(Hz)範囲:47~63 確度設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating) 突入電流(A)50以下 最大消費電力(VA)1120 出力保持時間20 ms 以上 効率TYP 値:0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 定格入力公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相 抵抗値(Ω)設定可能最大内部:2.000 最大電圧(V)設定可能:84、リモートセンシング・補償:4 リップルノイズ80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV 入力電圧範囲:85 Vac ~ 265 Vac 温度係数(ppm/℃)100 ロードレギュレーション【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA 校正証明書あり 分解能(mV)電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1 時間(ms)立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50
1式
199,800 税込219,780
46日以内出荷

菊水電子工業直流安定化電源
エコ商品
ユウアイ電子(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き
電流(A)TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6 電力(W)出力:800 出力電圧80 V 最大電流(A)設定可能:42 電流(mA)【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6 力率TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V) 測定範囲(mV)【電圧】電源変動:±10 入力周波数(Hz)範囲:47~63 確度設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating) 負荷変動【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA 最大消費電力(VA)1120 出力保持時間20 ms 以上 効率TYP 値:0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流40 A グリーン購入法適合 定格入力公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相 抵抗値(Ω)設定可能最大内部:2.000 最大電圧(V)設定可能:84、リモートセンシング・補償:4 突入電流50 A 以下 リップルノイズ80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV 入力電圧範囲:85 Vac ~ 265 Vac 温度係数(ppm/℃)100 分解能(mV)電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1 時間(ms)立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50 応答時間(ms)過渡:2以下
1式
219,800 税込241,780
31日以内出荷