1,662件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 5kΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = メタル温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.31 (Dia.) x 7.62mm長さ = 7.62mm直径 = 2.31mm最大動作温度 = +150℃PTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
1個
特価
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
400 税込440
当日出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
当日出荷

仕様抵抗 = 5kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷


仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

仕様抵抗 = 5.1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,600 税込1,760
当日出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

抵抗 = 5kΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)5k
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
250 税込275
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5kΩ ±0.1%, UPF25B5K0V
エコ商品
シリーズUPF25 定格電力(W)0.25 抵抗5kΩ 許容差±0.1% 温度係数±5ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1個
839 税込923
5日以内出荷

仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装ボックス 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25 形状パネル取付形 使用温度範囲(℃)-10~+100 定格電力(W)1.2(40℃) 耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 5時間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/1mN・min 回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306] RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1) 耐電圧(V/min)500 抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max. 抵抗変化特性直線形 機械的回転角度(°)300±5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

仕様抵抗 = 5.6kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
250 税込275
当日出荷


仕様抵抗 = 5kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

最大抵抗 = 5kΩ。回転数 = 20。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。シリーズ = 43P。方位 = 側面調整。終端スタイル = ピン。長さ = 20.57mm。奥行き = 4.83mm。高さ = 6.35mm。寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm。軸径 = 2.54 mm。許容差 = ±10%。最大動作温度 = +125℃。19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-305 855-305
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.75W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン長さ = 12.5mm奥行き = 8.8mm高さ = 13.6mm寸法 = 12.5 x 8.8 x 13.6mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.75W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷

最大抵抗 = 5kΩ。回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。シリーズ = 64W。方位 = 上面調整。終端スタイル = ピン。長さ = 9.7mm。奥行き = 5mm。高さ = 11.1mm。寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm。軸径 = 2.2 mm。許容差 = ±10%。最小動作温度 = -55℃。上面調整64 Wシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-42 Series (11-Turn model). 4.8mm Multi-turn trimmer (11-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
欠品中

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン高さ = 4.5mm寸法 = 4.9 (Dia.) x 4.5mm直径 = 4.9mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 小型で0.5Wの定格電力 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 5取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ SM-43シリーズ (5回転型). 多回転トリマ(5回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -65℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -65℃サーメットトリマ SM-42シリーズ (11回転型). 多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.125W, 上面調整
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%エレメント材料 = サーメットCopal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity巻線 抵抗器 0.25W ±0.1% 5kΩ UPW25シリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 5kΩ 定格電力 = 0.25W 許容差 = ±0.1% テクノロジー = 巻線 シリーズ = UPW25 動作温度 Max = +145℃0.25 W精密巻線型抵抗器、UPW 25シリーズ. インダクタンスを最小化する特殊な巻線とエポキシ樹脂によるシール構造を採用した、非常に安定性に優れたTE Connectivity UPWシリーズ抵抗器。UPWシリーズは、アクチュエータ、ゲイン設定ネットワーク、コンパレータ、歪ゲージブリッジなど、高い精度と低い温度係数による利点が得られるさまざまな用途に適合します。 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5 抵抗体炭素皮膜 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐電圧AC1000V 1分間 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) シャフト形状溝形 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 1.5Ω ±10%, SBCHE151R5K
エコ商品
抵抗 = 1.5Ω。定格電力 = 17W。許容差 = ±10%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SBC。温度係数 = ±400ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5 W@ 70℃, 側面調整
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%エレメント材料 = サーメットCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷