仕様抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥250
税込¥275
当日出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥500
税込¥550
翌々日出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
仕様抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥780
税込¥858
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SQM5ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 13 x 9 x 25mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 25mmリードピッチ = 5mm5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 120Ω 0.33W ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = アモパック寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥149
税込¥164
当日出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 6.8kΩ LR1シリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 6.8kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥87
税込¥96
当日出荷
仕様抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +200℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥540
税込¥594
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ 6.8Ω 11W ±10%
エコ商品
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 11W許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBCケーススタイル = セラミック温度係数 = ±400ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 50 x 9 x 10mm長さ = 50mm奥行き = 9mm高さ = 10mm最小温度係数 = -400ppm/℃SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
仕様抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,000
税込¥2,200
翌々日出荷
仕様抵抗:6.8Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:352mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,910
税込¥9,801
5日以内出荷
AP836シリーズTO-220高出力抵抗器(35 W)。非常に低い熱抵抗を備えた、AP836シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(35 W)です。 AP836シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷。ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 35 W @ 25℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け
仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:35W●許容差:±5%●テクノロジー:厚膜●シリーズ:AP836●パッケージ/ケース:TO-220●温度係数:±100ppm/℃●リード間隔:5.33mm
アズワン品番65-6915-21
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
全長(mm)184.4
シリーズHS300
定格電力(W)300
抵抗(Ω)6.8
許容差±5%
動作温度(℃)+200
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-100
最大温度係数(ppm/℃)+100
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±100
1個
¥8,870
税込¥9,757
5日以内出荷
Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:25W●シリーズ:HS25F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:27.3 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mm
アズワン品番65-7120-10
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
15Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比高パルス容量を最大化する巻線方式R005から100Kまでの値
仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全高:24.1mm
アズワン品番65-7147-75
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mm
アズワン品番65-6949-80
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
抵抗 = 6.8Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm。アルミハウジングの50 W電力抵抗器です。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 抵抗値範囲: R005 → 100 K
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥14,600
税込¥16,060
5日以内出荷
仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル
アズワン品番65-6930-84
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗値:6.8 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:26
仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-87
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
シリーズTHS10
定格電力(W)10
抵抗(Ω)6.8
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
仕様抵抗 = 6.8Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1リール(4000個)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、抵抗が 6.8 、定格電力値が 50 となっています。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体長 = 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7151-23
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
シリーズHSC300
定格電力(W)300
抵抗(Ω)6.8
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースAluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
寸法(mm)45×190×72.5
シリーズHSW600
定格電力(W)600
抵抗(Ω)6.8
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±50
1個
¥7,700
税込¥8,470
5日以内出荷
全長(mm)51
シリーズHS25
定格電力(W)25
抵抗(Ω)6.8
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-100
最大温度係数(ppm/℃)100
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
¥14,750
税込¥16,225
5日以内出荷
仕様抵抗 = 6.8Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,130
税込¥2,343
5日以内出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 75Wシリーズ = HS75パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 75 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS75シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この75 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌々日出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 14.8mmRS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,906
税込¥4,297
5日以内出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 11 x 36.5 x 21mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥750
税込¥825
6日以内出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 300Wシリーズ = HS300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 184.4mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 300 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 300 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,300
税込¥6,930
6日以内出荷
4素子絶縁型抵抗器
仕様抵抗 = 6.8kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ