3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応 質量(g)約600(電池含む) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴) 使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70 確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3% RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)
適合機種4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245 電源単3乾電池 寸法(縦×横)(mm)215×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷