マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。
安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります
材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド
色本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー
質量(g)258(本体・電池含む)
測定項目圧力(絶対値)
温度(℃)操作:0~40、保管:室温
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14
測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒
電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)
測定対象マスクと顔面の密着性の評価
測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)
通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70
電池寿命約3か月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料専用リーフレット(0.6MB)
再生紙使用マーク適合
1セット
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。
出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。
標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。
入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。
DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。
機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。
出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。
放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。
市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット
基板寸法(mm)100×45
寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)
出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2)
出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)
入力電圧範囲(V)DC3.5~25
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。
パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。
ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。
電源パスコンと並列追加用パターンを準備。
主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。
タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キット
スピーカー4Ω~8Ω
基板寸法(mm)68×82
消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)
電源電圧(V)DC4.5~14
入力抵抗約47kΩ
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード