仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥430
税込¥473
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥340
税込¥374
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥340
税込¥374
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥540
税込¥594
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥449
税込¥494
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 120Ω 0.33W ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = アモパック寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥830
税込¥913
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥430
税込¥473
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥780
税込¥858
当日出荷
仕様抵抗 = 120kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -700ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小動作温度 = -55℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥319
税込¥351
3日以内出荷
仕様抵抗 = 120Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シリーズTHS15
定格電力(W)15
抵抗(Ω)120
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-30
最大温度係数(ppm/℃)30
テクノロジー巻線
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
抵抗(Ω)120
定格電力(W)35
許容差±5%
テクノロジー厚膜
シリーズAP836
ケース形状モールド
温度係数(ppm/℃)±100
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
寸法(mm)10.41×4.82×15
長さ(mm)10.41
奥行(mm)4.82
高さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズHS50
定格電力(W)50
抵抗(Ω)120
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-100
最大温度係数(ppm/℃)100
温度係数(ppm/℃)±100
シリーズHS25
定格電力(W)25
抵抗(Ω)120
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-100
最大温度係数(ppm/℃)100
温度係数(ppm/℃)±100
全長(mm)36.5
シリーズHS15
定格電力(W)15
抵抗(Ω)120
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-100
最大温度係数(ppm/℃)100
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±100
シリーズHS100
定格電力(W)100
抵抗(Ω)120
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-100
最大温度係数(ppm/℃)100
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±100
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 120 の抵抗値で、定格電力は 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
仕様抵抗 = 120Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,120Ω,±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HSA05パッケージ/ケース = Aluminium Housed許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -30ppm/℃最大温度係数 = +30ppm/℃温度係数 = ±30ppm/℃10 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 120Ω, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 120Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥109
税込¥120
翌々日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥930
税込¥1,023
翌々日出荷
仕様抵抗 = 120Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.05%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 120Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 120Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ