1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ M2シリーズ
エコ商品
丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状 機能動作ON-<ON> 使用温度範囲(℃)-30~85 耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 機械的開閉耐久性200000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 回路単極双投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)