外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-2
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.157
許容荷重(N)1.03
巻方向右
密着高さ(mm)3.6
許容荷重時高さ(mm)5.44
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-1
高さ(mm)6
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.314
許容荷重(N)0.98
巻方向右
密着高さ(mm)2.1
許容荷重時高さ(mm)2.88
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード