22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具
材質耐熱・耐候性ナイロン66 仕様パネルが薄くてもしっかりと固定できます。 トラスコ品番868-8078 質量(kg)3 高さ(mm)31.3 穴径(Φmm)13 縦(mm)32.5 横(mm)25 固定方法押し込み 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋外 パネル厚(mm)最大9.0
1袋(1000個)
36,980 税込40,678
15日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐候性黒
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番828-1653 質量(g)680 取付穴径6.5Φmm 使用温度範囲-60~85℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 縦(mm)9.3(ウイング部) 横(mm)18.0(ウイング部) 使用場所屋内外 最大取付パネル厚(mm)2.7
1袋
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1セット(10個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具(結束バンド用)
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。 高さ(mm)15.7 穴径(Φmm)6.5 縦(mm)10.2 横(mm)9.3 固定方法押込み 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 最大取付パネル厚(mm)2.7
1セット(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ケーブルの保持、固定 材質耐熱性ナイロン66 トラスコ品番868-8050 寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-60~115 固定方法押し込み 取付穴径(Φmm)(パネル)6.4 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)7.2
1袋(1000個)
39,980 税込43,978
15日以内出荷

電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み
1セット(50個)ほか
4,490 税込4,939
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラル
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番825-7210 高さ(mm)15.7 質量(g)243 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み 取付穴径(Φmm)6.5 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内 パネル厚(mm)(最大)2.7
1袋
49,980 税込54,978
当日出荷

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
1袋(100本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラル
タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番825-7384 幅(mm)(ウイング幅)18 高さ(mm)6.1 質量(g)145 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)15.4 固定方法押し込み 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
12,980 税込14,278
当日出荷

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 材質ナイロン66 高さ(mm)20 質量(g)26 下穴径(Φmm)6.5 適合バンド幅(mm)~4.5 プレート厚(mm)3.2
1セット(1000個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラル
用途結束バンドの固定 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲-60~85℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 固定方法押し込み 使用場所屋内
1袋
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)7.5 難燃性UL94V-2 取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6 使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85℃ 固定方法押し込み
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐熱性黒
材質耐熱性ナイロン66 取付穴径6.4Φmm 使用温度範囲-60~115℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)3.2
1袋
18,980 税込20,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA 表面処理黒色 締付範囲(Φmm)(最小)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
1袋(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)リベット式薄型押し込み固定具
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法リベット 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルの結束と固定が一気にできます。 取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。 ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。 ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束、固定。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候 長さ(mm)216 最大結束径(Φmm)51 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~85 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 使用場所屋外 パネル厚(mm)(最大)4
1箱(1000本)ほか
64,980 税込71,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ横押し型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドル
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押込み 使用場所屋内用
1セット(100個)ほか
2,188 税込2,407
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60~85 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線 パネル厚(mm)(最大)2.7
1袋(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)