カテゴリ

  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)

「押す引く表示」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄光ドアノブ表示 エルティーアイ蓄光ドアノブ表示エルティーアイ
1,298税込1,428
1シート
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。
用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉1ドア冷凍庫 60L TOHOTAIYOガラス扉1ドア冷凍庫 60LTOHOTAIYO
29,880税込32,868
1台
4日以内出荷
強化ガラス仕様でコンパクトながらも大容量の冷凍庫。まとめ買いした冷凍食品も十分収納できる60L。前開きのドアで食品の取り出しがしやすく、仕切り棚は手前に引くだけで取り外しが可能。全面にある液晶表示で、いつでも分かりやすく温度を確認することができます。急凍ボタンを押すと庫内の温度を素早く下げる事ができます。24時間を経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定に自動的に戻ります。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、網棚質量(kg)約18間口(mm)445コード長さ(m)約1.8定格消費電力(W)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×560×645騒音値(dB)約42冷却方式直冷式電源(AC100V)50/60Hz温度調節11段階(-14℃~-24℃まで調整可能)冷媒ノンフロンR600A年間消費電力量(kWh/年)245定格内容積(L)60
Go Direct 力/加速度センサ GDX-FOR ナリカGo Direct 力/加速度センサ GDX-FORナリカ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。力、加速度、角速度を測定するセンサです。力センサは±50Nの押す力、引く力の測定ができます。加速度センサは3軸の測定ができます。 作用反作用の法則の実験や回転運動の実験で使用できます。
測定範囲力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s最小表示力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目力、加速度、角速度接続ワイヤレス、USB対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】作用反作用の実験・回転運動の実験・2台の台車の衝突実験
トイレ・浴室用押しボタン TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ・浴室用押しボタンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
緊急時の呼び出しに! 新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチおよび状態をお知らせする表示灯です。 高齢者福祉施設や高齢者専用住宅、病院等に幅広くご利用頂けます。 防水構造の押しボタンスイッチ 押ボタンスイッチ(TB-B)は防水構造ですので、トイレ・浴室はもちろん、リハビリ室や廊下、個室などあらゆる場所に設置できます。 あらゆる表示盤に接続できます 無電圧接点出力(a接点)ですので、チャンネル表示盤などあらゆる表示盤に接続できます。 トイレ・浴室用押しボタン 「呼出ボタン」を押すか、またはひもを引くと出力します。 DC12V通電でランプ表示します。 電源(DC12V)を供給しなくても使用できます。 壁面への埋込が可能です 1個用のスイッチボックスに適合しますので、壁面に埋め込みができます。
付属品皿ネジM4×30×2本材質【パネル】プレート:抗菌樹脂、操作シ-ト:抗菌PET、ひも:抗菌ナイロン、握り、パッキン:抗菌エラストマ樹脂プレート・操作シート:ナチュラルホワイト(10Y9/0.5近似色)、呼出ボタン・握り:マンダリンオレンジ(1.60Y6/12近似色)、ゴムパッキン:ライトグレー(N7.7近似色)、ひも:白質量(g)100取付方式1個用スイッチBOXに適合電源電圧(V)DC12消費電流(mA)5(通電時)出力接点呼出ボタンを押す、または引きひもを引く、リアルタイムメイク出力(a接点) 接点容量 DC12V 50mA使用周囲温度(℃)-10~+50表示灯通電時 赤色LED点灯配線方式4芯線、電源線:赤+、黒-、信号線:黄×2ひも長(mm)約600(ノンロック式)防水性JIS C0920 IPX5適合ボタン仕様呼出:ノンロック式
ドア表示蓄光ステッカー ユニットドア表示蓄光ステッカーユニット(5件のレビュー)
529税込582特価
1組(2枚)
当日出荷から翌日出荷
蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。
用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。材質蓄光ステッカー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら