「押印 台」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムスタンプ&電子署名付与専用 特定用途向け端末 I ・O DATA(アイ・オー・データ)タイムスタンプ&電子署名付与専用 特定用途向け端末I ・O DATA(アイ・オー・データ)
1,498,000税込1,647,800
1台
5日以内出荷
タイムスタンプ&電子署名付与専用 特定用途向け端末
仕様●タイムスタンプ仕様(回):利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A3 利用電子署名:PADES 有効期間:10年 押印数:8000/日 電子署名可能なファイル:PDF 備考:長期署名を使用する場合はユーザー自身が証明書を取得する必要があります。利用可能証明書形式:PACS#12形式、同時設定可能な電子証明書:10●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAID 1(出荷時設定)、RAID 0、マルチディスク●搭載OS/CPU:Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz付属品LANケーブル、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内質量(kg)2.1外形寸法(mm)幅101×奥行210×高さ160(ゴム足含む、突起部含まず)電源ACアダプター AC100V50/60Hz(消費電力94WMax・73WTyp)メモリー容量8GB動作環境直接操作する場合:HDMIコネクターを搭載したPC用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス 、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS Windows10・Windows11USBポートUSB 10Gbps:Aコネクタ- :背面×2、USB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1映像出力HDMI×1ドライブ数ドライブ数:2、ドライブ取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応LAN転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、コネクタ形状:RJ-45
消費税 増税対策 スタンプ 回転印 シャイニースタンプ PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 回転印 シャイニースタンプPLUS(プラス)[文具]
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
増税対策スタンプ!2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わりました。8%と記載されている、書類や商品タグなどを簡単に訂正、軽減税率の申請で必要な各種申請書類や確定申告にも使用いただけるハンコです。[回転印スタンプタイプ]中にある印面が回転して捺印される、連続捺印可能なインク補充型のスタンプです。
用途必要な部分に簡単に押印できる、消費税増税/軽減税率対策スタンプ!仕様消費税スタンプ種別回転印(スタンプ台内蔵式)印面サイズ(mm)5×10対応オプション37972、37973文字サイズ(mm)3.7印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
消費税 増税対策 スタンプ 組み合わせ印 PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 組み合わせ印PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
増税対策スタンプ!2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わりました。軽減税率の申請で必要な各種申請書類や確定申告にも使用いただけるハンコです。プッシュオフゴム印は、それぞれで1行印としても、各ハンコを連結して組み合わせてもご使用いただけます。8%と10%を組み合わせて、簡単に使用可能な便利なスタンプです。[連結できるプッシュオフゴム印タイプ]スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。)
用途必要な部分に簡単に押印できる、消費税増税/軽減税率対策スタンプ!仕様消費税スタンプ種別プッシュオフゴム印印面サイズ(mm)5×49対応オプション52994文字サイズ(mm)3.7印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
消費税 増税対策 スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 木製PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
増税対策スタンプ!2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わりました。8%と記載されている、書類や商品タグなどを簡単に訂正、軽減税率の申請で必要な各種申請書類や確定申告にも使用いただけるハンコです。簡単に修正可能なスタンプで、今ある書類を無駄にせず活用いただけます。[木製のゴム印タイプ]スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。)
用途必要な部分に簡単に押印できる、消費税増税/軽減税率対策スタンプ!仕様消費税スタンプ種別木製ゴム印対応オプション52994文字サイズ(mm)3.7印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ポンスタンパーM型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーM型新朝日コーポレーション(SACOS)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプM型印面サイズ(mm)13×13印面種別浸透印
ポンスタンパーB型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーB型新朝日コーポレーション(SACOS)
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプB型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプA型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
万能スタンプインキ 新朝日コーポレーション(SACOS)万能スタンプインキ新朝日コーポレーション(SACOS)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属やプラスチックなど紙以外なんでもくっきり押せる、万能スタンプ台。 金属、ガラス、陶器、プラスティック、二次加工紙等のインキ非吸収面への押印に。 パッキンゴムを採用した密閉性容器。 あらかじめ、盤面にインキを注入してあります。 蒸発乾燥型。
インク油性染料インキ蒸発乾燥型適合金属、陶器、ガラス、プラスチック、皮革、ゴム、トレーシングペーパー、布、木材繰り返し・詰め替え対応
万能スタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS)万能スタンプ台新朝日コーポレーション(SACOS)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属やプラスチックなど紙以外なんでもくっきり押せる、万能スタンプ台。 金属、ガラス、陶器、プラスティック、二次加工紙等のインキ非吸収面への押印に。 パッキンゴムを採用した密閉性容器。 あらかじめ、盤面にインキを注入してあります。 蒸発乾燥型。
インク油性染料インキ蒸発乾燥型サイズ適合金属、陶器、ガラス、プラスチック、皮革、ゴム、トレーシングペーパー、布、木材本体寸法(mm)113×95×16盤面サイズ(mm)96×62繰り返し・詰め替え対応
ペーパースタンプインキ 新朝日コーポレーション(SACOS)ペーパースタンプインキ新朝日コーポレーション(SACOS)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
印影が乾きにくいカタログや光沢紙用に開発された吸収速乾型スタンプ台。 普通紙にも乾燥が早く、連続押印が可能。作業効率がアップします。 普通紙にはもちろん、インキが吸収しにくいアート・コート紙でも印影が素早く吸収乾燥。 押印後、すぐに積み重ね、コピー、FAXが可能です。 フタを開けたままでも、盤面は乾燥しません。 印影は耐水性、非転写性に優れています。 ゴム印の変質、目詰まりがありません。
インク油性染料インキ適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙容量(mL)30繰り返し・詰め替え対応
ペーパースタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS)ペーパースタンプ台新朝日コーポレーション(SACOS)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
印影が乾きにくいカタログや光沢紙用に開発された吸収速乾型スタンプ台。 普通紙にも乾燥が早く、連続押印が可能。作業効率がアップします。 普通紙にはもちろん、インキが吸収しにくいアート・コート紙でも印影が素早く吸収乾燥。 押印後、すぐに積み重ね、コピー、FAXが可能です。 フタを開けたままでも、盤面は乾燥しません。 印影は耐水性、非転写性に優れています。 ゴム印の変質、目詰まりがありません。
インク油性染料インキ適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙繰り返し・詰め替え対応
スタンプ 丸型 モノタロウスタンプ 丸型モノタロウ(37件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。 浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。 速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。印面種別浸透印寸法(mm)33×33×63印面サイズ(mm)15
スタンプ 縦型 モノタロウスタンプ 縦型モノタロウ(17件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。 浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。 速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。インク色印面種別浸透印寸法(mm)23.5×55×63印面サイズ(mm)9×37
スタンプ 横型 モノタロウスタンプ 横型モノタロウ(28件のレビュー)
56税込62特価
1個
当日出荷
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。 浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。 速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。印面種別浸透印寸法(mm)23.5×55×63印面サイズ(mm)9×37
宅配ボックス COMBO Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBOPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。 受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください) 特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
用途宅配便の受取りに鍵2本仕様前出し、右開き、屋外用
宅配ボックス コンボ ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ ミドルタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまでタイプミドル
宅配ボックス コンボ スリムタイプ Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ スリムタイプPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
12日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまでタイプスリム
宅配ボックス コンボ ハーフタイプ Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ ハーフタイプPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×225×590収納の目安W340×D150×H500mm・10kgまでタイプハーフ取付場所前出し投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ コンパクトタイプPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
12日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
投函タイプ前入れ前出しタイプコンパクト取付場所前出し収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで
印面回転式スタンプ ナカバヤシ印面回転式スタンプナカバヤシ(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
取扱停止中
くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。 使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。 新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。) 耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別浸透印種別印面回転式スタンプ材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE質量(g)84本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79印面サイズ(mm)約38×10.5RoHS指令(10物質対応)対応
記名シール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)記名シールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
端子番号などを押印することができます。
集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾン Panasonic(パナソニック)集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾンPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
12日以内出荷
複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら