車のシートベルトと同じ素材を使用していますので丈夫です。また、マジックテープ式ですので着脱も容易です。
アズワン品番0-5131-11
幅×長さ(mm)70×1900
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
軽量で、保管時はコンパクトに収納できます。足側が袋状になっているので、傷病者を安定して搬送できます。傷病者をしっかり固定できる安全ベルト付きです。ターポリン生地なので、汚れても容易に拭き取れます。持ち手部分はチューブ仕様で、運搬時の手の負担が軽減されます。収納袋は壁掛けが可能です。
付属品収納袋(持ち手付き)
材質本体・収納袋/PVC(塩化ビニル樹脂)・ターポリン(ポリエステル繊維・PVC)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、頭部クッション材/発泡ポリエチレン
質量(kg)約1.8
耐荷重(kg)100
収納時寸法(mm)330×400×90
アズワン品番7-6820-01
幅×長さ(mm)600×2000
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
狭い現場に対応可能な2wayタイプキャスター付きの為、1人でも搬送が可能です。二つ折りにして収納可能です。寝台式担架が入らないエレベーターや狭い通路などに対応できるように椅子型にも変形する2wayタイプです。
付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所
材質フレーム/アルミニウム、ベッド面/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)15
高さ(mm)チェア時:1370
耐荷重(kg)約100
キャスター径(Φmm)150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×1900×220
座面高さ(mm)チェア時:520
アズワン品番7-7695-01
折りたたみ寸法(mm)530×1030×220
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)48
ウエスト(cm)70~100
ベルト幅(mm)48
寸法(幅W×厚さ)(mm)約55×約15
かさばらないコンパクト収納タイプ4つ折タイプでコンパクトに収納でき、専用バッグに入れて持ち運ぶ際にも便利です。ビニールレザー仕様の為、清掃が容易です。
付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所、専用バッグ
材質フレーム/アルミニウム、ベッド面/ビニールレザー
質量(kg)6
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×2170×140
アズワン品番7-7696-01
折りたたみ寸法(mm)170×1080×100
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
仕様本体:KV-TL200用ワンタッチ式ベルト
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
普段はベンチとして、緊急事態には座面を取外して、担架として使用できます。
持ち手部分が地面に干渉せず、持ち上げ易い構造です。
要救助者を固定するベルト付。
エスコ品番EA956XE-60
材質座面:ポリエチレン、脚:スチール
幅(mm)1780
質量(kg)約22.5(担架時:約7.5)
高さ(mm)380
奥行(mm)460
耐荷重(kg)【ベンチ時】約250(均等に座った場合)、【担架時】約100
1個
¥49,200
税込¥54,120
翌日出荷
最もスタンダードな米式担架。
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100×140
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2100×120×150
張地9号帆布
移動に便利な車輪付。半分に折り畳めて収納にも便利。担架自体を中央から二つ折りにでき車輪と脚はワンタッチで内側に折りたためます。車輪が装備されているので、緊急の場合は1人で傷病者を運ぶこともできます。患者用固定ベルトが3本標準装備されています。
用途移動に便利な車輪付タイプの折りたたみ担架。
耐荷重(kg)120
質量(kg)7
色ブルー
材質(本体)アルミ合金、塩化ビニール
寸法(cm)189×48×21
材質(ベルト)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)95×48×8
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
折りたたみ式で場所を取らない設計で、診療所や小施設に最適です。
キャスター径(Φmm)125(スチール・全輪ストッパー)
付属品ガートル棒取付金具、固定用ベルト×2本、カゴ
材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
緊急時は「担架」として、要救助者の救助・搬送に活躍します。座面取り外し式。
用途ベンチとして
材質座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂
質量(kg)ベンチ時:約22.5、担架時:約7.5
種類ベンチ
ベルト長さ(mm)約1460(バックル部の端から端まで)
耐荷重(kg)担架時:約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベンチ時:約1780×460×380、担架時:約1780×430×81
こんなお得な商品も!

腰ベルト ワンタッチ
モノタロウ
¥539
税込¥593
タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
有効長(mm)1100
ベルト幅(mm)50
バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル
織り方GI織
普段はベンチとして使用し、緊急時は座面を取り外し担架として使用可能。
ロック機能付操作方法表示付救護者固定ベルト付担架時耐荷重約100kg。
材質座面:ポリエチレン、脚部:スチール(粉体塗装)、ナイロンベルト
質量(kg)22.5、7.5(担架時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)178×46×38、178×43×8(担架時)
すくい上げ構造で二次障害のリスクを低減可能付属の安全固定ベルトで傷病者をしっかりと固定できます。すくい上げ構造のため、脊椎・頚椎損傷の可能性がある傷病者の収容に効果的です。傷病者の動きを最小限に抑えることが可能で、移し替えも容易に行えます。長さを3段階に調節でき、傷病者の体型に合わせることができます。2つ折りにすることが出来るため、コンパクトに収納が可能です。
耐荷重(kg)159
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×2000×70
質量(kg)8.3
材質本体/アルミニウム合金・PE(ポリエチレン)、ベルト/ナイロン
折りたたみ寸法(mm)1210×420×100
付属品固定ベルト
アズワン品番7-7702-01
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
DSタイプ(品番に「DS」を含む)はトータルロック機構付きキャスターを採用しています。
付属品患者固定用ベルト×2本、枕・マット固定用ベルト、カゴ
材質ベース/アルミニウム合金(粉体塗装)、担架部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)、マットレス/発泡ポリエチレン(表面スキン加工仕上げ)
付属品患者固定用ベルト(2本)
材質フレーム部/ステンレス(SUS304)、担架シート部/ポリエステル(芯)・塩化ビニル(外)、キャスター/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約46
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1900×555~970
アズワン品番0-6013-01
昇降方式クランク方式
1個
¥439,800
税込¥483,780
14日以内出荷
折りたたみ式で場所を取らない(診療所・小施設向き)
アルミ製で軽量
仕様●担架寸法:670(W)×1800(L)×760(H)mm●重量:約25kg●材質:フレーム部/アルミニウム合金製、塗装仕上げ 一部スチール製、ジョイント部/アルミダイカスト製●キャスター:スチール製125mm四輪ストッパー付●マットレス:ウレタンフォーム 塩化ビニールカバー仕上げ●折りたたみ時寸法:670・590(W)×450(L)×1340(H)mm●付属品:ガートル棒取付金具・固定用ベルト(2本)・カゴ●注意・お願い●▼サイドレールがないので、搬送時には必ず固定用ベルトをお使いください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-41
1台
¥219,800
税込¥241,780
47日以内出荷
乗せ換え作業の負担を軽減するトランスファーマットレス付きストレッチャー。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。
左右にドレーンチューブフック付。
キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック)
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ、酸素ボンベ架(横型)、固定用ベルト×2本
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン
質量(kg)70
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×510~910、(マットレス)555×1925×32
松吉医科器械コード24-3190-00
1個
¥423,310
税込¥465,641
15日以内出荷
付属品ガートル棒、ガートル受け金具(2ヶ所)、ボンベ架(横型)、カゴ、患者固定用ベルト(2本)
材質フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン)、マット/ウレタンフォーム ポリエステル仕上げ
質量(kg)約70
キャスターΦ150mmスチール製(トータルロック付き)
耐荷重150kg
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×510~910
アズワン品番0-6477-11
1個
¥399,800
税込¥439,780
17日以内出荷
関連キーワード