手の拘縮がある方の手の平を清潔に保持します。中材には通気性に優れた高反発クッションを使用。
材質中身/指定外繊維(ポリエーテルエステル系エラストマー)、カバー/綿100%
寸法(mm)約105×125
松吉医科器械コード24-6694-00
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
通気性と吸汗性に優れ、洗っても劣化せず速乾性に優れています。
材質立体構造編物フュージョン(TR)(ナイロン74%・ポリエステル26%)
洗濯方法洗濯可
独自の形状で指の間を無理なく通すことができます。
手のひらを爪による傷つけからも保護します。
材質(中身)発泡ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル50%・綿50%
寸法(mm)120×130
松吉医科器械コード23-2436-00
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン
容量(g)85
通気性に優れ、心地よい感触が手のひらをやさしく保護します。
指先の通気をやさしく確保。
特殊ビーズがムレやニオイを防ぎます。
色クリーム
混率(%)側地:ポリエステル100(鹿の子 制菌加工)/中身:熱可塑性エラストマー(ビーズ)
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、制菌加工:有
抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用
材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工)
洗濯方法手洗い/乾燥機不可
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。
手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。
指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。
空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC
質量(g)本体:35、ポンプ:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120
寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
手に握ることにより、握った状態のまま指が固まることを防ぎます。中綿のゼオライトでてのひらの汗や湿気を吸収、緑茶で気になるにおいも爽やかに。シングルユース仕様。
1組(6個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
手、指の硬直のリハビリにお手軽アイテム。
材質表地:ポリエステル60%・綿40%(パイル)、中材:発泡ポリエチレンビーズ
質量(g)10
ケース入数100
寸法(cm)13×12
機能吸水加工、通気性
洗濯方法手洗い可、脱水機可、乾燥機不可
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質(中身)ポリエステルわた・ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%
洗濯方法洗濯○(手洗い)
第1指から第5指までどの指でも固定が可能。
マジックテープで簡単に脱着が可能なため、入浴時などに便利です。
本体ごと丸洗い(手洗い)が可能で衛生的です。
寸法(mm)(上部ベルト長)130、(下部ベルト長)250、(高さ)100
サイズフリー
松吉医科器械コード23-5155-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
補助ベルトで手首をしっかりと固定し、過度な動きを抑えます。
適度な伸縮性で手首にピッタリフィットします。
片手で簡単装着。さらに親指の動きを制限し、手首への負担を軽減させます。
マジックテープで締付けの強弱をお好みで調整できます。
サイズフリー
色ベージュ
左右区別左右兼用
適合部位手首
手首周り(cm)13~24
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
すきまに差し込める多用途なクッション。腕・足・ひじ・ひざのまくらにもお使いいただけます。2つ使用すれば車椅子の体勢保持にも。
用途日常使い、介護シーン等
材質表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)約220
寸法(縦×横×高さH)(cm)32×32×13
3次元スプリング構造のため、耐圧分散に優れ、湿気がこもりにくく通気性に優れています。カバー素材は肌触りの良いダブルラッセルでクッション性にも優れています。
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。
色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。
手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。
薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。
着けたまま水仕事も可能です。
材質エラストマー
全長約38mm
アズワン品番8-5412-01
適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スタンダードなパテ。
使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
自傷行為を防ぎ、通気性をアップさせる5フィンガー。テンホールタイプは手のひらをやさしくひらかせます。
通気性のあるシンセテンホールビーズを使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
サイズフリー
色クリーム
材質側地/綿35%、ポリエステル65%(デニム 抗菌防臭加工)、中身/ポリエステル100%(立体メッシュ)、ポリエチレン(シンセテンホールビーズ)
質量(g/個)約145
適合サイズ(cm)(手首周り)約14~20まで
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
掌部クッションパッド入りで保護。
甲部にタオル生地使用で汗とり機能。
材質掌部/人工皮革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/クロロプレンゴムマジック止め式
関連キーワード