定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番290-4535
材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂
色ダークグレー
質量(g)610(電池別)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)4
定格出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210
周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2073-0901
TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

メガホン 録音できる ハンドマイク付き
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ
材質ABS
色ホワイト
最大出力(W)10
本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30
本体質量(g)680
使用電池単1乾電池×6本(別売)
アズワン品番65-0530-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
マイクとスピーカー(集音部と拡声部)を一体にして超小型化、耳と同じ自然な聴こえを実現。
電池部のみを分離して耳の後ろに配置。耳の聴こえと同じ構造だから、しぜんでよく聴こえる。
マイクとスピーカーを一体化して耳穴に収めることにより、正面や45度の角度から見てもほとんど目立たず、耳と同じ構造は自然な聴こえ実現。
電池部を耳の外に出すことにより、QリーフGo/Proより大容量の空気電池の採用が可能になり、より長寿命に。
嫌なピーピー音や、突発音を抑制し、かつ生活音を集中的に拡大する、ダブルキャンセリング機構採用。
付属品ソフトドーム×3(クローズ型:M×1、オープン型:S、L×各1)、空気電池(型番312又はPR41)×1パック6粒、収納ケース×1、清掃用ブラシ×1、カード型拡大レンズ×1装着方法詳細説明書、取扱説明書、保証申込書
材質本体:ABS樹脂、 ソフトドーム:シリコン
質量(g)本体:0.5(電池無し)、電池ケース:1.4(電池無し)
タイプ左耳用
外形寸法(mm)本体:13.2×3.9×4.9、電池ケース:25.3×6×15
音圧115dB
電池寿命1日16時間使用で8~9日
RoHS指令(10物質対応)対応
利得(dB)(音響)33dB±4dB
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)。市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能。付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能。オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用。CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。
質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず)
種類デジタル簡易無線
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く)
通信方式単信(プレストーク)
送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差
受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下)
送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82)
受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2)
変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2
低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
1セット
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型
電圧(V)1.5
電流(mA)(最大)400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード