体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質ABS樹脂
サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100
入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性80~12000Hz
消費電流(mA)0.5以下
入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比55dB以上
充電時間(時間)5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA)
最大出力(W)10
外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】
センサー3インチ(直径約76.0mm)
連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。
周波数特性90Hz~18KHz
入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
インピーダンス2.2KΩ(1KHz)
充電時間約3~5時間
S/N比58dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1V~5V
外部入力3.5mmマイクジャック
充電方式ACアダプタ DC5V/500mA
消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。
使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。
セット内容スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ
材質PE
種類ハンズフリー
最大出力(W)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーサイズ:85×32×92
充電時間(時間)約4
充電方式USBケーブル(Micro USB Type-B)充電
アズワン品番64-8311-06
1個
¥3,091
税込¥3,400
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用
最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)
外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】
センサー3.25インチ(直径約105mm)
連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)
周波数特性50Hz~20KHz
入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)
インピーダンス1.0KΩ(1KHz)
充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)
S/N比55dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1.0V~10V
充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)
消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
入力端子3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)
仕様外部入力数/6.3mm:0
付属品ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1
質量(g)290
電源電池駆動
最大出力(W)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×40×105
周波数特性80~12000Hz
寸法(inch)(スピーカー)3
スピーカー密閉式フルレンジ
アズワン品番64-0898-22
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。
取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。
ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。
スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。
ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m)1.2
付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)
質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28
出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)
形式エレクトレットコンデンサー型
電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)
プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)
周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz
消費電流(mA)320
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7
到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40
防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当
入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)
電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)(再生)200~18000
音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生させながら声を拡声することができます。軽量でコンパクトサイズながら最大12Wの高出力で、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。microSDカードに保存されたMP3音楽データも再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。外部音声入力(AUX IN)にも対応しており、MP3プレーヤーなどからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
適合規格Bluetooth Ver.4.0
最大出力(W)12
外形寸法約W93.5×D44.6×H100.7mm【Bluetooth】
センサー3インチ(直径約76.2mm)
連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量)、microSD音楽再生時/約8時間程度(50%音量)、Bluetooth接続音楽再生時/約8時間(50%音量)
周波数特性80Hz~12KHz
入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
充電時間約4時間(5V/1A充電時)
送信出力class2【マイク】
通信距離最大約10m※使用環境によって異なります。
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(64GB以下)
プロファイルA2DP
オーディオコーデックSBC
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。
ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。
付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。
フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。
電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)1.2
付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)
質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25
出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7
電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)
プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)
周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz
消費電流(mA)500
出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600
到達距離(m)約45
入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャック
スピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω
電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dB
SNR値60dB
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
身動きが自由
ストラップやベルトクリップで体に装着できるため、ハンズフリーで使用できます。
IPX4相当防水
本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。
MP3再生機能
MicroSDまたはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイル等を再生できます。
外部入力対応
スマホなど、外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。
同時使用可能
USBメモリやSDカード等から再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。
録音も可能
オプションの有線マイクで、拡声している音声を録音することができます。
最大出力(W)18
周波数特性90Hz~18000Hz
スピーカー密閉式フルレンジスピーカー
スピーカー部インピーダンス(Ω)2
外部入力3.5mm (AUX)
対応メディアMicroSD、USBメモリー(最大32GB) mp3形式
充電時間(時間)約3~4
連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×45×125
質量(g)約315
仕様【マイク入力】3.5mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質ABS樹脂【ワイヤレスマイク】
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
最大出力(W)10
電源電圧1V~10V
センサー3インチ(直径約76mm)
連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時)
周波数特性180Hz~20KHz
入力信号ケーブルマイク(-46dB±2dB )
インピーダンス680Ω(1KHz)
充電時間約3.5時間(5V/1A充電時)
S/N比-56dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1V~10V
外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下)
充電方式microUSB
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。
背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。
USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。
有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Wh
セット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1
材質ABS樹脂
質量(g)(電池)45.5
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh)
最大出力(W)スピーカー:(実用)10
ケーブル長(m)約1
使用温度(℃)-10~45
サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm)
消費電力2200mah
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100
連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。
周波数特性(スピーカー)100Hz~13000Hz、(マイク)100Hz~10000Hz
消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)
入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB)
インピーダンス680Ω(1KHz)
充電時間約3~5時間
使用電池1個
電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mm
S/N比60db以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下)
充電方式ACアダプタ DC5V/1A
マイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型
保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報)
インピーダンス(Ω)(ロード)4
電池構造正極、負極、セパレーター、電解液
ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5
動作電圧(V)1~5
リチウム含有量(g)0.68
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
スピーカー部を腰に取り付け、マイクを付けて使用するため両手が自由に使えます。マイクは、頭に付けるヘッドホンタイプマイクと耳掛けタイプマイクの2種類です。最大出力7W。
アズワン品番61-7349-36
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
両手が自由に使えるスピーカーです
軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します
用途商品展示、工場案内に最適。
仕様【音声通達距離】80m
トラスコ品番227-9270
セット内容ヘッドセットマイクロホン、ウエストベルト、ポシェット、バッテリースペーサ
全長(mm)222
質量(g)480
電源単3×6本
ベルト仕様(mm)1000(服装着時)
定格出力(W)6
リング色ブルー
色(本体)ブラック
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます 。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)。ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。
付属品ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】
材質ABS樹脂 他
型式単一指向性エレクレット型
電源単3形乾電池×4本使用
最大出力(W)16W
外形寸法約W141×D40×H105mm【マイク】
センサー3インチ(直径約77.8mm)
連続使用時間約15時間程度(中間音量)
保護等級IPX4
周波数特性80Hz~12KHz
入力信号ケーブルマイク(-54dB ~ -58dB )
インピーダンス1.2KΩ±30%(1KHz)
S/N比0.5mA以下(供給電圧3V)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工)
動作電圧1V~10V
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)
セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm)
電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)25
感度-51~-54dB
連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5
周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz
送信出力class2
充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB給電(5V2A)
通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります
送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)
インピーダンス(Ω)4(ロード)
伝送距離(m)最大30
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
付属品ストラップ(長さ約270~380mm)
材質ABS
長さ(mm)(把手)約110
質量(g)約450(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220
最大出力(W)10
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
屋内用
音量はスイッチで10段階の切替式
不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付
拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し
アズワン品番65-2241-67
1台
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
防滴機能搭載のポータブル拡声器
高感度マイクでハッキリ伝わる
屋外でも使える生活防滴対応
手が塞がらないハンズフリータイプ
音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載
必要な物がセットになったオールインワン
最大連続使用時間約10時間
外部スピーカーとしても使用可能
便利なUSB Type-C端子充電
付属品専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書
質量(g)約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30
種類ハンズフリー
電源5V1A
最大出力(W)20
ケーブル長(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×120×45
マイクロホン単一方向性
周波数特性70Hz~16KHz
バッテリーリチウムイオン充電池内蔵
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間お買い上げ日から1年間
充電時間(時間)約6
有効距離(m)約屋内50
容量(mA)4400
防滴構造本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当
使用時間(時間)最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。)
インピーダンス(Ω)1.2k
使用面積(m2)屋内50前後
対応microSDカードmicroSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アズワン品番64-0909-69
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
2つのスピーカーで音が広がる。ダブルスピーカーで音が大きく、広がります。動きながら使えるハンズフリー。両手が使えるので、動作をしながらでの案内にも便利です。2WAY 仕様で使用シーンが広がる。クリップを使えば、ベルトへの取り付けも可能。生活防水で屋外でも使える。IPX4相当の生活防水で、屋外の誘導やイベントでも安心。充電長持ち。充電持ち約40時間で長時間使用も安心。無段階音量調節。電源と音量調節が同じダイヤルなので1アクションで操作可能。音量は使用シーンに合わせて無段階に音量調節できます。自立する脚付き。脚がついているので自立します。正しい装着方法。白いラインを。口元に向ける。マイクを口元に近づけ、スピーカーは腰位置に装着し、マイクと距離をとってください。マイク先端の向きを間違える、またはマイクとスピーカーの距離が近い場合ハウリングが発生します。正しい方法で装着してください。
質量(g)約485(ストラップ含む)、ヘッドマイク:約35
形式単一指向性マイク
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
最大出力(W)5+5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約189× 65× 101(クリップ、ストラップ含まず)【ヘッドマイク】約140×160×30
連続使用時間約40時間(使用条件により異なります)音声・音量最大時
保護等級IPX4相当
周波数特性100~10000 Hz
充電時間約5時間(使用条件により異なります)
動作環境温度5~35℃、湿度30~80% (非結露)
保存環境温度-10~55℃、湿度5~80% (非結露)
スピーカー密閉式フルレンジスピーカー
ケーブル長(cm)約120
インターフェイスマイク入力端子、USB Type-C充電端子
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.78MB)
スピーカーサイズ(mm)Φ77×2
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
Lowインピーダンス
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)
アズワン品番65-2197-17
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式
不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ
拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要
バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能
マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小
ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心
(マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。)
ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844
質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36
バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2
アズワン品番64-8912-52
使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)
音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)
動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体背面取付済み)で装着、マイクはヘッドセット型なので、両手が使えるポータブル拡声器です。
microSD、USB(MP3、WMA、WAV)再生、AUXIN端子付。音源音声とマイク音声の同時出力(ミキシング出力)が可能です。
RECモード搭載で、自分の声を録音することができます(別途モリーカードが必要です)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×75×27.5
質量(g)132
音声出力5W
S/N比50dBA
音声入力600mV RMS,22kohm
入力電源5V0.5A(microUSB端子)
内蔵電池リチウム充電池(1000mAh)
ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95
機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等
インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX
連続使用時間(時間)約6(音量中程度)※環境、使用状況により異なる
付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
両手が自由に使える拡声器スピーカーとマイクのセットになります。ベルトに付けたり、ストラップで首から下げれる2way仕様でコンパクト軽量設計で持ち運びも楽々です。充電式で録音・FMラジオ・LEDライトと多数の機能が付いています。
用途現場での朝礼やプレゼン、イベント、インストラクター、ツアーガイドなどに。
セット内容ヘッドセットマイク、USB充電ケーブル、ストラップ、説明書
質量(g)210
出力(W)3(RMR)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×43×117
入力DC5V 1A USB充電
周波数100Hz~18KHz
連続使用時間(時間)約20
S/N比≧80dB
充電時間(時間)約10
スピーカー2.5インチ
インピーダンス(Ω)4
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ヘッドセット型で両手が使える拡声器です。首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体取付済み)でお好みや使用状況に応じてセッティングできます。
RCEモード搭載だから、自分の音声を録音することも可能。ミキシング出力対応だから、音源音声とマイクの同時出力が可能。
FMラジオ付、本体上部にディスプレイ搭載で、モード状態、ラジオ局表示、電池残量表示で目で見て確かめられるから便利にご使用いただけます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×90×32
質量(g)198
音声出力5W
S/N比50dBA
音声入力600mV RMS,22kohm
入力電源5V0.5A(microUSB端子)
内蔵電池リチウム充電池(1500mAh)
ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95
機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等
インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX
連続使用時間(時間)約8(音量中程度)※環境、使用状況により異なる
付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
有線ハンズフリーマイク付き、コンパクトサイズの拡声器です。使用シーンに合わせて首掛けストラップやベルトクリップで取付られるので両手が使え便利です。10m程度音声が飛ばせますので、発表会、プレゼン、少人数へ向けてのガイドなどにおすすめ。音楽を鳴らしながらマイク音声の出力ができるミキシング出力機能付き。
付属品取扱説明書、ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、Type-Cケーブル、AUXケーブル
質量(g)137
電源リチウム充電池3.7V1000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27.5×75
周波数特性300Hz-20kHz
到達距離(m)10
S/N比≧70dBA
接続端子マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX
入力電源USB Type-C DC5V1A
音声入力800mV RMS/22kOhm
音声出力4W(RMS)
1台
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g
質量(g)290
電源単3電池×4本(別売)
最大出力(W)16
周波数特性80Hz~12kHz
本体サイズ(mm)141×40×105
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。
デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。
強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。
緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)
質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130
種類ハンドタイプ
最大出力(W)6、定格3
周波数特性400Hz~10KHz
使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4
到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)
スピーカーΦ4cmコーン型×2
電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなのでスピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながらハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大30Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 12波の中から1波を選択して利用でき周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。【注意】。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として約50人程度、屋内の比較的静かな環境では 80~100人 程度への案内が可能です。。。
セット内容拡声器スピーカー×1、UHF送信機マイク×1、有線ヘッドマイク×1、ストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USB 1対2 ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1
材質【拡声器スピーカー部】ABS樹脂
質量(g)【拡声器スピーカー部】約380、【ワイヤレスマイク】約46、【有線ヘッドマイク部】約23
サイズ(cm)【拡声器スピーカー部】幅10.2×奥行5.5×高さ12.5
電源【拡声器スピーカー部】内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2600mAh)、【ワイヤレスマイク】内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)
最大出力(W)【拡声器スピーカー部】30
直径(Φcm)【拡声器スピーカー部】約9.1
連続使用時間(時間)【拡声器スピーカー部】約10(マイク使用時・音量50%)・約8(microSD・USBメモリ音楽再生時・音量50%)、【ワイヤレスマイク】約5~5.5
マイクロホン【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック、【ワイヤレスマイク】単一指向性エレクレット型、【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型
周波数特性【拡声器スピーカー部】50~16000Hz、【ワイヤレスマイク】806.275~809.575MHz、【有線ヘッドマイク部】50~16000Hz
入力信号【有線ヘッドマイク部】ケーブルマイク(-54dB±2dB)
インピーダンス【有線ヘッドマイク部】680Ω(1kHz)
充電時間【拡声器スピーカー部】約3.5時間(5V 2A充電時)、【ワイヤレスマイク】約1時間
S/N比【有線ヘッドマイク部】-56dB以上
スピーカー【拡声器スピーカー部】密閉型フルレンジスピーカー
外部入力【拡声器スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)
充電方式【拡声器スピーカー部】USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)、【ワイヤレスマイク】USB給電(5V 1A)
ケーブル長(cm)【有線ヘッドマイク部】約90
インピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】3
伝送距離(m)【ワイヤレスマイク】最大30
消費電流【有線ヘッドマイク部】0.22mA以下(供給電圧1.5V)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
動作電圧(V)【有線ヘッドマイク部】1~10
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
衛生的な拡声をハンズフリーでできます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+ホイッスル
質量(g)600
最大出力(W)4
定格出力(W)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×215×133
使用電源単3電池4本(別売)
電池使用時間(時間)音声時:7時間/ホイッスル時:小音180分・大音40分
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼
付属品グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1
トラスコ品番268-6009
材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)
定格出力(W)3
定格出力電力(W)3W
口径(mm)53
1台
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。
音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無し
アズワン品番65-2241-65
1台
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
仕様マイクとスピーカーがワイヤレスになっているので、スピーカーから離れてもハンズフリーで作業ができます。
サイズ110×56.6×110(H)mm
電源リチウムイオン電池(内蔵)
周波数特性80Hz/12kHz
最大出力18W
充電時間4/6時間
1個
¥113,000
税込¥124,300
翌日出荷
ポータブル拡声器
小型ながらも10Wの大音量
「距離」の負担を、軽くします。
レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利!
飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。
お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・
大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。
用途ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。
ヘッドマイクからの音声を録音することができます。
FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。
マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。
外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません)
FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。
付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33
形式単一指向性マイク
電圧(V)1.5
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40 (取付ステー含まず)
連続使用時間(時間)マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時)
マイクロホン入力:3.5mm
周波数特性スピーカー部:200Hz ~ 18000Hz、マイク部:30 ~ 23000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下
バッテリー内蔵リチウムイオン電池
対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式
スピーカー密閉式フルレンジスピーカー
外部入力3.5mm (AUX)
周波数(MHz)FMラジオ76.1 ~ 94.9
バッテリー容量(mAh)1800
スピーカー部インピーダンス(Ω)2
音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB) (0dB=1V/BV)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
車載アンプ
マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。
フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。
マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。
マイクロホン付属。(ダイナミック型)
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)
色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー
仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡
セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台
材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304
寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4
定格出力(W)アンプ:10
周波数特性250Hz~10kHz ±3dB
使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)
消費電流(A)アンプ:1.5
防塵防水性能スピーカー:IP65
取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)スピーカー:10
インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ハンズフリータイプのポータブル拡声器
両手が自由に使えるハンズフリータイプのポータブル拡声器です。
イベントや行事、講義や講演、ガイドでの使用、災害時の避難誘導、騒音が多い場所での作業用など様々なシーンでご利用いただけます。
充電式で約15時間使用可能
USB充電対応のリチウムイオン充電池を内蔵。約5~7時間の充電で約15時間使用可能です。
(充電には別売のUSB-ACアダプタが必要です。)
マイクを繋げて電源をONにするだけの簡単操作
有線マイクを本体に繋げて、電源をONにするだけの簡単操作でご使用いただけます。
使う場所や用途に合わせて音量を調整することもできます
音楽や音声を再生できるmicroSDポート搭載
microSDポート搭載でmicroSDカード内の音楽データや音声データをスピーカーから再生できます。(対応音声コーデック:MP3、WMA)
ベルトクリップ・ショルダーストラップ付属
軽量コンパクトな構造なので、ベルトへの取り付けや首掛けでの使用が可能。
ベルト取り付けの際は本体のベルトクリップで簡単に取り付けできます。
首掛けでご使用の際は付属のショルダーストラップをつけてお使いいただけます。
さまざまな想定利用シーン
人が集まるイベントや、講演などの会場に。
セミナー・講演会 / 運動会・スポーツ大会 / 店頭での実演や説明など。
騒音環境や緊急時に。
混雑時の案内 / 緊急時の誘導 / 工場内などでの連絡など。
案内やガイドに。
移動しながらの観光案内 / 施設や工場の見学 / グループの引率など。
※使用目安範囲
屋内約40m2前後※声の大きさや使用する際の周囲の環境等で異なります。
付属品有線マイク(0.9m)、ショルダーストラップ(1.2m)、microUSBケーブル(充電用、0.8m)、取扱説明書兼保証書(保証期間1年)
質量(g)約160
電源(V)5/1A
最大出力(W)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×28×90
連続使用時間(時間)約15(有線マイク使用時)(音量や声の大きさにより異なります。)
周波数特性50Hz-12KHz
バッテリーリチウムイオン充電池内蔵
使用の目安屋内約40m2前後(声の大きさや使用する際の周囲の環境等で異なります。)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約5~7
外部入力microSDポート(最大32GB対応)
バッテリー容量(mAh)2000
使用時間(時間)約15(有線マイク使用時)(音量や声の大きさにより異なります。)
インピーダンス(Ω)ロード:2
充電端子microB端子
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ハンズフリー拡声器ER1000シリーズ用の延長ベルトです。
トラスコ品番722-3668
質量(g)40
有効伸長(mm)300~400
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
車載アンプ(NT-102A、NT-104A)専用のオプション品です。本製品をご使用いただくことによりハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
型式エレクトレットコンデンサーマイクロホン
コード長さ(m)(マイク)2
再生周波数帯域(Hz)250~10k
指向性単一
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ