10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ トラスコ品番290-4535 材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂 ダークグレー 質量(g)610(電池別) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売) 最大出力(W)4 定格出力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210 周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB) 標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。 有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。 防水仕様IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2073-0901 TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)15W防滴メガホン・ホイッスル付
エコ商品
透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。 クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。
質量(kg)約1.1(乾電池除く) 種類ハンドタイプ 最大出力(W)20/定格15 使用電源単2乾電池×6 電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA) 到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA) 防塵防水性能IP54 外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

HFLS10-DG ハンズフリー拡声器 キングジム 動画あり
キングジムハンズフリー拡声器
エコ商品
2つのスピーカーで音が広がる。ダブルスピーカーで音が大きく、広がります。動きながら使えるハンズフリー。両手が使えるので、動作をしながらでの案内にも便利です。2WAY 仕様で使用シーンが広がる。クリップを使えば、ベルトへの取り付けも可能。生活防水で屋外でも使える。IPX4相当の生活防水で、屋外の誘導やイベントでも安心。充電長持ち。充電持ち約40時間で長時間使用も安心。無段階音量調節。電源と音量調節が同じダイヤルなので1アクションで操作可能。音量は使用シーンに合わせて無段階に音量調節できます。自立する脚付き。脚がついているので自立します。正しい装着方法。白いラインを。口元に向ける。マイクを口元に近づけ、スピーカーは腰位置に装着し、マイクと距離をとってください。マイク先端の向きを間違える、またはマイクとスピーカーの距離が近い場合ハウリングが発生します。正しい方法で装着してください。
質量(g)約485(ストラップ含む)、ヘッドマイク:約35 形式単一指向性マイク 電源リチウムイオンバッテリー(内蔵) 最大出力(W)5+5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約189× 65× 101(クリップ、ストラップ含まず)【ヘッドマイク】約140×160×30 連続使用時間約40時間(使用条件により異なります)音声・音量最大時 保護等級IPX4相当 周波数特性100~10000 Hz 充電時間約5時間(使用条件により異なります) 動作環境温度5~35℃、湿度30~80% (非結露) 保存環境温度-10~55℃、湿度5~80% (非結露) スピーカー密閉式フルレンジスピーカー ケーブル長(cm)約120 インターフェイスマイク入力端子、USB Type-C充電端子 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.78MB) スピーカーサイズ(mm)Φ77×2
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

サンワサプライ拡声器スピーカー_ハンズフリー
エコ商品
両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類ショルダーメガホン 仕様内蔵音:ホイッスル 付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1 トラスコ品番443-8655 全長(mm)512 質量(kg)3.6(電池別) 電源単1×10本またはDC12V 最大出力(W)45(AUX入力時) 口径(Φmm)351 定格出力(W)30 有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000 ストラップ長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。 ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。 大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。 従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。 デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。 付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。 空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。 外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。 別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
種類ウエストホーン 最大出力(W)45/定格30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法 使用電源単1乾電池×8 電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA) 到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA) 使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー) 外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.36MB)
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載用樹脂製ホーン
エコ商品
コンパクトタイプの車載アンプはアンプ・ミキサー・マイクロホンがセットになっていますので、アンプのW数に適合するスピーカーを選んでください。車載アンプ+本製品車載用スピーカーをセットすることでシステムが完成します。樹脂製ホーンで防塵防滴IP66相当です。
寸法(mm)(口径)縦190×横390×長さ416 防塵防水性能IP66 再生周波数帯域(Hz)250~7.5k 音圧レベル(dB)108(1W/1m) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ 材質ABS ホワイト 最大出力(W)10 本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g)680 使用電池単1乾電池×6本(別売) アズワン品番65-0530-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダーユニット
エコ商品
自動案内放送が出来るSDレコーダーユニットです。防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズへの組み込みが可能です。 SDカードを使ってMP3方式で録音・再生が可能です。 SDHCに対応、32GBまでの大容量SDカードの使用が可能です。 インターバル再生が可能です。再生する曲や音声の間の無音時間を0~30秒の7段階から任意に調整可能です。 サウンドリピーター機能搭載。SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生可能です。 TWBシリーズ本体のSD操作ボタン1つで再生・停止が出来るので、操作が簡単です。 簡単録音機能搭載。SD操作ボタンを押しながらTWBシリーズ本体の電源をONにすることで録音が可能です。
仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps、録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz) 寸法(mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 質量(g)130 使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(1.46MB) 音声圧縮方式MP3 対応SDカードSDA準拠SDカード・SDHCカード(16MB~32GB)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)。市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能。付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能。オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用。CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。 質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず) 種類デジタル簡易無線 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク) 送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差 受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下) 送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82) 受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2) 変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2 低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
1セット
50,980 税込56,078
3日以内出荷