高音質で、聞き取りやすい音質です。
主要部分を抗菌処理しています。
種類ウエストホーン
仕様内蔵音/ホイッスル
到達距離(m)音声:約160、ホイッスル:約160
エスコ品番EA916X-25
寸法(mm)216×102×258(H)
質量(kg)約1.6
電源単3電池×8本(別売)(EA758YB-13C)
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。
ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能
夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。
停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。
TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など
種類ハンドタイプ
保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)
輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2
使用電池単三電池×6本
ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。
耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い
2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。
3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2
4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)6
付属品取扱説明書(保証書付)
材質(外装)ASA樹脂
全長(mm)約228
高さ(mm)約205
質量(g)約400(乾電池を除く)
口径(Φmm)約109
表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください
定格出力(W)4.5
使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本
防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)
耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
防水型でメーカー従来型より30%の軽量化
用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に
全長(mm)228
質量(kg)0.4
色イエロー/ブラック
種類ハンドタイプ
最大出力(W)6
定格出力(W)4.5
口径×高さH(mm)109×205
使用電池単三型4本
到達距離(m)160
防水性IP66
取扱説明書(2.24MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
最大出力(W)6
材質ASA樹脂
全長(mm)228
高さ(mm)205
質量(g)約400(電池別)
タイプ防雨型
口径(Φmm)109
定格出力(W)4.5
保護等級IP66
電池単3形電池4本
ストラップ長(mm)約400
関連キーワード