3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
到達距離(m)音声:約400 最大出力(W)23 仕様抗菌仕様 付属品単3電池用アダプター×3個 エスコ品番EA916X-19 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径210×319 質量(g)本体:約940、マイク:150 電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 定格出力(W)15 電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500 最大出力(W)23 仕様防滴型・抗菌仕様 エスコ品番EA916X-18 寸法(mm)直径210×319×291(H) 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)約950 電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 定格出力15 電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X4
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

マイクロホンが着脱自由なハンド型メガホンです。 マイクロホンをはずしてショルダー型としても使用できます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ショルダーメガホン 材質ABS樹脂 質量(kg)0.94 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売) 最大出力(W)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×355×291 定格出力(W)15 電池寿命単2使用時/約13時間、単3使用時/約4時間 有効距離(m)約400 TKG品番9-2606-0501 TKG品番(2017)6-2396-0501
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷