11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ 付属品バッテリースペーサー 材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V) 最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時) 定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250 周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く) 全長(mm)約253 種類ハンドタイプ 定格出力(W)6 保護等級IP66(JIS C 0920に準拠) 使用電池単三電池×6本 口径(mm)約150×135 ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ 全長(mm)300 質量(g)約780g(電池別) 口径(Φmm)200 定格出力(W)15 使用電池単三×10本 (別売) ストラップ長(mm)約400 防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠) 防水性防噴流
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)6W防滴形メガホン
台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
種類ハンドタイプ 材質ASA樹脂 全長(mm)250 質量(g)約630(乾電池除く) 電源単三形乾電池(R6PU)×6個 最大出力(W)10 口径(Φmm)155 定格出力(W)6 防塵・防滴IP65
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)15W防滴メガホン
視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。
寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず) 質量(kg)約1.1(乾電池除く) 種類ハンドタイプ 電源単2乾電池×6 最大出力(W)20 到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315 最大出力(W)10 仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-7 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約680 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(ホイッスル:約20分)、【4本使用時】音声:約5(ホイッスル:約10分) IP等級X5
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。
種類ハンドタイプ 仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品 トラスコ品番305-6937 全長(mm)344 質量(kg)1.25 電源単2×6本 定格出力(W)15 口径(mm)210 有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315 最大出力(W)10 仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-8 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約680 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(サイレン:約20分)、【4本使用時】音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X5
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500 最大出力(W)23 仕様防滴型・抗菌仕様 エスコ品番EA916X-18 寸法(mm)直径210×319×291(H) 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)約950 電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 定格出力15 電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X4
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 ホイッスル時:約315m 仕様ホイッスル音付 材質耐候性ASA樹脂 サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能) 質量(g)約630(電池別) 出力定格6W(最大10W) 電源単3電池×6本(別売) 保護等級IP66(JISC0920に準拠) 周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内) 耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア 電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 ホイッスル時:約50分
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m 仕様サイレン音付 材質耐候性ASA樹脂 サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能) 質量(g)約630(電池別) 出力定格6W(最大10W) 電源単3電池×6本(別売) 保護等級IP66(JISC0920に準拠) 周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内) 耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア 電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷