7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
種類ウエストホーン 仕様内蔵音/ホイッスル
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ウエストホーン トラスコ品番434-7021 材質ASA樹脂 質量(g)600
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

種類ウエストホーン トラスコ品番434-7030 材質ASA樹脂 質量(g)637
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

種類ウエストホーン トラスコ品番453-8170 材質本体:ASA樹脂 質量(kg)3.4
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

種類ウエストホーン トラスコ品番453-8161 材質本体:ASA樹脂 質量(kg)3.5
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。 ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。 大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。 従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。 デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。 付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。 空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。 外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。 別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
種類ウエストホーン 最大出力(W)45/定格30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法 使用電源単1乾電池×8 電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA) 到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA) 使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー) 外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.36MB)
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷