※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
付属品ストラップ(長さ約270~380mm)
材質ABS
長さ(mm)(把手)約110
質量(g)約450(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220
最大出力(W)10
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。
先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
最大出力(W)20
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
付属品ストラップ(長さ約230~320mm)
材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)(把手)約147
質量(g)約670(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガホン ハンディ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ
仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質ABS樹脂
質量(g)520(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)5
寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11
騒音値(dB)115 (5m)
電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18
使用電池単2形乾電池4個 (別売り)
有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番290-4535
材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂
色ダークグレー
質量(g)610(電池別)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)4
定格出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210
周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2073-0901
TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。
マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
付属品ストラップ(長さ約270~380mm)
材質ABS
長さ(mm)(把手)約75
質量(g)約350(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)97×155
最大出力(W)5
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
有効距離(m)約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガホン 録音できる ハンドマイク付き
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ
材質ABS
色ホワイト
最大出力(W)10
本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30
本体質量(g)680
使用電池単1乾電池×6本(別売)
アズワン品番65-0530-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガホン ミニハンディ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。
最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。
緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ
仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質ABS樹脂
質量(g)275(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)5
寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)
騒音値(dB)98 (5m)
電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水
使用電池単3形乾電池6個 (別売り)
有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
最大出力(W)30
付属品ストラップ(最長約440mm)
材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)(把手)約110
質量(g)約860(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330
定格出力(W)20
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音
使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
防水性IPX5
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
小型、軽量の防滴メガホンです。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
付属品バッテリースペーサー
材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)
最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)
定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250
周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)
防水性IPX5
ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ!
災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整
ショルダーストラップ付き
警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる
連続使用時間(時間)約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。
付属品ショルダーストラップ、ハンドマイク
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×195×225(最大値)
最大出力(W)20
有効距離(m)約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。
音量(dB)105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時
使用電池単一形アルカリ乾電池×6本(別売)
質量(g)約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)
マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン
種類ハンドタイプ
アズワン品番64-8924-84
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。
録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。
サイレン機能付き。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
最大出力(W)20
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
付属品ハンドマイク、ストラップ
材質(本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン
質量(g)約1000(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×330
機能マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
取扱説明書(5.3MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類ハンドタイプ
材質ABS
色ホワイト
最大出力(W)5
本体寸法(mm)Φ140×220
本体質量(g)450
使用電池単2乾電池×4本(別売)
アズワン品番65-0530-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。
小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。
折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。
電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。
材質本体・把手/ABS樹脂
色本体:オレンジ/把手:黒
質量(g)約500
種類ハンドタイプ
定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)
寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11
使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)
有効距離(m)約70~80(目安)
アズワン品番65-2756-16
電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級防雨形(IPX5)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
大音量:MAX18W
音声到達距離に余裕のあるMAX:18Wの大音量。
MP3/WAV対応
USBメモリを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3またはWAV形式のデータを再生できます。
録音も可能
1回の録音時間は約200秒までです。再度録音すると以前の録音は削除されます。
警報音機能
サイレン/ホイッスル/クラクションボタンを押すと警報音が鳴り、もう一度押すことで停止します。
外部入力再生
携帯音楽プレーヤーやスマートフォン等の音源を再生。
付属品ショルダーベルト× 1、電池ホルダー × 4、取扱説明書(保証書)×1
長さ(mm)約350
直径(Φmm)(ホーン)約230
質量(g)約1990( 乾電池含む)
種類ハンドタイプ
最大出力(W)18
電源電圧(V)DC12(単1形アルカリ乾電池8本)
記録媒体SDカード/USBメモリー(FAT32 のみ対応)4~32GB対応
保証期間1年間(消耗品除く)
使用時間(時間)8~10
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
サイレン・録音・再生機能が付いた拡声器です。
種類ハンドタイプ
付属品単一電池4本
材質ABS
寸法(mm)Φ155×250×210
本体質量(g)500
機能録音・再生
1個
¥3,546
税込¥3,901
当日出荷
軽量・ストラップ付メガホン
避難誘導・各種イベント等に最適!
拡声器として発話
サイレンを鳴らす
音声の録音と再生
MP3音楽データの再生
最大出力(W)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×220×140(取っ手・突起部除く)
本体質量(g)約723(乾電池含む)
記録媒体USBメモリー(FAT32のみ対応)4~32GB対応
使用時間(時間)約50
電源電圧(V)DC6(単2形アルカリ乾電池4本)
動作温度範囲(℃)0~50
付属品ストラップ、USBキャップ×2、取扱説明書(1年間保証書付)
種類ハンドタイプ
有効距離(m)2~3(最適)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
録音・再生機能付きハンドメガホンです。
録音・再生機能は、最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生します。
サイレン・録音・再生がワンタッチで切替が出来ます。
長さ調節ができる肩ひもがついているので使いやすく、また把手部は折りたたみができるため持ち運びや収納に便利です。
軽量で持ち運びがしやすいコンパクトタイプ。
電源ランプつきで消し忘れを防止できます。
種類ハンドタイプ
材質ABS樹脂
寸法(mm)約Φ138×長さ220×ハンドル長さ110(肩ひも長さ最大38cm)
質量(g)約463
最大出力(W)5
騒音値(dB)(サイレン)110
電池寿命(時間)ボリューム中間位置で連続使用:約18(国産アルカリ乾電池使用時)ボリューム最大位置で連続使用:約5(国産アルカリ乾電池使用時)
録音時間約20秒
有効距離(m)約70~100先まで聞こえます(周囲の環境によって異なります)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
折りたたみ式
人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ!
災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整
ショルダーストラップ付き
警報音(アラーム)で周囲へ知らせる
マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン
質量(g)約490(ショルダーストラップ含む、電池除く)
有効距離(m)約100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×156×215(最大値)
音量(dB)100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時
付属品ショルダーストラップ
連続使用時間(時間)約9(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。
最大出力(W)9
使用電池単二形アルカリ乾電池×4本(別売)
種類ハンドタイプ
アズワン品番64-8924-83
1個
¥2,659
税込¥2,925
当日出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。
3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア
ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
約630g(乾電池を除く)と軽量
ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く)
全長(mm)約253
種類ハンドタイプ
定格出力(W)6
保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)
使用電池単三電池×6本
口径(mm)約150×135
ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類ハンドタイプ
材質ABS
色ホワイト
最大出力(W)5
本体寸法(mm)Φ98×W155
本体質量(g)275
使用電池単3乾電池×4本(別売)
アズワン品番65-0530-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。
デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。
強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。
緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)
質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130
種類ハンドタイプ
最大出力(W)6、定格3
周波数特性400Hz~10KHz
使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4
到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)
スピーカーΦ4cmコーン型×2
電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
こんなお得な商品も!

メガホン 防水タイプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
15W大出力軽量レイニーメガホンです。
耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。
雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。
単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ
全長(mm)300
質量(g)約780g(電池別)
口径(Φmm)200
定格出力(W)15
使用電池単三×10本 (別売)
ストラップ長(mm)約400
防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)
防水性防噴流
こんなお得な商品も!

メガホン
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番443-8639
質量(kg)0.94
電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×291
電池寿命単2使用時/約20時間、単3使用時/約6
TKG品番9-2606-0401
TKG品番(2017)6-2396-0401
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガホン 防水タイプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
種類ハンドタイプ
材質ASA樹脂
全長(mm)250
質量(g)約630(乾電池除く)
電源単三形乾電池(R6PU)×6個
最大出力(W)10
口径(Φmm)155
定格出力(W)6
防塵・防滴IP65
視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。
寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず)
質量(kg)約1.1(乾電池除く)
種類ハンドタイプ
電源単2乾電池×6
最大出力(W)20
到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。
トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。
クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。
質量(kg)約1.1(乾電池除く)
種類ハンドタイプ
最大出力(W)20/定格15
使用電源単2乾電池×6
電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA)
到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA)
防塵防水性能IP54
外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
種類ハンドタイプ
トラスコ品番434-7005
材質ASA樹脂
質量(kg)1.1
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガホン 防水タイプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
高音質で、聞き取りやすい音質です。
主要部分を抗菌処理しています。
種類ハンドタイプ
仕様内蔵音/ホイッスル、JIS C0920保護等級4(IP64)相当品
トラスコ品番290-4586
全長(mm)319
質量(g)950
電源単3×6本(単2×6本可)
定格出力(W)15
口径(mm)210
有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。
種類ハンドタイプ
仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品
トラスコ品番305-6937
全長(mm)344
質量(kg)1.25
電源単2×6本
定格出力(W)15
口径(mm)210
有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
種類ハンドタイプ
トラスコ品番434-6971
セット内容バッテリー1個、充電器
材質ASA樹脂
質量(g)810
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
録音・再生機能が付いた便利な小型ハンディメガホンです。IC録音機能は最大約10秒の録音ができ、繰り返しリピート再生する事で喉への負担を減らします。緊急サイレン/警告音機能は大音量の115dB(5m)。各機能はボタンでサイレン・録音・再生がワンタッチでかんたんに切替が出来ます。付属品に有線ハンディマイクを備えており、用途に合わせご使用いただけます。赤色の電源ランプ付きで消し忘れを防止できます。
用途警備業、パトロール、防犯、イベント
セット内容録音・再生ハンディメガホン、ハンディマイク
材質PVC
質量(g)520
種類ハンディメガホン
電源単1アルカリ乾電池×4本 (別売)
最大出力(W)5
定格出力(W)5(音量スライドレバー調整)
寸法(cm)35×23×22
機能(録音)約10秒間、繰り返しリピート再生
連続使用可能時間【最大音量】約5時間、【中程度音量】約18時間(※国産アルカリ電池の場合)
作動音(dB)(緊急サイレン/警告音)115(5m)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。
ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能
夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。
停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。
TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など
種類ハンドタイプ
保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)
輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2
使用電池単三電池×6本
ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
防水型でメーカー従来型より30%の軽量化
用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に
全長(mm)228
質量(kg)0.4
色イエロー/ブラック
種類ハンドタイプ
最大出力(W)6
定格出力(W)4.5
口径×高さH(mm)109×205
使用電池単三型4本
到達距離(m)160
防水性IP66
取扱説明書(2.24MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード