下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
レンズフレネルレンズ
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)約3
寸法(mm)W278×D238×H200
材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン
質量(g)380
レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。
新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍)2
寸法(mm)(レンズ)263×199
サイズA4
質量(g)47
材質(レンズ)プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ)プラスチック
複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)0.3
下敷きのように薄く軽いので携帯用に非常に便利なシート状のルーペです。
プレス成型で製造している為画像も鮮明です。(テンプレートルーペのみインジェクション成型)
フレネルレンズ、またはフレスネルレンズとも言います。
読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています。薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています。高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
倍率(倍)約1.8
寸法(mm)W135×D21×H175
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)85(電池別)
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。
用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ
材質本体:塩化ビニル樹脂
レンズフレネルレンズ
薄いシート状のとつレンズで、大きな面積を観察するのに便利です。ガラスレンズよりも手頃な価格になっています。
種別A4判 (1枚)
寸法(mm)215×281
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
カードタイプルーペ。
倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)3.5
ケース色ブラック
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)85×55
ケース塩化ビニール樹脂製
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
種類カードルーペ
材質(レンズ)フレンネル
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
シートの中に複数のレンズが付いています。はさみやカッターで簡単に切れますので、ものづくりに最適です。
種別E
寸法(mm)325×355
レンズ屈折シート1枚
1個
¥5,200
税込¥5,720
4日以内出荷
超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
手帳タイプルーペ。
倍率2.0倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)2
ケース色ブラック
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)150×78
ケース塩化ビニール樹脂製
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
ポケットタイプルーペ。
倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)3.5
ケース色ブラック
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)100×47
ケース塩化ビニール樹脂製
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
しおりとしても使えるフレネルレンズのシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
しおりタイプルーペ。
倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳や本等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)3.5
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)140×38
ひも色ブルー
ケース塩化ビニール樹脂製
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。
読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。
倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。
厚さ0.4mmのフレネルレンズ。
15cm目盛りでものさしとして測ることができます。
薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。
線を引くにも便利な直線定規。
薄型で文庫本のしおりにピッタリ!
文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。
文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。
本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。
一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4
測定範囲(cm)15
材質(本体)PVC
仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
ルーペとケースが一体型になったカード型のルーペ。ルーペを傷つけることなく持ち運ぶことが可能です。
質量(g)9(ケース含む)
タイプカード
寸法(幅W×高さH)(mm)(レンズ)41×73
倍率(倍)3
材質(レンズ)プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×88×1
サッと取り出してすぐに使える、カードタイプルーペ MIERRE~ミエール~。「すぐに取り出せる」 「人目が気になる」 「荷物が増える」 「どこに入れたか忘れる」などのお声を基に実用的でノーブルなカードルーペができました。モダンでハイセンスな雰囲気のケースカラーは全6色のラインナップ。落ち着いたトーンのケースは、色ごとに異なるテイスト。シックで大人なパッケージです。~スペックも充実した本格派ルーペ~。・カード型タイプ(85mm×55mm)でポケットやケースに収納可能。サッと取り出してすぐに使えます。・安心の日本製で歪みの少ない薄型のフレネルレンズを採用。・倍率は3.5倍で小さな文字や商品の品質表示、値札なども見えます。・ルーペをケースに入れて持ち運びすることができ、レンズを傷つけません。リーズナブルでも「きちんと感」と「上品さ」のある、本格派のカードタイプルーペ MIERREは大人のギフトにもぴったりの一品です。
材質塩化ビニール樹脂製
タイプカード型
倍率(倍)3.5
寸法(縦×横)(mm)ケース:約60×93
寸法(縦×横×厚さ)(mm)レンズ:55×85×0.4
ルーペの周りにシールをはって作れる!FUL カンサツスルーペ。小さな世界をのぞいてみよう!ルーペの周りにシールをはって、世界に1つだけのルーペを作ろう!。【カンサツスルーペとは?】。好きなシールを選んでルーペの周りに貼れば、できあがり!世界に1つだけのルーペ!。ワクワク!どんなルーペができるかな?自分の好きなシールでアレンジを楽しめます。大きく見える3倍率のルーペは、虫や植物の観察に、虫眼鏡デビューにもおすすめです。穴にヒモを通せば、お外で首からぶら下げて使えます。
仕様持ち手付き(穴あき)、裏面:全面マグネット
付属品シール
材質紙、マグネット、PVC
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約95×80×1 (変形)
すみずみまでクリアに拡大、キズやほこりがつきにくい高い透明度と高い倍率の薄型レンズです。
レンズ表面は特殊加工を施し、キズがつきにくくほこりを寄せ付けません。
レンズの開閉で自動点灯するLEDライトを搭載したカードサイズのルーペです。ケースからレンズを最後まで引き出すとLEDライトが自動点灯します。
電源はボタン型電池を使用、連続約5時間点灯可能です。
日常生活の持ち歩きに最適な3倍と高倍率の4倍をご用意しました。
本体寸法(mm)55×85×6
質量(g)約31(電池含む)
付属品ボタン電池(CR2025)×2個
レンズディフラクティブレンズ(多次回折構造非球面レンズ)
レンズサイズ(mm)46×50
材質(レンズ)PXM光学樹脂
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定
材質本体:アルミニウム。キャップ:PC樹脂。気泡管:アクリル樹脂(PMMA)。シャックル:真鍮。
色気泡管:ブルー
質量(g)185
タイプ4本線レンズ付アクリル水平気泡管、蓄光シート:あり、マグネット:1か所
感度(mm/m)0.50=0.0286°
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×51×19.5
仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ
色(本体)ブラック
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に
イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)
付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー
トラスコ品番375-5801
材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン
質量(g)約6.0
消費電力(W)17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)
入力電圧(V)DC24±5%
空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)
使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)
使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)
電流(mA)700
タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)
騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)
オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)
印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定
材質本体:アルミニウム。キャップ:PC樹脂。気泡管:アクリル樹脂(PMMA)。シャックル:真鍮。
色気泡管:グリーン
質量(g)185
タイプ4本線レンズ付アクリル水平気泡管、蓄光シート:あり、マグネット:1か所
感度(mm/m)0.50=0.0286°
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×51×19.5
仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ
色(本体)ブラック
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
マクロ撮影からスナップ、テーブルフォトまで幅広いシーンで気軽に写真表現を楽しめる、小型軽量の高性能マイクロレンズ※。気軽に持ち歩ける小型軽量ボディーに、Zマウントだからこそ実現した優れた描写力を凝縮。身近なもののマクロ撮影(等倍)から、四季折々の花のクローズアップやテーブルフォト、焦点距離50mmの画角を活かしたスナップ、ポートレート、風景まで、日常の幅広い撮影シーンから最適な被写体を見つけて、マイクロレンズならではの写真表現を手軽に楽しめます。※ マクロレンズは本来、原寸大以上の倍率が得られる顕微鏡のような拡大光学系のレンズを指します。このためニコンは定義の厳密性をより重要視し、各社が「マクロレンズ」と呼ぶ縮小光学系で等倍撮影ができるレンズを「マイクロレンズ」と呼んでいます。
付属品レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、HN-41、レンズケース CL-C1
型式ニコン Z マウント
寸法(mm)最大径:約74.5×66(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
質量(g)約260
倍率最大撮影:1
羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)46
レンズマクロレンズ
焦点距離(mm)50
レンズ構成7群10枚
撮影距離(m)最短:撮像面から0.16
絞り最大(撮影距離が∞のとき):F2.8、最小(撮影距離が∞のとき):F/22
マウントニコン - Zマウント系
最大口径比1:2.8
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
関連キーワード