714件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超薄型シートレンズタイプ。 持ち運びに便利な専用レンズカバー付。
拡大率(倍)シートレンズ:約2倍、レンズ内小玉:約3倍 寸法(mm)W150XD2.5XH105 質量(g)35 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
739 税込813
当日出荷

ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)約3 寸法(mm)W278×D238×H200 材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン 質量(g)380 レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) レンズフレネルレンズ
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。 新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍)2 寸法(mm)(レンズ)263×199 サイズA4 質量(g)47 材質(レンズ)プラスチック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×0.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

財布にもすっぽり超薄型軽量タイプ。 専用レンズカバー付属で携帯性抜群。 8CMの定規付きで使いやすさアップ。
拡大率(倍)約2.5 寸法(mm)W86XD1.5XH54 質量(g)5 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
309 税込340
当日出荷

複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)0.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下敷きのように薄く軽いので携帯用に非常に便利なシート状のルーペです。 プレス成型で製造している為画像も鮮明です。(テンプレートルーペのみインジェクション成型) フレネルレンズ、またはフレスネルレンズとも言います。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリオン・ラドセーフメディカル100mm手動式間接用シャウカステン
各フィルムメーカーのスプールに対応可能です。 拡大レンズは左右に移動可能です。 本体の傾斜角が調節できるので見やすい観察ポジションが得られます。
電源(V)AC100 電源コード(m)2.7(3Pプラグ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00016S00004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒 セット内容Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個) 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から) 本体質量(g)349(フィルム別) 記録方式有機ELによる3色露光方式 インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE) 本体外形寸法(mm)139×127.5×33.7(突起部除く) 解像度12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 動作環境5~40℃/2%~80%(結露しないこと) 充電時間(分)約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります) フォーマット形式JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像) 画素数800×1260ドット 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売) 表示色・階調RGB各色256階調 画面寸法(mm)62×99 商品タイププリンター
1台
17,080 税込18,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ)プラスチック
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-1730
レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140 レンズフレネルレンズ 質量(g)355 アーム長さ(cm)25
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナディックシートゲージ
「シートゲージ」は、ティバイスビュアー等の光学機器との併用により、容易にミクロン単位の検視・測定を可能にした画期的なスケールです。 温度・湿度の影響を受けにくい、ポリエステルフィルムの上に、高度な精密製版技術(フォトマスク)を応用し、精細な基本図形や目盛を1/1の原寸サイズで精密に記載しています。 また各図形は規則正しく順番に並べられており、数値も併せて記載されていますので 読み取り間違いもありません。 ディバイスビュアーによる工業製品の精密検視にとどまらず、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの組織観察用スケールとして、またマイクロスコープモニター用基準スケールとして拡大鏡を使用する総ての用途にご利用いただけます。
寸法(mm)75×105×0.175mm 材質ポリエステル 精度図形精度:±0.004以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm)0.006~0.008mm 仕様記載面:フィルム下面フィルム:温度係数0.001%/F(0.56℃)湿度係数0.0015%/1%RH収縮係数:
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チェキ プリンター instax mini Link3 フジフイルム 動画あり
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm) 寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く) 質量(g)210 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から) 記録方式有機ELによる3色露光方式 インターフェースBluetooth Ver.5.1 動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと) 充電時間(分)約90~120 フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)読書用ルーペ
倍率(倍)1.7 レンズサイズ(mm)215×260 材質プラスチック・鉄・他 質量(g)1760 レンズフレネルレンズ サイズ(mm)縦 294× 横265×高49 (mm)
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル エーワン[ラベル] 動画あり
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ 余白余白なし ラベル形状四角
1冊(10シート)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマホプリンター ”チェキ” instax mini Link 3(TM)専用のプリンターケースです。
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。下地が生かせる透明フィルムタイプ。光沢あり。
ラベル厚(mm)0.07 仕様光沢、透明フィルム 材質ポリエステルフィルム 透明 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 標準総厚さ(mm)0.15 粘着性しっかり貼れる シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー
1冊(10シート)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 光沢フィルム・ホワイト エーワン[ラベル] 動画あり
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール 材質ポリエステルフィルム 適合レーザー、コピー 厚さ(mm)標準総厚み/0.14、ラベル厚み/0.07 ホワイト 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm)0.14 面付ノーカット(1列×1段) ラベル厚(mm)0.07 粘着性より強く貼れる 余白なし 関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状四角
1冊(5シート)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
14,980 税込16,478
翌々日出荷

フジフイルムチェキ instax mini Liplay
RoHS
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7 質量(g)255 フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間)約2~3 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm)10~∞ セルフタイマー約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルカラー印刷でプレゼンテーションを効果的に演出します。特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
サイズA4 透明 適合インクジェット(染料インク) 材質ポリエステルフィルム タイプインクジェットプリンタ用 シートサイズ(mm)210×297 印刷両面 標準総厚さ(mm)0.1 面付ノーカット
1パック(10枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Evoシリーズ第2弾のモデルで、ミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応、instax WIDE EVO。カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるほか、スマホプリンターとしても使える1台2役のカメラです。黒を基調にメタリック素材を組み合わせた高級感あるデザインを採用し、各種ダイヤル、プリントクランクによるアナログな操作感を楽しめます。100段階で調整可能な10レンズ×10フィルムエフェクトで表現の幅が一層広がります。
質量(g)約490 電源リチウムイオン電池(内蔵型) インターフェースUSB Type-C(充電専用) フラッシュオートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 m ホワイトバランスAUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット 撮影距離(cm)10 ~ ∞ セルフタイマー約2秒 / 約10秒 サイズ(mm)138.7×125×62.8 記録メディア内蔵メモリー、micro SD/micro SDHCカード オートフォーカスシングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

適合KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW 長さ(m)15 適合機種メーカーパナソニック 印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
1箱(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

保護フィルム付きインクジェット用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。 表面を紫外線カットの保護フィルムでラミネートするので、水や汚れ、摩擦、色あせに強く、はがれにくい強粘着剤を使用しているので、耐久性に優れています。 屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめしています)。 説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
紙厚(mm)ラベル本体:0.102(総厚 0.152)保護フィルム厚:0.050(総厚 0.230) 坪量(g/m2)ラベル本体:194保護フィルム:230 面付ノーカット 仕様強粘着 紙質光沢フィルム ラベルサイズ(mm)297×210 片数3 ラベル厚(mm)0.1 余白なし 入数3 シートサイズA4 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(顔料インク・染料インク) ラベル形状四角
1冊(3セット)
1,298 税込1,428
当日出荷

汚れ・破れに強いフィルムタイプです。 オフィスで大量に使用する際に便利です。
紙質PETフィルム 坪量(g/m2)188 ラベル厚(mm)0.06 入数10シート シートサイズA4 総厚(mm)0.14 適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
1袋(10シート)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
グリーン購入法適合 材質R-PETフィルム 厚さ(mm)0.11 適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応) サイズA4 寸法(縦×横)(mm)297×210 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
1パック(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士フイルムビジネスイノベーショントナーカートリッジ(15K)(ApeosPrint 4560 S/3960 S 用)
約15000ぺージプリント可能。トナーカートリッジ(15K)(ApeosPrint 4560 S/3960 S 用)。
適合ApeosPrint 4560 S/3960 S 用 適合機種メーカー富士フィルム 印字枚数約15000ぺージ
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

富士フイルムビジネスイノベーショントナーカートリッジ(10K)
約10000ぺージプリント可能。トナーカートリッジ(10K)。
適合機種ApeosPrint 4560 S/3960 S/3360 S 印字枚数約10000ページ
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

モノクロレーザープリンタ用トナーカートリッジ
ブラック 適合DocuPrint P350d 種別純正品 適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)