42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです。高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっています。おしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけます。ドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます。本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
倍率(倍)約3 種類ドーム型 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新聞・辞書などの細かい文字を見るときに。また、ペーパーウエイトにもなります。
倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)60 材質本体/アクリルレンズ枠/ABS樹脂 質量(g)118 タイプデスク型 種類デスクルーペ 本体寸法(mm)78×78×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります) ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)約130(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49 レンズ径(Φmm)約68 連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時) 光源白色LED×3灯(交換できません) 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります) ブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)約180(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49 レンズ径(Φmm)約68 連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時) 光源白色LED×3灯(交換できません) 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置いたままで焦点が合うルーペです。
倍率3倍 寸法(mm)94×94×56 レンズ径(Φmm)75
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷

クリアー光学デスクルーペ
鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
材質(レンズ)高級白ガラス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg)約1.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ) 倍率約2.5 定格電流(A)1 全光束(Lm)約282 レンズガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm)350+350 光源LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式調光可能 取扱説明書(0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)70 付属品収納ケース 寸法(mm)92×92×52 電源CR2016×2(付属) 光源LED3灯 材質(レンズ)ガラス
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティ・エス・ケイデスクルーペ
RoHS
見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。
種類デスクルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアー光学デスクルーペ
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)65 寸法(mm)73×73×34 質量(g)98 材質(レンズ)アクリル アズワン品番64-5275-45
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率約1.8倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズS 消費電力(W)約6.5 定格DC21V 350mA コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm)約600 レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)デスクルーペ RS-305
置いて見るから、ハンズフリーで同時に作業もできるデスクルーペです。置いて見るデスクルーペはレポートなどを書きながら辞書を調べたり、細かな図面などを見るときに大変重宝します。新聞や雑誌などを読むときにも便利です。ペーパーウエイトなど、デスクアクセサリーとしても利用できます。
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)65 レンズアクリルレンズ 質量(g)95
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)90 質量(g)930 種類スタンドルーペ 電源AC100V 12W
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9(100%点灯時) スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m)約1.5 全光束(Lm)約750(100%点灯時) 光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

クリアー光学デスクルーペ
上部白ガラスレンズと下部アクリルレンズの2枚構成で歪を抑えて高倍率観察できます。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。 通常6倍ですが上部白ガラスレンズ3倍と下部アクリルレンズ2倍レンズに取外し可能です。
倍率(倍)6 レンズ径(Φmm)80 仕様上下部レンズ取外し可能 寸法(mm)87×87×60 質量(g)264 材質(レンズ)(上部)白ガラス、(下部)アクリル アズワン品番64-5275-61
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央の赤いガイドライン付で、データ数字読み取りが便利です。携帯に便利なビニケース付です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ レンズ倍率2倍 レンズサイズ(mm)25×150 材質本体:アクリル 寸法(mm)172×25×12 質量(g)44 種類デスクルーペ
1個
789 税込868
当日出荷

耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍 トラスコ品番449-5284 材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 レンズ径(Φmm)178 定格周波数(Hz)50-60 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍)1.75 レンズサイズ(mm)170 トラスコ品番474-0017 質量(kg)2.6 電源(V)DC12(ACアダプター付) 消費電力(W)6.1 クランプ幅(mm)2~65 アーム長さ(mm)855 光源白色PowerLED×56個 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

クリアー光学デスクルーペ
倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)60 寸法(mm)60×60×35 質量(g)190 材質(レンズ)白ガラス アズワン品番64-5275-51
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)デスクルーペ RS-18
無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。
倍率(倍)4 レンズ径(Φmm)50 レンズアクリルレンズ 質量(g)68
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)マルチデスクルーペ
倍率(倍)2・3・6 トラスコ品番805-1889 材質ガラス・プラスチック 質量(g)264 種類デスクルーペ レンズ径(Φmm)80・65 レンズホワイトガラスレンズ・アクリルレンズ 箱寸法(mm)縦98×横98×高66 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)87×87×60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。
倍率(倍)約5 レンズ径(Φmm)約65×35 種類デスクルーペ 本体寸法(mm)約52×77×40 本体質量(g)約50 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)デスクルーペ RCS-5
見たいものの上に置いて見るデスクルーペです。レンズに眼を近づけて見るタイプです。ネガフィルムなどのチェックにも便利です。1mmのスケールが付いていますが、外してご覧になることもできるので、色々なものを観察できます。
倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)30 レンズガラスレンズ 仕様1mmスケール付き
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)デスクルーペ RS-605
2枚の高級アクリルレンズを組み合わせて高倍率を得ています。レンズ径が75ミリとリーディンググラス並みのサイズで6倍の倍率があり視覚補助用としても最適です。
倍率(倍)6 レンズ径(Φmm)75 レンズアクリルレンズ×2 質量(g)265
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用スタンド。1台2役の2WAY仕様。【スタンドルーペ】スタンドを使用することで、両手で作業をすることができます。両手を使う作業をしながら観察したい方にお勧めです。【デスクルーペ】拡大したい箇所に乗せるだけ。ピント調節することなくご利用いただけます。取り扱いも簡単。アームの角度は、お好みに合わせて変更可能。片手で簡単に取り外し可能。
質量(g)900 外形寸法(mm)31×28×105
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

クリアー光学デスクルーペ
倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)65 寸法(mm)65×65×45 質量(g)138 材質(レンズ)アクリル
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

クリアー光学デスクルーペ
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)65 寸法(mm)75×75×36 質量(g)210 タイプ黒メタリックボディ 材質(レンズ)白ガラス
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

白ガラスレンズ。新聞や本に置くだけで文字を拡大する置き型ルーペ(デスクルーペ・虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。傷がつきにくく鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。高倍率で広視界が魅力です。置くだけなので長時間使用も楽々。UFO型高級真鍮ボディがとっても魅力。母の日・父の日・敬老の日・お誕生日・クリスマス・贈物・プレゼントに最適!!
寸法(mm)85×85×35 質量(g)約105 倍率(倍)5 メーカークリアー光学 レンズサイズ(mm)約55 材質(ボディ)UFO型真鍮 材質(レンズ)高級光学ガラス アズワン品番64-5275-55
1個
13,880 税込15,268
6日以内出荷

クリアー光学デスクルーペ
置くだけで文字を拡大します。鮮明に見える光学ガラスレンズ使用。 ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。 台はアクリル製。
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)75 寸法(mm)82×82×62 質量(g)140 材質(レンズ)光学ガラス アズワン品番64-5275-57
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

クリアー光学デスクルーペ
置くだけで文字を拡大する置き型ルーペ。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。 鮮明に見える光学ガラスレンズ使用。
倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)55 寸法(mm)85×85×35 質量(g)170 材質(レンズ)光学ガラス
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

クリアー光学デスクルーペ
倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)40 寸法(mm)55×55×22 質量(g)160 タイプ24金メッキボディ 材質(レンズ)白ガラス
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷

クリアー光学デスクルーペ
置くだけで文字を拡大します。鮮明に見える光学ガラスレンズ使用。 ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。 台はアクリル製。
倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)55 寸法(mm)62×62×36 質量(g)75 材質(レンズ)光学ガラス
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷

クリアー光学デスクルーペ
倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)55 寸法(mm)55×55×35 質量(g)165 材質(レンズ)光学ガラス
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

クリアー光学デスクルーペ
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)65 寸法(mm)75×75×36 質量(g)210 タイプ24金メッキボディ 材質(レンズ)白ガラス
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ RF-100
暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。
倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)30 質量(g)90 レンズガラスレンズ ライト種類 バッテリー単2電池2本(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

透明度が高く、キズがつきにくい40mmのクリアガラスレンズを採用しています。大型レンズで集光率が高く、非常に明るいルーペです
倍率(倍)約7 寸法(mm)Φ77×H61 材質(本体)ABS樹脂 アクリル樹脂 質量(g)110 種類デスクルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)ルーペ L-85
持ち手が付いた大口径85mmの置き型デスクルーペです。明るいLEDライト付です。
その他LEDライト付、単4電池3本使用(別売) 質量(g)約125 レンズ径(Φmm)85 倍率(倍)2、サブレンズ:5 レンズアクリルレンズ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

関連カテゴリ