244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。 ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
1個
1,060 税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。製品にヒモやストラップを装着できる穴が開いています。書籍などが見やすい123mmのクリアレンズを採用しています
倍率(倍)大玉:約2 小玉:約10 寸法(mm)W135×D23×H262 仕様 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)210 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式 電源単4電池3個 照明白色LED1個
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)28 トラスコ品番805-2055 材質アルミ・黒塗装・PVC 質量(g)38 種類手持ち式 レンズガラスレンズ(2枚構成) 作動距離(mm)約2cm サイズ(mm)(1)105×(2)35×(3)20 mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類手持ち式 レンズアクリル・表面硬化コーティング付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍 レンズ径(Φmm)28 トラスコ品番276-8526 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)20 種類スケールルーペ 測定範囲(mm)10 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43 最小目盛(mm)0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

LL-357 LEDライトルーペ SK(新潟精機) 動画あり
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 倍率(倍)3、5、7 レンズサイズ(mm)70×54 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍 電源LR41×3個(別売) 付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類スケールルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品ケース タイプ高倍率ルーペ 種類携帯用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。 高輝度LEDライトを2灯装備。 就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。 ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。 アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。 大型110mm(拡大率 大玉:約2倍/小玉:約4倍)のレンズで使いやすさもアップ!
拡大率(倍)大玉:約2 小玉:約4 小玉(グリップ部):約10 寸法(mm)W130×D19×H205 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)135(電池別) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

エッシェンバッハワイドスタンドルーペ10倍
倍率(倍)10 質量(g)28 全高(mm)35 レンズサイズ(mm)53×56
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

LFM LED G2 3X LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXO 動画あり
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。 倍率(倍)3 仕様演色性(CRI):80 質量(kg)約1.5 消費電力(W)9.5(実測値) クランプ範囲(mm)0-55 方式レンズ:固定式 レンズ径(Φmm)Φ127 入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグ アーム長さ(mm)約1000 光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置) 作動距離(mm)3倍/130 色温度(K)4000 材質(レンズ)光学ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)195×168 調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%) 反射防止マルチコート設定:設定無し
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

SL-12 インスペクションルーペ(10倍) エンジニア 動画あり
基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
トラスコ品番848-1899 高さ(mm)50 質量(g)42 レンズ径(Φmm)30 レンズ倍率10倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ 動画あり
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍)10 質量(g)約105 寸法(Φ×高さH)(mm)45×53 レンズ径(Φmm)30 板直径(Φmm)(スケール)35 レンズガラス 使用電池SR936SW×4個(別売) ライト種類LED 灯数8灯 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットルーペ モノタロウ 動画あり
倍率(倍)20 レンズ径(Φmm)21 寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g)40 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
タイプ縞見ルーペ 種類縞見ルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SL-71 ライティングルーペ(10倍) エンジニア 動画あり
ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。 置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。
倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)30 トラスコ品番823-0729 質量(g)200 種類手持ち式 使用乾電池単ニ電池x2本付 スケール0.5mm・1/32inch内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

エッシェンバッハ繰り出しルーペ10倍
倍率(倍)10 トラスコ品番835-4183 質量(g)14 タイプ繰り出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×19 レンズサイズ(mm)23
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

倍率(倍)10 トラスコ品番100-1430 材質レンズ:トリプレットレンズ、ケース:合皮 幅(mm)55 高さ(mm)25 質量(g)39 奥行(mm)29 レンズサイズ(mm)20.5
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

SL-55 インスペクションルーペ(10倍) エンジニア 動画あり
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率10 レンズ径(Φmm)28 トラスコ品番848-1849 種類インスペクションルーペ レンズ構成シングル2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)15 トラスコ品番805-2030 質量(g)15 種類アイルーペ レンズガラスレンズダブルレンズ サイズ(mm)43×31×31mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

倍率(倍)10 トラスコ品番835-4182 質量(g)23 タイプ繰り出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×24 レンズサイズ(mm)23
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。
倍率(倍)10・20 材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス 質量(g)30 本体寸法(mm)58×23×16 レンズ径(Φmm)13・7
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

BeHAUSルーペ
RoHS
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。 種別- 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
RoHS
携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色収差、歪曲収差などを十分に補正したレンズ設計です。 レンズは高品質な反射防止コーティング仕様。長時間使用しても目が疲れにくいです。 直径22mmの大口径レンズのため、同じ種類の製品より広い視野範囲を得る事ができます。 完全対象型の三枚貼り合わせ(トリプレット)レンズを採用。両側から観察できます。
倍率(倍)10 付属品ケース、ネックストラップ 材質レンズ:光学ガラス、本体:アルミニウム合金 質量(g)約39 レンズ三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ 寸法(縦×横)(mm)38(最長61)×27 レンズサイズ(mm)22 解像力80本/mm以上
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

宝石鑑定に適したトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。
仕様●品名:LEDライト付き 宝石用ルーペ●レンズサイズ:20.5mm<●倍率:10倍●重さ:40g●商品サイズ:縦55×横30×高さ25(mm)●材質:鉄・ABS・真鍮・ガラス(レンズ材質)●レンズ:トリプレットレン●付属:収納ケース(PU製)●電池:LR1130×3個 アズワン品番65-3745-82
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

10倍スタンドルーペ、Carson 10倍スタンドマグニファイア。アクリルレンズを採用した倍率10倍のスタンドルーペ。焦点が固定されている為、ルーペを対象物の上にかざすだけで素早く簡単に観察することができます。
寸法(mm)約51×51×49 質量(g)約41 倍率(倍)10 主要材質アクリル レンズサイズ(mm)約Φ25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
1個
4,208 税込4,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケールルーペ モノタロウ 動画あり
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍)10 付属品本体収納袋付 質量(g)40 種類スケールルーペ 寸法(Φ×高さH)(mm)37×50 目盛範囲センター0mm、左右12mm 最小目盛(mm)0.1 視野25mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)30 トラスコ品番805-2067 材質ガラス・プラスチック・鉄・他 質量(g)102 種類手持ち式 電源ACアダプター レンズプラスチックレンズ サイズ(mm)62×190×57mm
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

軽量・コンパクトでとても持ちやすく歪みが少ないので、幅広くご使用いただける「ボシュロムタイプ」のルーペです。 レンズはARコート (反射や映りこみ防止) が施され、枠やフレームには反射を防ぎ見やすくするためのつや消しブラックを採用しています。
付属品ケース、ストラップ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
材質(レンズ)硬質ガラス 材質(枠)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nikon(ニコン)ルーペ
倍率(倍)10 寸法(mm)24×42×16 質量(g)15 種類携帯用 レンズ13mmトリプレット黄河ガラス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

丈夫な金属枠タイプの繰出しルーペです。 レンズ径15mmΦ、20mmΦと2種類あります。
倍率10倍
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。 種類スケールルーペ 最小目盛(mm)0.1 材質(レンズ)ガラス
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)