精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8
レンズサイズ(mm)193×140×1
材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂
本体質量(g)175
ハンドル長さ(mm)156
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)約3
寸法(mm)W278×D238×H200
材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン
質量(g)380
レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状四角型
材質ガラス(ミラー)
RoHS指令(10物質対応)対応
外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。
ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。
使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7
レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25
トラスコ品番325-5069
質量(kg)1.9(本体)
種類スタンドルーペ
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラー。その折立ミラーにクリップ式で取り外しができる5倍拡大鏡がセットされています。折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。5倍拡大鏡は鏡面400rの凹面ミラー。細部まで大きく見えてシミ・シワ・角栓などお肌のお手入れに大変便利です。また折立ミラーに使用しているミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
ミラー寸法(mm)拡大鏡:98×170×30
包装形態箱入り
形状四角・丸
こんなお得な商品も!

LEDライトルーペ 薄型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。
倍率(倍)3、5、7
レンズサイズ(mm)70×54
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
使用電池CR2032×2個(テスト用付属)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラー。その折立ミラーにクリップ式で取り外しができる3倍拡大鏡がセットされています。折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。3倍拡大鏡は鏡面600rの凹面ミラー。細部まで大きく見えてシミ・シワ・角栓などお肌のお手入れに大変便利です。また折立ミラーに使用しているミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
形状四角・丸
ミラー寸法(mm)拡大鏡:98×170×30
包装形態箱入り
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
レンズフレネルレンズ
フレネルレンズと言う下敷きのようなレンズを使用しておりますのでどうしても多少の白いにじみ等は生じます。
また、通常のレンズと違い、シャープさは落ちます。
検査用のしようではなく、読書用としてご利用ください。
倍率(倍)1.8倍
レンズサイズ(mm)193×140mm
トラスコ品番805-1867
材質ABS樹脂・ポリスチレン・他
質量(g)356
種類スタンドルーペ(クリップ付)
アーム長さ(mm)230
材質(レンズ)フレネルレンズ(アクリル製)
台座径(Φmm)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。
読書・書き物に最適です。
倍率(倍)1.8
レンズサイズ(mm)193×140×1
材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他
種類スタンドルーペ
本体質量(g)356
アーム長さ(mm)230
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。
倍率(倍)1.8
レンズサイズ(mm)193×140
トラスコ品番004-6248
質量(g)356
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120
アーム長さ(mm)250
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)28×74
質量(g)18
タイプメガネ用クリップルーペ
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)65×74×26
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。
新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍)2
寸法(mm)(レンズ)263×199
サイズA4
質量(g)47
材質(レンズ)プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
等倍鏡と拡大鏡が付いた角型両面コンパクトミラー。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂
形状四角
寸法(mm)78×125×10
本体質量(g)110
ミラー寸法(mm)(等倍鏡)74×110、(拡大鏡)72×110
ナピュア スタイリングスタンドミラーは、3面鏡の1面が拡大鏡になっていて様々な角度から自分を確認できるヘアスタイリングとメイクアップ用の3面鏡です。縦向きの時、下の鏡に普段確認しずらい頭頂部が大きくはっきり映せます。頭頂部のヘアカラーや白髪染め、ヘアスタイリングやウィッグの装着にとても便利です。また、鏡を180度回転させると上の鏡に自分では見えづらい、下から見たお顔のバランスやあご周りなどが映りますのでマッサージをする時に便利です。横向きの時、左右の鏡に普段見えづらい襟足部分が大きくはっきり映せるので、ヘアカラーや白髪染めする際に便利です。また、等倍鏡の正面の鏡で全体のメイク、ちらっと横を見れば拡大鏡で細部がチャックできます。簡単に両方見比べられますので入念なチェックが繰り返しできます。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク・3面鏡
材質本体:ABS樹脂、ミラー:ガラスミラー
形状四角
寸法(mm)(横仕様)175×140×255、伸縮時高さ360、(縦仕様)160×140×265、伸縮時高さ370
本体質量(g)750
包装形態化粧箱入り
暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。
材質ABS、ガラス、金属 他
形状四角
色ピンク
タイプ手持ち
本体質量(g)約100(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)
電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。
材質ABS、ガラス、金属 他
形状四角
色ピンク
タイプ手持ち
本体質量(g)約100(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)
電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。
用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ
材質本体:塩化ビニル樹脂
レンズフレネルレンズ
関連キーワード